カテゴリ
- パソコン/周辺機器(938)
- バイク純正部品(115)
- 電気材料(48)
- 電動工具(28)
- 制御機器(14)
- 事務用品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 家電(9)
- オフィス家具(7)
- 厨房用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 医療(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 安全用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- メカニカル部品(3)
- 建築金物(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- トラック純正部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 切削工具(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)(4)
- PROST's(4)
- SMC(3)
- StarTech.com(39)
- アズワン(4)
- エレコム(8)
- ケージーパルテック(4)
- サンコー[日用品](3)
- ホンダ(115)
- ミドリ安全(5)
- ミルウォーキーツール(28)
- メディアカバーマーケット(835)
- ライフ住器(6)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(49)
- 共立プロダクツ(3)
- 日東工器(6)
- 神保電器(45)
- 福助工業(3)
- 西敬(イカリボシ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

放熱用ラックパネル NKPシリーズ
タカチ電機工業¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応




ザ・タップX
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。仕様安全設計扉・パッキン付コンセントスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能トラッキング防止、耐燃性シャッター水・ほこり防止侵入ガード定格容量(W)1500マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
プレート
神保電器¥649税込¥7141個4日以内出荷NKP・SLPプレートは、簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅の仕様に該当する製品です。裏面 取付カバー付タイプ1連用外形寸法(mm)120×70開口寸法(mm)95×55
クランケチェア ラクーン NKシリーズ
ナビス(アズワン)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷つかみやすい背もたれは樹脂製で、腰を優しくホールドします。座面はモールドウレタン採用で、しっかりと上質な座り心地です。座面を昇降させるためのリングレバーは360°全方位から操作ができます。座面や背もたれは、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。場所をとらない患者椅子です。材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP(ポリプロピレン)、脚/ポリアミド(接地面/エラストマー)質量(kg)7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ420×580~710座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ360×405~535昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)
お手入れ簡単洗髪パット
プロシェア(ナビス/アズワン)¥13,860税込¥15,2461個当日出荷パット内部のクッション性が高く、頭部への負担を和らげます。排水部は面ファスナーで筒状にでき排水時に便利です。衣服や布団へ飛び散りにくい構造です。溝に汚れが溜まりにくい構造です付属品ポンプ材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)500×1060×85質量(g)約500アズワン品番7-8048-01
クランケチェア ラクーン/ワイド NKシリーズ
ナビス(アズワン)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷座面はモールドウレタン採用で、しっかりとした上質な座り心地です。昇降リングレバーは全方位から操作ができます。座面はアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。
コズミットインク
タジマツール(TJMデザイン)¥849税込¥9341個当日出荷弾かず高発色、はっきり見える作業線! コンパネ塗装面や LGS などのツヤツヤな面にもインクが弾かず鮮明な線が打てます。 表面がツヤツヤな材料に打った線は水拭きで簡単に消せます(パネコート、LGS、鉄骨等) 暗い下地でも材料色を隠ぺいしてくっきり発色します。質量(g)75



なふだっこ
ミツヤ¥349税込¥3841個3日以内出荷名札・安全ピンで服に穴が開かないようする補助具。簡単に名札が裏返せる回転パーツ式。しっかりと服につけられるボタンロック式。材質PP、POM(本体)・ABS(付属ボタン)寸法(mm)31×28×16包装PET樹脂入数1個
甲プロ付きゴム底長編上安全靴 V213N甲プロ
ミドリ安全¥13,980~税込¥15,378~1足当日出荷から5日以内出荷甲プロテクタが重量物などを扱う人の足甲を落下物から保護します。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。形状ハイカット質量(kg)1色ブラック種類安全靴材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)材質(甲板)牛クロム革、アルミJIS規格JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>M合格足幅3E材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用)
日東工器(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブ取付用材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
丸鋸定規カチオン白樫羽
モトコマ¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷カチオン塗装仕上げで、サビにくく剥がれにくい竿です。大工さんに人気の白樫羽です。用途板材等(外壁ボード・木製版)の切断に。材質本体:鉄(カチオン塗装)、竿(目盛付):鉄(カチオン塗装)、羽:樫幅(mm)240厚さ(mm)34
キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用)
日東工器¥469~税込¥516~1個当日出荷から3日以内出荷樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブ取付用材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら