カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 測定関連サービス(1)

「nl-42a」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】普通騒音計(検定付)(校正書付) リオン

    【レンタル】普通騒音計(検定付)(校正書付)

    リオン
    4,198税込4,618
    1台
    3日以内出荷
    普通騒音計(検定付)NL-43EXの大きな特長は、レンタルしたばかりでも説明書いらずで。シンプルな操作が可能な点ですが、他にも新たに加わった特色がいくつかございます。最大4つの条件を一度に測定!。チャンネルごとに時間重み付け特性(Fast、Slow)や周波数重み付け特性(A、C、Z)を決めることができ、。それらの測定値を一度にまとめて記録することができます。3.5インチのカラー液晶タッチパネルを搭載!。設定の変更や画面の切り替えが直感的に行えるカラータッチパネルが採用されており、さらに使いやすさが向上しています。USB Type-C端子を搭載!。シリーズで初めてType-Cに対応し、普通騒音計(検定付)NL-43EX本体に電池を入れなくてもUSB給電で駆動することができます。※本体で充電池を充電することはできません。新たな規格に対応!。従来機種より新しいこちらの規格に対応しています。JIS C 1516:2020 クラス2・IEC 61672-1:2013 class 2・JIS C 1509-1:2017 クラス 2・ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2
    用途普通騒音計(検定付)NL-43EXのレンタル用途の例としては、工場や工事現場、交通分野といった環境騒音のほか、産業分野での静圧環境における騒音の計測や、作業環境の検査や製品の品質試験など、さまざまなものが挙げられます。多岐にわたる分野でお使いいただけますので、使いやすい騒音計をお探しの方に非常に適した商品です。セット内容本体、マイクロホン・プリアンプ、ウインドスクリーン落下防止ゴム、SDカード 512MB、ウインドスクリーン WS-10、取扱説明書、騒音計基準適合検査済証(騒音計検定済証)、収納ケース、単3電池×4本質量(g)約400(電池含む)出力【交流出力】出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms・出力抵抗:50Ω・負荷抵抗:10kΩ以上、【直流出力】出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25 mV/dB・出力抵抗:50Ω・負荷抵抗:10kΩ以上、【直流/交流の同時出力】直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3形電池4本、DCジャックおよびUSB端子への給電、【動作時間(23℃、ECO設定時)】アルカリ乾電池LR6:約12時間・ニッケル水素充電池HR6:約12時間 ※動作時間は本器の設定や電池の製造元などにより異なる、【ACアダプタ】NE-21P(入力:AC100~240V、50/60Hz、出力:DC12V)、【外部電源電圧】5.7V~15V(定格電圧12V)・USB端子:5V、【1次側(100V側)消費電力】約3W適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 クラス 2・IEC 61672-1:2013 class 2・JIS C 1509-1:2017 クラス 2・ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2、CEマーキング・ EMC 指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013・ RoHS 指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018・ 低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/A1:2019、UKCAマーキング、中国版RoHS、KCマーク、VCCI クラスB対応OSMicrosoft Windows XP Professional 32 bit、Microsoft Windows 7 Professional 32 bit、64 bit、Microsoft Windows 8 64 bit、Microsoft Windows 10 32 bit、64 bit※win10で使用される場合は、メーカーのソフトをインストールする必要がございます表示【デバイス】3.5インチTFT-LCD(タッチパネル機能付)、【タッチパネル】抵抗膜方式(感圧式)、【画面サイズ】QVGA(320 × 240)、【バックライト】消灯、輝度を4段階で調整可能、【時間-レベルグラフ/バーグラフ更新周期】100 ms、【数値更新周期】1s測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能使用温湿度範囲【温度】-10℃~50℃、【湿度】10%~90% RH(結露のないこと)防塵防水性能IP等級:IP54(マイクロホン部は除く)使用CPUIntel Core2 Duo 2.0 GHz 以上サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:Lp 100ms周波数重み付け特性A特性、C特性、Z特性遅延時間測定開始操作の後、指定時間経過後に測定を開始する。設定時間:Off、1秒、3秒、5秒、10秒測定周波数範囲20Hz~8kHz時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)補正機能ウインドスクリーン補正機能(WS-10、WS-15、WS-16):ウインドスクリーン装着時の周波数特性への影響を補正する、拡散音場補正機能:拡散音場における使用時の周波数特性への影響を補正するバーグラフ表示上限:70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限:20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル(コンマ区切りのテキストファイル)入力レンジ自動切り替え出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能USB【通信制御】通信コマンドによる測定値の取得および設定変更が可能、【データ転送】コンピュータにSDカードをリムーバブルディスクとして認識させてデータを転送することが可能サービス分類レンタル
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-50A SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-50A

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動
  • MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-30ZB) SMC

    MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-30ZB)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動
  • MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-75Z2) SMC

    MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-75Z2)

    SMC
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-20Z3 SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-20Z3

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)20機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 1/2インチマイクホルダ リオン

    1/2インチマイクホルダ

    リオン
    999税込1,099
    1個
    35日以内出荷
    適合機種NH-12/17/22用、NA-42S、NL-05/05A/15ほか
  • コンパレータケーブル リオン

    コンパレータケーブル

    リオン
    11,980税込13,178
    1本
    35日以内出荷
  • BNC-ピン出力コード リオン

    BNC-ピン出力コード

    リオン
    4,998税込5,498
    1本
    35日以内出荷
    適合NL-43/53/63、NL-42A/52A/62Aコード長さ(m)2
  • プリンタケーブル リオン

    プリンタケーブル

    リオン
    11,980税込13,178
    1本
    35日以内出荷
    適合NL-43/53/63、NL-42A/52A/62A、NL-42/52/62、VM-82A(I/O端子-D-sub 9pin)とDPU-414用コード長さ(m)2.5
  • ウインドスクリーン取付アダプタ リオン

    ウインドスクリーン取付アダプタ

    リオン
    4,998税込5,498
    1個
    35日以内出荷
    適合機種NL-43/53/63/42A/52A/62A/42/52/62/20/21/22/31/32用
  • SDカード 512 MB リオン

    SDカード 512 MB

    リオン
    14,980税込16,478
    1個
    35日以内出荷
  • SDカード 2 GB リオン

    SDカード 2 GB

    リオン
    29,980税込32,978
    1個
    35日以内出荷