「nmj-4」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モジュラーローゼット 東名通信工業

    モジュラーローゼット

    東名通信工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。6極4心。マグネット付き。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
    芯数6極4心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
  • モジュラーコンセント6極4芯 ELPA

    モジュラーコンセント6極4芯

    ELPA
    570税込627
    1個
    当日出荷
    局線とホームテレホン、ビジネステレホンなどを接続
    仕様6極4芯/6極2芯兼用
  • 露出テレホンモジュラジャック Panasonic(パナソニック)

    露出テレホンモジュラジャック

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
    種別露出型定格0.5A結線方式ねじなし端子式
  • 露出形モジュラージャック 6極4心用 神保電器

    露出形モジュラージャック 6極4心用

    神保電器
    459税込505
    1個
    当日出荷
    アイボリー極数6極4心
  • モジュラーローゼット 露出タイプ 東名通信工業

    モジュラーローゼット 露出タイプ

    東名通信工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
    グレー口数1口
  • モジュラーローゼット 露出タイプ 東名通信工業

    モジュラーローゼット 露出タイプ

    東名通信工業(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
  • モジュラーローゼット 東名通信工業

    モジュラーローゼット

    東名通信工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。6極2心。マグネット付き。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
    芯数6極2心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
  • モジュラージャック 2&4 MJ-S オーム電機

    モジュラージャック 2&4 MJ-S

    オーム電機(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    局線をつなぎモジュラージャックにします
  • モジュラーコンセント6極2芯 ELPA

    モジュラーコンセント6極2芯

    ELPA
    570税込627
    1個
    当日出荷
    局線とテレホンコードの接続
    仕様6極2芯用
  • 露出型LANローゼット(ツールレス方式) 八光電機製作所

    露出型LANローゼット(ツールレス方式)

    八光電機製作所
    42,980税込47,278
    1セット(30個)ほか
    8日以内出荷
    自動バネシャッタ機能でプラグ挿抜が片手で出来ます。
    用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア仕様露出型
  • テレホンモジュラジャック Panasonic(パナソニック)

    テレホンモジュラジャック

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 露出形モジュラージャック 6極2心用 神保電器

    露出形モジュラージャック 6極2心用

    神保電器
    419税込461
    1個
    当日出荷
    アイボリー極数6極2心
  • モジュラーローゼット 東名通信工業

    モジュラーローゼット

    東名通信工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 RJ48用。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
    芯数8極8心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
  • モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ホワイト エレコム

    モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ホワイト

    エレコム(11件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
    コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ
  • ラベルコア PANDUIT(パンドウイット)

    ラベルコア

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    当日出荷
    ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。 細径の光ファイバーに表示をする際に、表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。 スリーブタイプなので、移動が可能です。
    用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)31.8使用温度範囲(℃)-24~75型番(推奨ラベル)S100X160YAJ、S100X220YAJ使用場所屋内用
  • モジュラーローゼット 東名通信工業

    モジュラーローゼット

    東名通信工業
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 2口。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
    口数2口芯数8極8心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
  • RS PRO フォーンコネクタ 6.35 mm PCBマウント モノ RS PRO

    RS PRO フォーンコネクタ 6.35 mm PCBマウント モノ

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス : メス●サイズ : 6.35 mm●実装タイプ : PCBマウント●タイプ : モノ●接続方向 : ストレート●結線方法 : スルーホール●表面処理:コンタクト : 銀●定格電流 : 3A●ハウジング材質 : PA●定格電圧 : 50 V●色 : 黒●コンタクト材質 : ニッケル, 銀●極数 : 2●基板実装ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラープラグ JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグ

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(50個)ほか
    当日出荷
    種別より線専用
  • 電話用ローゼット 東名通信工業

    電話用ローゼット

    東名通信工業
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    埋込タイプ クランプ結線方式モジュールユニット。6極4心。色:白。
    芯数6極4心
  • 埋込テレホンモジュラジャック Panasonic(パナソニック)

    埋込テレホンモジュラジャック

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷