カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
- 一体型LED(ライトバー)(5)
- 一体型LED(逆富士)(4)
絞り込み
光束(Lm)
色温度(K)
消費電力(W)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・100~200未満
「nnl4500ent le9」の検索結果

天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台翌々日出荷から32日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から33日以内出荷仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵光源LED材質(カバー)ポリカーボネート安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)色(カバー)乳白演色指数(Ra)83調光の可否否
LB110形6400lm調光昼白色
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6400タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
40形 ライトバー
Panasonic(パナソニック)¥6,698~税込¥7,368~1本4日以内出荷から32日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数(Ra)83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)調光の可否不可入数(本)1エコロジー商品省エネ・長寿命
一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から32日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型(約10~100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台翌々日出荷から32日以内出荷適合ガード(別売):FK42533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅150 非調光
Panasonic(パナソニック)¥8,998~税込¥9,898~1台翌々日出荷から32日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)25本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1250幅(mm)150タイプ天井直付型電力(W)150エコロジー商品省エネ
LEDベースライト 逆富士型 40形
オーム電機(2件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1台翌々日出荷100-242V電圧対応。省エネ長寿命付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型
Panasonic(パナソニック)¥7,698~税込¥8,468~1台翌々日出荷から32日以内出荷適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 反射笠付型
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1225幅(mm)150タイプ天井直付型エコロジー商品省エネ
iD 40形LED本体直付iスタイル
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。 NNLK41509J (器具本体のみ)材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1225幅(mm)80タイプ天井直付型エコロジー商品省エネ
iD5200埋W150学習昼白色映光
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781組4日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、スクールコンフォートタイプ・映光色タイプ・5200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●遮光角:横方向24度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)3.1電圧(V)100~242消費電力(W)31.9色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)136.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4370RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ
iD 互換コネクタ(本体:旧、LB:新)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷仕様旧本体と現行ライトバー接続用材質コネクタ1:本体接続用、コネクタ2:ライトバー接続用、電線:エコ電線質量(kg)0.01
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から32日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なしトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から32日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)入数(本)1
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 反射笠付型
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台欠品中適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型高さ(mm)60備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。タイプ省エネタイプ・6900 lmタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)36.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ・長寿命
一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981台4日以内出荷仕様ライトバー別売適合ガード(別売):FK41534長さ(mm)1225幅(mm)150材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)タイプ天井直付型(リニューアル専用)ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
LB40形5200lmひとセンサ昼白色
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台欠品中仕様●ひと(熱線)センサ付●Ra83●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)執務空間など人の動きの小さな場所での使用はお避けください。人がいてもセンサが検知しない場合があります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242消費電力(W)33.0(AC100V)、31.9(AC200V)、31.9(AC242V)器具・セットLED内蔵、電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
iD 互換コネクタ(本体:新、LB:旧)
Panasonic(パナソニック)¥339税込¥3731個当日出荷仕様現行本体と旧ライトバー接続用材質コネクタ1:本体接続用、コネクタ2:ライトバー接続用、電線:エコ電線質量(kg)0.01