カテゴリ

  • 農業機械(489)
  • 制御機器(18)
  • 切削工具(13)
  • 事務用品(11)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 医療(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.10-5m」の検索結果

関連キーワード
556件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホッチキス針 10号 MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス針 10号MAX(マックス)[事務用品・工具](134件のレビュー)
279税込307
1箱(5000本)ほか
当日出荷
高品質のホッチキス針
幅(mm)8.4サイズ10号針針長(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ) SK(新潟精機)ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ)SK(新潟精機)
459税込505
1パック(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
電気ジグソーのボッシュタイプ(Bタイプ)適用機種に取り付け可能。 ブレードに穴がなく、折れにくく丈夫です。
用途各種金属、木材の切削に
M5x10[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコM5x10[NO.2]ユリヤねじ(白/6個)エスコ
370税込407
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TR-151
小型ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]小型ホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具](28件のレビュー)
499税込549
1台ほか
当日出荷
握りやすくなったニューボディー、耐久力15万回の高性能。 再生材使用率96.4%。 個装/紙ケース(約85%の再生紙使用)。100pcs充填
質量(g)94
M5x10[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコM5x10[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個)エスコ
370税込407
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TR-51
エキストラクターセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)エキストラクターセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(10本)
当日出荷
折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。
用途折れた、なめたボルトの除去に付属品【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5質量(g)320対応ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
パワーフラット MAX(マックス)[事務用品・工具]パワーフラットMAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
にぎりやすく、疲れないロングボディ。
使用針No.10-1M/2M/5M綴じ枚数約2~26枚質量(g)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×26×62釘装てん数(本)100最大綴じ奥行(mm)30グリーン購入法適合再生材使用率(%)83繰り返し・詰め替え対応
プロスペック搭載ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]プロスペック搭載ホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
150針を一度に装てんでき、作業用途にぴったりなホッチキス。可変倍力機構搭載で新感覚の軽いとじ心地。小型ホッチキス初!可変倍力機構(PAT)搭載。本体の高さをおさえ、握りやすさと軽とじの両立を実現。
仕様針残量確認窓、リムーバー付材質(本体)再生ABS質量(g)150ステープル装填数150本綴じ枚数約20枚最大綴じ奥行(mm)53グリーン購入法適合使用針NO.10-1M・2M・5M繰り返し・詰め替え対応
中とじ製本用ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]中とじ製本用ホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具](18件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
全長309mmのコンパクトボディ。 A3サイズ(A4の冊子60ページ)の中とじが可能です。 100pcs充填
適合(針)No.10-1M・No.10-2M・No.10-5M質量(g)380寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×43×309綴じ枚数約15枚(最大)最大綴じ奥行(mm)235針装てん数(本)100針装てん方法ワンタッチオープン式繰り返し・詰め替え対応
折損タップ除去用ドリル EX-H-DRL OSG(オーエスジー)折損タップ除去用ドリル EX-H-DRLOSG(オーエスジー)(17件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
破損タップ除去、焼き入れ鋼(58~68HRC)、ステライトなどの穴加工忘れに使用します。
材質超硬合金(CARBIDE)シャンク精度h7
ナット&ボルトゲージ 快段目盛付 SK(新潟精機)ナット&ボルトゲージ 快段目盛付SK(新潟精機)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20材質(本体)ABS本体質量(g)50最大測定長(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
多機能スケール ナカトジール MAX(マックス)[事務用品・工具]多機能スケール ナカトジールMAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
小冊子や新聞の中とじができます。 スケールで直線、波線が描けます。 簡易コンパスで1cm単位で円も描けます 分度器で角度測定もOK。 虫メガネで文字や絵柄が大きく見えます。
適合使用針/No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M綴じ枚数10質量(g)50寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)204×65×6.5最大綴じ奥行(mm)140
ボルト・ナットゲージ シンワ測定ボルト・ナットゲージシンワ測定
1,698税込1,868
1本
当日出荷
サビに強いアルミ製です。当てたり挿したりするだけで簡単にボルトやナット、対応スパナのサイズが確認できます(ナットはボルトから外さずにサイズを確認できます)。様々な形状のねじの長さを測れます。インチ・ミリ換算表付です。ストラップ穴付です。
用途ボルト、ナットのサイズ確認に。仕様【ナットゲージ】M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M16(JISは適合品のみ)、【長さゲージ】皿ねじ:65mm(8~30mmは1mmピッチ、30~65mmは5mmピッチ)、六角ボルト、六角穴付ボルト、なべねじなど:65(8~30mmは1mmピッチ、30~65mmは5mmピッチ)測定範囲(mm)0~120ゲージサイズ(呼び径)(インチねじ)No..5、No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4、(メートルねじ)M3、M3.5、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20製品質量(g)62製品サイズ(mm)80×160×2.5
メカビット マルチクラフトメカビットマルチクラフト(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(60点)
当日出荷
オフィスでもご家庭でも活躍するツールセット。
用途メンテナンス作業、修理・補修など、あらゆる場面に対応。入組点数60セット内容【ドライバー】No.1×75、No.2×100、-6×100、No.2×38【精密ドライバー】No.00、No.0、-1.4mm【六角棒レンチ】1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm【9.5mm角プラグソケット】11・12・13・14・15・17・19mm【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【ドライバービット】(軸長30mm)No.0・No.1・No.2×2・No.No.3・-4mm・-5mm・-6mm【六角ビット】8・10mm【ヘクスローブビット】T8・T10・T15・T20・T25・T30【コンベックス】3m【カッター】S型【ダイヤモンドヤスリ】【アルミ柄ハクソーフレーム】【モンキーレンチ】150mm【9.5mm角ソケットアダプター】【9.5mm角エクステンションバー】75mm【ウォーターポンププライヤー】【ラチェットハンドル】【ネールハンマー】【スピンナーハンドル】【ビットアダプター】【ラジオペンチ】150mm質量(kg)3.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×310×82
ホッチキス HP-10 MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス HP-10MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
100pcs充填
適合使用針/No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M、No.10-1Mステンレス、カラー針No.10-1Mグレー質量(g)182最大綴じ奥行(mm)52針装てん数(本)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×172×70針装てん方法マガジンスライド方式繰り返し・詰め替え対応
ホッチキス HD-10DK MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス HD-10DKMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
689税込758
1個ほか
当日出荷
質量(g)94
ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具]
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
使って、たたんで、また使う片手でワンタッチ操作。スティックだから100本入る持ち歩いても、針切れしにくい。丸みと、フラット隙間にスルッと、置いたら安定。とにかく軽量、28gだから、もち運びに便利。針残量を常に把握なんと、スケルトンマガジン採用で丸見え。押す場所はココ!指を添える位置、上下のくぼみ。
質量(g)28奥行(mm)【とじ】37(最大)枚数【とじ】10(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19(使用時32)×21×148針装てん数(本)100針装てん方法後部蓋式+マガジンスライド方式とじ仕様メガネクリンチ口寸法(mm)【とじ口】3.7使用針No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M繰り返し・詰め替え対応
AR/GBタップコレット ALPS TOOL(アルプスツール)AR/GBタップコレットALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
GS25EM エンジン キャブレタ部品 プライマ BIGM(丸山製作所)GS25EM エンジン キャブレタ部品 プライマBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
規格WB188-12図解NoJHC230U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.5、MS059-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.20、MB320L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.10、BC230MG エンジン キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.5、BC20L エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 プライマ_No.15、BC264M キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 プライマ_No.5、KC26MX1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.5、MBS2350 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.6、MB228U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.5、MBS320-1 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.10、MB2330G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.5、MB23J エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.5、MB261ESU エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.5など
420ml クリンウエルドYE 開先防錆剤 エスコ420ml クリンウエルドYE 開先防錆剤エスコ
3,550税込3,905
1本
翌日出荷
そのまま溶接が可能。塗料と塗り重ねができます。塗布膜の上から開先部が目視できます。
仕様●商品名:クリンウエルドYE●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):11±1秒●膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱ危険物の類別非危険物
Baumer 誘導型センサ バレル形 埋込型 BaumerBaumer 誘導型センサ バレル形 埋込型Baumer
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
メガシンクロタッピングホルダー BIG DAISHOWAメガシンクロタッピングホルダーBIG DAISHOWA
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
オートタッパー BIG DAISHOWAオートタッパーBIG DAISHOWA
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
パーソナルツールセット マルチクラフトパーソナルツールセットマルチクラフト
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトサイズのケースに機能を詰め込んだツールセット。
縫合練習キット 日本ライトサービス縫合練習キット日本ライトサービス
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
縫合パッドは生体に限りなく近い感触を実現するとともに、耐久性に優れ、同じ創傷部での縫合・抜糸を繰り返し行え、低コストで十分な練習が可能です。
セット内容縫合パッドPro(L)、スキンパッド保持枠(改良型)、へガール持針器(16cm)、眼科剪刀(両尖12cm)、外科ピンセット(有鈎)、3号外科強弯角針×5本、3-0絹製縫合糸40cm×10本・20m巻×1コ、スカルペルNo.11、収納ケース松吉医科器械コード11-2760-00
ダイヤフラム BIGM(丸山製作所)ダイヤフラムBIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
規格WB95-89図解NoMLC3501R(14) キャブレタ部品_No.5、MCV301T-125 キャブレタ部品_No.13、CSR311M キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、MCV3100(14) キャブレタ部品_No.12、MCV3101T(12) キャブレタ部品_No.13、GKC3510R(14) キャブレタ部品_No.5、CSR311S キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、MCV3100T キャブレタ部品_No.13、MLC3100R(12) キャブレタ部品_No.12、MCV3100(12) キャブレタ部品_No.12、MLC3101T(10) キャブレタ部品_No.13、NST3030M キャブレタ部品_No.13、MCV351-125 キャブレタ部品_No.5、CSR310S キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、CST311M キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、CST310S-CW キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、JH311CST キャブレタ部品_No.13、CSR351S(14) キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.5、CSR311M-PW キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、MCV3501(16) キャブレタ部品_No.5、MCV3101T(10) キャブレタ部品_No.13、CSR311S-PW キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、GKC3100R(12) キャブレタ部品_No.12、MCV3100T(12) キャブレタ部品_No.13、CST310M-PW キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、CSR310M-PW キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、MCV3501(14) キャブレタ部品_No.5、MCV3100T(C) キャブレタ部品_No.13、CST310S キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、JH311CSR キャブレタ部品_No.13、GKC3101T(10) キャブレタ部品_No.13、MCV3100PW(14) キャブレタ部品_No.12、JH310CSTS-P キャブレタ部品_No.13、CST311S キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13
ローラ BIGM(丸山製作所)ローラBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
部品名称ローラ図解NoMSA513R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.21、MS753DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.16、MS415R4CF-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.33、MS651DR4-Y ホースガイド部品_No.53、MSA415R4CS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.33、MLSA415R4C(10) ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSV615L(13) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MS415R4CF-125(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSV613L(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MSA513R4C 10 ホースガイドクミタテ部品_No.33、MS515R4CFS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.11、MSV613-M-A(13×130M) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSA413R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.21、MSA415R4C-125(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.39、MS613EFR-K ホースガイド組立部品_No.16など
フッ素コートぶどう鋏 先細直刃大ハンドル サボテンフッ素コートぶどう鋏 先細直刃大ハンドルサボテン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
翌々日出荷
ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。大ハンドル直刃。 手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。 疲れ軽減 超軽量の45g!! 目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。(No.B-1 B-1M) フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
寸法(mm)180
ファミリーツールブルー トップ工業ファミリーツールブルートップ工業
31,980税込35,178
1セット
翌日出荷
家庭でもっとも多く使われる工具を厳選した家庭用工具セットです。 外観は豪華で、内容が実用的ですから贈答用としても最適です。 セット内容は充実の16点です。
用途贈って喜ばれる家庭用工具セットです。 家具の組み立てから水廻りの補修作業まで家庭での困ったをこのセットで解決します。入組点数16セット内容モンキレンチ(H-200)、コンビネーションレンチ(P-200)、ウォーターポンププライヤ(WP-250G)、ラジオペンチ(RA-150)、強力ニッパ(NI-150)、マイナスドライバー(-75mm、-100mm)、プラスドライバー(+No.1、+No.2)、カッター、ネールハンマー、コンベックス(2m)、ライナースパナ(ヤリ形・ミリ/L-8×9・L-10X12)、セットドライバー(7pcs)(鋲抜・-5mm・+No.1・No.2・キリ・のみ・ハンドル)、小物入れ【 水道蛇口パッキン(ゴム付ケレップ、ゴムパッキン 各1ケ)、 洋灯吊 4ケ・洋折吊 4ケ 】、ケース(H:270mm×L:360mm×T:70mm)RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】河川用電磁流速計 JFEアドバンテック【レンタル】河川用電磁流速計JFEアドバンテック
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から3日以内出荷
河川や各種水路などで流速を簡単・正確に測定するために開発された現場用ポータブル型の1軸電磁流速計。 水深3cmからの現場に対応でき、従来のプロペラ式に比べ、故障が少なく、取扱いおよび保守が非常に簡単であり、微流速から高流速までの流速値がデジタル出力で得られます。
仕様【最小測定水深】3cm【耐圧性能】30m水深相当【平均時間】1、5、10、20、40、60秒選択式【メモリ内容】ブロックNo.、測定時間、流速値、平均時間材質ウレタン樹脂寸法(mm)センサ:Φ30×64、センサープロープ:W240×D100×H95質量(kg)約1.1タイプ電磁誘導方式電源単二アルカリ乾電池4本(約20時間使用可)ケーブル長(m)10m(最大延長50mまで可能)精度測定値の±2%±0.005m/s表示LCD20文字2行分解能0.002m/sメモリー容量2MB、255ブロックまで記録可能測定レンジ0~5m/s測定方向1軸1方向表示内容流速(m/s)防水性JIS4等級相当
【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付) testo(テストー)【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付)testo(テストー)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から4日以内出荷
測定範囲を拡大できる希釈機能搭載!軽量で持ち運びも簡単。 testo 340は焼却炉全般の排ガス分析に対応。排ガスプローブのバリエーションが豊富で、持ち運びが容易なコンパクト設計のため、定期点検のほか、コミッショニング(性能検証)時の運転調整にも便利です。
仕様【システム精度(±1digit)】O2:±0.2Vol%、CO(H2補償あり):±10ppmまたは計測値の±10% (0~200ppm)・±20ppmまたは計測値の±5% (201~2000ppm)・計測値の±10% (2001~10000ppm)、NO:±5ppm (0~99.9ppm)、計測値の±5% (100~1999ppm)、計測値の±10% (2000~3000ppm)、NO2:±10ppm (0~199ppm)、計測値の±5% (その他の範囲)【ダイアフラムポンプ】ポンプ流量0.6r/分(規定)、ホースの長さ最大7.8m (プローブ標準ホース+延長ホース×2本の合計の長さ)、排ガスの最大正圧+50hPa、排ガスの最大負圧-200hPa【ユーザ定義燃料】10種類(テスト用燃料ガスを含む)セット内容本体(ネックストラップ付、バッテリー内蔵)、ACアダプタ、プローブ(Φ8mm、700mm)、プローブスタンド、プローブ用収納ケース、USBケーブル(A→miniB)、USBケーブル(A→B)、排ガスプローブ用ダストフィルタ予備×10、ソフトウェアV.2.4(CD-R)、ソフトウェアV.2.6(CD-R)(本体用、easyEmissionソフトウェア用)、USBドライバ インストール手順書、アタッシュケース寸法(mm)283×103×65質量(g)960電源専用リチウム充電池(3.7V/2.4 Ah)、または専用ACアダプタ(6.3V/2A)分解能O2:0.01Vol%、CO(H2補償あり):1ppm、NO:1ppm、NO2:1ppmメモリー最大:100フォルダ、1フォルダにつき:最大10計測場所、1計測場所につき:最大200ログ、最大ログ数はフォルダの数または計測場所により異なります計測範囲O2:0~25Vol%、CO(H2補償あり):0~10000ppm、NO:0~3000ppm、NO2:0~500ppmサービス分類レンタル
タップコレット カトウ工機タップコレットカトウ工機
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
局方ふるい Φ180 アズワン局方ふるい Φ180アズワン
36,900税込40,590
1セット(7枚)
翌々日出荷
仕様NO.1/4号(4.75mm)、NO.2/6.5号(2.80mm)、NO.3/10号(2.00mm)、NO.4/20号(850μm)、NO.5/50号(300μm)、NO.6/100号(150μm)、NO.7/200号(75μm)材質本体・メッシュ/ステンレス(SUS304)、枠/真鍮適合規格日本薬局方準拠アズワン品番8-6077-01直径(mm)Φ180
フルメタルホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]フルメタルホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具]
5,598税込6,158
1台
翌々日出荷
従来品のプラスチック製パーツを、フルメタル仕様でご用意重厚感ある仕上がりホロー形状(空洞形状)のアルミカバーをデザインに採用カラーアルマイト加工:発色の良いメタルカラー3色をラインアップデザイン性の追求:ワンポイントに飾りピンを配置
寸法(mm)【とじ口】20質量(g)167奥行(mm)【とじ】58 (最大)枚数【とじ】20枚(最大)方式【針装てん】ワンタッチオープン方式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×26×104本数【針装てん数】100本とじ仕様【とじ】メガネクリンチ使用針No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M、カラー針No.10-1M、No.10-1Mステンレス繰り返し・詰め替え対応
ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具]
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
【20枚とじ】アルミ素材を使用したフルメタル仕様のホッチキス。洗練されたデザインでプレゼントにもおすすめ。
BLACK質量(g)167奥行(mm)【とじ】58 (最大)枚数【とじ】20(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×26 × 104針装てん数(本)100針装てん方法ワンタッチオープン方式とじ仕様メガネクリンチ口寸法(mm)【とじ口】20使用針No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M、カラー針No.10-1M、No.10-1Mステンレス繰り返し・詰め替え対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 50Hz RS PRORS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 50HzRS PRO
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 5 mm出力機能 = NO+NCケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = 銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 50Hz RS PRORS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 50HzRS PRO
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 5 mm出力機能 = NO+NC接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = 銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 15 mA℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 50Hz RS PRORS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 50HzRS PRO
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 5 mm出力機能 = NO+NCケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PBT最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHzRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 50Hz RS PRORS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 50HzRS PRO
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 5 mm出力機能 = NO+NCケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = 銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHzRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 容量センサ RS PRORS PRO 容量センサRS PRO
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...