カテゴリ
- テープ(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「no.2100stvh」の検索結果

ビニールテープ NO.2100STVH 黒
日東電工(旧:Permacel)¥39,980税込¥43,9781箱(10巻×20パック)当日出荷低VOCビニールテープPVC粘着テープは、熱安定剤として鉛化合物を使用していましたが、環境保護に考慮し、鉛化合物に替えてカルシウム亜鉛系を用いたテープに変更しており、ELV指令、RoHS指令にも対応しています。更にテープの厚さをできる限り薄くし、低ハロゲン化、軽量化にも努めています。用途ワイヤーハーネスの電線結束、識別、ジョイント部保護に伸び(%)203体積抵抗率(Ωcm)2.9×1014引張強度(N)40.2/19mm巻戻し力高速(30M/min)[N/19mm]:10.68、低速(0.3M/min)[N/19mm]:4.36耐電圧(kV)3.5/min
低VOC粘着テープ
NITTO¥199税込¥2191巻当日出荷環境に優しいテープです。色黒テープ幅(mm)19基材ポリ塩化ビニル(PVC)テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系引張強度(N)39.2/19mm(目安)アズワン品番3-1626-01