「no.21n」の検索結果

141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールテープNo.21N 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)ビニールテープNo.21N日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
1,798税込1,978
1パック(10巻)
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事に。機械工具の絶縁用。トラスコ品番437-7936材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~90粘着力(N/10mm)1.85引張強度(N/10mm)33.1切断方法切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用ビニルテープ No.21 日東電工(旧:Permacel)電気絶縁用ビニルテープ No.21日東電工(旧:Permacel)(109件のレビュー)
749税込824
1パック(10巻)
当日出荷
環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フラットファイル ノンステッチ 縦型(S) PLUS(プラス)[文具]フラットファイル ノンステッチ 縦型(S)PLUS(プラス)[文具](11件のレビュー)
87税込96
1冊
当日出荷から8日以内出荷
地球環境にやさしい、カラフルでスリムなフラットファイル。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけ、簡単・分別廃棄!表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。丈夫で使いやすい、しかもエコ。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生樹脂とじ具を使用。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。ズレることなくしっかりファイル。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。
収納枚数180背幅(mm)18タイプ縦型種類フラットファイル穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から36日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)操作部形状鍵操作形保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から32日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から31日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
フラットファイル 021N A4S PLUS(プラス)[文具]フラットファイル 021N A4SPLUS(プラス)[文具]
899税込989
1パック(10冊)
当日出荷
表紙に金属ステッチを使用しないとじ具を外すだけの簡単分別廃棄(のり接着タイプ)です。
材質表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレン種類フラットファイル規格A4-S背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230収納枚数(枚)180
フラットファイル PLUS(プラス)[文具]フラットファイルPLUS(プラス)[文具]
819税込901
1パック(10冊)
当日出荷から翌々日出荷
表紙に金属ステッチを使用しないとじ具を外すだけの簡単分別廃棄(のり接着タイプ)です。
材質表紙=ファイルカード紙、とじ具=ポリプロピレン背幅(mm)18穴数2穴穴間隔(mm)80
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (鍵操作形) IDEC(和泉電気)Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (鍵操作形)IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から31日以内出荷
定格絶縁電圧(V)600接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラットファイル PLUS(プラス)[文具]フラットファイルPLUS(プラス)[文具]
869税込956
1パック(10冊)
当日出荷
表紙に金属ステッチを使用しないとじ具を外すだけの簡単分別廃棄(のり接着タイプ)です。
トラスコ品番196-6024材質表紙=ファイルカード紙、とじ具=ポリプロピレンイエロー外形寸法(mm)縦307x横230x背幅18規格A4-S背幅(mm)18穴数2穴縦(mm)307横(mm)230穴間隔(mm)80収納枚数(枚)180
パーツ(PHOENIX) OSG(オーエスジー)パーツ(PHOENIX)OSG(オーエスジー)
619税込681
1本
当日出荷から4日以内出荷
鍵操作形セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)鍵操作形セレクタ 30MMIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から36日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
品名セレクタスイッチ保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10操作部色材質(リング)金属(クロームメッキ)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ABSデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
25,980税込28,578
1個ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
電源を切って原点位置を再現できるミツトヨ独自のABS(絶体)センサーを内蔵しています。 液晶表示反転機能で作業性が向上しました。 大量の切削液かクーラント液がかかるような環境でも十分使用できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途治具に組み込んでの使用。測定範囲(mm)12.7測定力(N)2.5以下仕様測定データ出力端子あり質量(g)130タイプスリム形シリーズ543電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個[モニタ用電池1個標準付属]外枠径(mm)66最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級IP66データ出力デジマチック電池寿命(時間)約7000(連続使用)位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様耳金付き取付径(Φmm)(軸径)8電池寿命(年)約1(通常使用)適応アクセサリ●耳金:No.21EZA145●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子●ID-N用リフティングノブ:No.21EZA105●スピンドル用ゴムキャップ・耐油性(NBR系):No.21EAA423・耐久性(シリコン系):No.238774●接続ケーブル 1m:No.21EAA194 2m:No.21EAA190●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-G(2m):No.06AFM380G●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER:No.264-505●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790G 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140G●外部ゼロセット端子付き接続ケーブル 1 m(No.21EAA210) 外部ゼロセット端子付き接続ケーブル 2 m(No.21EAA211
外せんナット錠付六角ナット ガードロック外せんナット錠付六角ナットガードロック
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ロック機構が付いた六角ナットです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。
用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。トラスコ品番387-1934材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:鉄、表面処理、クロームメッキ仕上げ、ナット部:鉄及び真鍮製、三価亜鉛処理ねじ径W1/2頭部径(Φmm)外径21有効深さ(mm)20頭部長(mm)50
Φ25 TWSシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN21 IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN21IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)鍵抜け左抜け(右不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
単能形トルク調整工具 KANON(中村製作所)単能形トルク調整工具KANON(中村製作所)
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
トルク値の変更が可能です
カバーマトメ BIGM(丸山製作所)カバーマトメBIGM(丸山製作所)
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
備考※2006年2月~部品名称カバーマトメ図解NoSSA-N550 ボンネット部品_No.21、SSA-N550DX ボンネット部品_No.21
レバーマトメ BIGM(丸山製作所)レバーマトメBIGM(丸山製作所)
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷
部品名称レバーマトメ図解NoSSA-N550DX トランスアクスル分解(2)部品_No.21、SSA-N550 トランスアクスル分解(2)部品_No.21、BSA-535 シリーズ トランスミッション分解2部品_No.21、SSA-N500 トランスアクスル分解(2)部品_No.21、BSA-536シリーズ -A トランスミッション分解2部品_No.21
ステーマトメ BIGM(丸山製作所)ステーマトメBIGM(丸山製作所)
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
部品名称ステーマトメ図解NoSSA-N500 エンジン取付・テンション部品_No.17、SSA-N550 エンジン取付・テンション部品_No.21、SSA-N550DX エンジン取付・テンション部品_No.21
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
129税込142
1個
8日以内出荷
部品名称Oリング図解NoSSA-S551 エンジン ギヤケース部品_No.21、SSA-N550 エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース部品_No.21、SSA-N550DX エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース部品_No.21、GR16-M エンジン ギヤケース部品_No.210、SSA-α1002ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.43
カクドチヨウセツバン BIGM(丸山製作所)カクドチヨウセツバンBIGM(丸山製作所)
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
部品名称カクドチヨウセツバン図解NoSSA-S550 送風機部品_No.17、SSA-S501 送風機部品_No.21、SSA-N550DX 送風機・コンビネーションランプ部品_No.25、SSA-S551 送風機部品_No.21、SSA-N500 送風機・コンビネーションランプ部品_No.26、SSA-N550 送風機・コンビネーションランプ部品_No.26
ラベル(ヘンソク) BIGM(丸山製作所)ラベル(ヘンソク)BIGM(丸山製作所)
339税込373
1個
8日以内出荷
部品名称ラベル(ヘンソク)図解NoKS-5K-M10SN ラベル部品_No.21、KS-5K-M10N ラベル部品_No.21
ロータプーリ BIGM(丸山製作所)ロータプーリBIGM(丸山製作所)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
部品名称ロータプーリ図解NoKS-5K-M10SN ローターシャフト部品_No.21、KS-5K-M10N ロータシャフト部品_No.21
オイルシール BIGM(丸山製作所)オイルシールBIGM(丸山製作所)
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
規格TB4(25408)部品名称オイルシール図解NoSSA-S551 主クラッチ部品_No.21、SSA-N500 トランスアクスル分解(2)部品_No.88、SSA-N550 トランスアクスル分解(2)部品_No.88、SSA-N550DX トランスアクスル分解(2)部品_No.88、SSA-S501 主クラッチ部品_No.21
シヤフト BIGM(丸山製作所)シヤフトBIGM(丸山製作所)
7,798税込8,578
1個
8日以内出荷
備考~M7622039部品名称シヤフト図解NoKMN-1N エンジン、クラッチ部品_No.21
チユウカンスプロケツト BIGM(丸山製作所)チユウカンスプロケツトBIGM(丸山製作所)
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
備考M7622040~部品名称チユウカンスプロケツト図解NoKMN-1N エンジン、クラッチ部品_No.チユウカンスプロケツト、スマッシャー21 フレーム 右上部品_No.16、KMN-2N エンジン、クラッチ部品_No.27
ノズルクミタテ BIGM(丸山製作所)ノズルクミタテBIGM(丸山製作所)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
備考20~34フクム部品名称ノズルクミタテ図解NoSSA-N550DX ノズル部品_No.19、SSA-N550DX(4) ノズル部品_No.21
ホース BIGM(丸山製作所)ホースBIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
規格19X500LVS-C部品名称ホース図解NoKBM-300N 薬液配管部品_No.21、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.25
ヘッドプラグ BIGM(丸山製作所)ヘッドプラグBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
部品名称ヘツドプラグ図解NoSSA-S500 エンジン ラジエータ部品_No.9、SSA-S500A エンジン エアクリーナ・ラジエータ部品_No.21、SSA-N500 エンジン エアクリーナ分解・ラジエータ分解部品_No.5、SSA-S500A エンジン ラジエータ部品_No.9、SSA-S500 エンジン エアクリーナ ラジエータ部品_No.21、MX-501 エアクリーナ ラジエータ部品_No.21
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
備考M7622040~部品名称ベアリング図解NoKMN-2N エンジン、クラッチ部品_No.43、KMN-1N エンジン、クラッチ部品_No.63、スマッシャー21 フレーム 右上部品_No.22
チユウカンスプロケツトカラー BIGM(丸山製作所)チユウカンスプロケツトカラーBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
備考M7622040~部品名称チユウカンスプロケツトカラー図解NoKMN-1N エンジン、クラッチ部品_No.62、KS-5K-M10SN ローターシャフト部品_No.20、KMN-2N エンジン、クラッチ部品_No.30、スマッシャー21 フレーム 右上部品_No.17、KS-5K-M10N ロータシャフト部品_No.20
タイヤクミタテ BIGM(丸山製作所)タイヤクミタテBIGM(丸山製作所)
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷
備考ヒダリ 22~24フクム規格ヒダリ部品名称タイヤクミタテ図解NoSSA-S551 フロントアクスル部品_No.19、SSA-N550DX フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.21、SSA-S550 フロントアクスル部品_No.11、SSA-G550 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.10、SSA-N550 フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.21
ハンマースペーサー(B) BIGM(丸山製作所)ハンマースペーサー(B)BIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
部品名称ハンマースペーサー(B)図解NoKS-5K-M10SN ローターシャフト部品_No.6、KMN-1N エンジン、クラッチ部品_No.17、スマッシャー21 フレーム 右上部品_No.10、KMN-2N エンジン、クラッチ部品_No.18、KS-5K-M10N ロータシャフト部品_No.6
パイプ(3 インジエクシヨン) BIGM(丸山製作所)パイプ(3 インジエクシヨン)BIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
部品名称パイプ(3 インジエクシヨン)図解NoSSA-S501 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.21、SSA-G530 エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.21、MX-501 ノズルホルダ グロープラグ部品_No.21、SSA-S500 エンジン ノズルホルダ グロープラグ部品_No.21、SSA-S500A エンジン ノズルホルダ グロープラグ部品_No.21、MX-502 エンジン (ノズルホルダ グロープラグ)部品_No.21、SSA-N500 エンジン グロープラグ・ノズルホルダ部品_No.8