カテゴリ

  • 農業機械(1,122)
  • 制御機器(14)
  • 事務用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • 電気材料(4)
  • 切削工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「no.3-3m」の検索結果

関連キーワード
1,182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
なめたネジはずしビット ANEXなめたネジはずしビットANEX(44件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ブック型工具セット マルチクラフトブック型工具セットマルチクラフト
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
書棚やロッカーにぴったり収まるA4サイズ型ブック型工具セットです。
セット内容【六角棒レンチ】1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm【精密ドライバー】No.0、No.00、-1.4mm【ラジオペンチ】150mm【ニッパー】150mm【モンキーレンチ】150mm【ピンセット】【ドライバー】No.2×100・ No.1×75・ -6×100【ダイヤモンドヤスリ】半丸【ネールハンマー】【6.35mm角スピンナーハンドル】【ドライバービット8本】No.0、No.1、No.2、No.3、PZ2、PZ3、-4mm、-6mm【6.35mm角ビットアダプター】【コンベックス】3m質量(g)1850ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約295×220×58
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビットラチェットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1セット(29個)
当日出荷
組み合わせで様々な場面で活躍!ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!プッシュボタン式首振りビットラチェット使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。
セット商品数29差込角(mm)6.35セット内容ビット27個、ハンドル2個、メタルケースサイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個質量(g)520アズワン品番65-1978-33
卓上ホッチキス HD-3DEL MAX(マックス)[事務用品・工具]卓上ホッチキス HD-3DELMAX(マックス)[事務用品・工具]
6,298税込6,928
1個
当日出荷
愛され続けて40年、プロいち押しの卓上ホッチキスが更なる進化を遂げて新発売! 深いとじ奥行、3号針のホールド力をベースに、抗菌・軽とじ・マルチジョブレバー ・取説QRコード、疲労軽減ハンドルフォームなど高性能をデザインしました。
用途紙綴じ用ホッチキスグリーン購入法適合使用針No.3-1M・No.3-3M・No.3-10mm綴じ枚数2~30枚:No.3-1M・No.3-3M使用時、30~75枚:No.3-10mm使用時針装てん方法ワンタッチオープン方式仕様エコ商品ねっと:掲載質量(kg)1.22寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×77×270釘装てん数(本)100最大綴じ奥行(mm)58穴の形状メガネクリンチアズワン品番65-0459-70再生材使用率(%)86.9綴じ口寸法(mm)13繰り返し・詰め替え対応
折損タップ除去用ドリル EX-H-DRL OSG(オーエスジー)折損タップ除去用ドリル EX-H-DRLOSG(オーエスジー)(17件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
破損タップ除去、焼き入れ鋼(58~68HRC)、ステライトなどの穴加工忘れに使用します。
材質超硬合金(CARBIDE)シャンク精度h7
ナット&ボルトゲージ 快段目盛付 SK(新潟精機)ナット&ボルトゲージ 快段目盛付SK(新潟精機)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20材質(本体)ABS本体質量(g)50最大測定長(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
エキストラクターセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)エキストラクターセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(10本)
当日出荷
折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。
用途折れた、なめたボルトの除去に付属品【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5質量(g)320対応ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS omron(オムロン)小形セーフティ・ドアスイッチ D4NSomron(オムロン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から85日以内出荷
多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
ボルト・ナットゲージ シンワ測定ボルト・ナットゲージシンワ測定
1,698税込1,868
1本
当日出荷
サビに強いアルミ製です。当てたり挿したりするだけで簡単にボルトやナット、対応スパナのサイズが確認できます(ナットはボルトから外さずにサイズを確認できます)。様々な形状のねじの長さを測れます。インチ・ミリ換算表付です。ストラップ穴付です。
用途ボルト、ナットのサイズ確認に。仕様【ナットゲージ】M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M16(JISは適合品のみ)、【長さゲージ】皿ねじ:65mm(8~30mmは1mmピッチ、30~65mmは5mmピッチ)、六角ボルト、六角穴付ボルト、なべねじなど:65(8~30mmは1mmピッチ、30~65mmは5mmピッチ)測定範囲(mm)0~120ゲージサイズ(呼び径)(インチねじ)No..5、No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4、(メートルねじ)M3、M3.5、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20製品質量(g)62製品サイズ(mm)80×160×2.5
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ホッチキス HD-35 MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス HD-35MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
本とじ、仮とじ、タッキング3種類のとじ方ができるハンディタイプホッチキス
仕様針装てん方法/ワンタッチオープン式再生材使用率/75%適合使用針/No.3-1M、No.3-3M、No.35-2Mブルー質量(g)172綴じ枚数30最大綴じ奥行(mm)64針装てん数(本)50(No.3-1M、No3-3M使用時)、100(No.35-2M使用時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)50×31×123グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
逆タップ用ビット JTC逆タップ用ビットJTC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
インパクトドライバー用
セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
逆タップセット JTC逆タップセットJTC
7,698税込8,468
1個
当日出荷
折れたボルト抜き取り用
用途8PCSセットセット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
メカビット マルチクラフトメカビットマルチクラフト(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(60点)
当日出荷
オフィスでもご家庭でも活躍するツールセット。
用途メンテナンス作業、修理・補修など、あらゆる場面に対応。入組点数60セット内容【ドライバー】No.1×75、No.2×100、-6×100、No.2×38【精密ドライバー】No.00、No.0、-1.4mm【六角棒レンチ】1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm【9.5mm角プラグソケット】11・12・13・14・15・17・19mm【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【ドライバービット】(軸長30mm)No.0・No.1・No.2×2・No.No.3・-4mm・-5mm・-6mm【六角ビット】8・10mm【ヘクスローブビット】T8・T10・T15・T20・T25・T30【コンベックス】3m【カッター】S型【ダイヤモンドヤスリ】【アルミ柄ハクソーフレーム】【モンキーレンチ】150mm【9.5mm角ソケットアダプター】【9.5mm角エクステンションバー】75mm【ウォーターポンププライヤー】【ラチェットハンドル】【ネールハンマー】【スピンナーハンドル】【ビットアダプター】【ラジオペンチ】150mm質量(kg)3.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×310×82
ブック型工具セット マルチクラフトブック型工具セットマルチクラフト
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
日常で使用頻度の高い工具をいつでもすぐに取り出せる場所に保管できます。
セット内容ドライバー2本(No.1×75、No.2×100)、精密ドライバー2本(No.00、-1.4mm)、六角棒レンチ8本(1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm)、ドライバービット8本(No.0、No.1、No.2、No.3、#PZ2、#PZ3、-4、-6mm)、6.35mm角スピンナーハンドル、6.35mm角ビットアダプター、ラジオペンチ150mm、モンキレンチ150mm、L型ハンドル、カッターS型、コンベックス2m質量(g)約1100ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約170×232×45
Siemens, ケーブルスイッチ, SIEMENSSiemens, ケーブルスイッチ,SIEMENS
139,800税込153,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チユウユコウフタクミタテ BIGM(丸山製作所)チユウユコウフタクミタテBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
規格5フクム図解NoTSW17B ポンプ-1部品_No.5、TSW17H ポンプ-1部品_No.3、MSW1008-K 動力噴霧機部品_No.3、MS172EAM ポンプ部品_No.6、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.3、MSW1511-K-1 ポンプ部品_No.3、JH170EHR 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.3、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.4、GS17EH 動力噴霧機部品 チユウユコウフタクミタテ_No.4、MSW1008-M 動力噴霧機部品_No.3、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.4、GSW15C-H ポンプ部品 チユウユコウフタクミタテ_No.3、TSW41 ポンプ部品_No.3、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.3、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.3、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.3、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 チユウユコウフタクミタテ_No.3、GKW15B ポンプ部品_No.3、MSW1008-K-1 ポンプ部品_No.3など
ホッチキス HD-35K MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス HD-35KMAX(マックス)[事務用品・工具]
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様針装てん方法/ワンタッチオープン式再生材使用率/75%適合使用針/No.3-1M、No.3-3M、No.35-2Mブルー質量(g)172綴じ枚数30針装てん数(本)50(No.3-1M、No3-3M使用時)、100(No.35-2M使用時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)50×31×123グリーン購入法適合最大綴じ奥行(mm)64繰り返し・詰め替え対応
Oリング P22 BIGM(丸山製作所)Oリング P22BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
609税込670
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P22図解NoMSV413B-K(8.5X130) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MSA415R4CS-1(10) オプション部品_No.5、MS415ESTR-100-1 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、SD330 動力噴霧機部品_No.36、MS410DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.41、MSV415L(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MSV413B-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、MS413CA-K 調圧弁、吐出弁部品_No.3、MS330EW-4M -A 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.34、MS410RCL-2K 調圧装置部品_No.3、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.20、GKSL3315-1 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.3、GS28MX クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング P22_No.33など
ねじチェッカー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ねじチェッカーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
30種類以上のねじの判別が可能です。
材質アルミ、アルマイトメッキ仕上げサイズ対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通) ◇メートルねじ ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25) 旧JIS規格:M3・4・5 ◇インチねじ ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
Oリング P8 BIGM(丸山製作所)Oリング P8BIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
8日以内出荷
規格P8図解NoBSM-630SLT-C2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.7、BSM-1065SLT-20HA 第2段ブーム ノズル部品_No.7、MRS90-500BSLT フンムカン ノズル部品_No.10、BSM-1040SLT-C2 希望付属品3部品_No.16、MS410ESR-S 希望付属品部品_No.26、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.7、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム ノズル部品_No.7、BEP50 本体部品_No.5、GKP401E 本体,付属品部品 Oリング P8_No.5、BSM-1030L 1998ネン 第1段ブーム ノズル 右部品_No.8、GKP800E 本体,付属品部品 Oリング P8_No.6、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム,ノズル(右)部品_No.23、BSM-830SLT-BC2 希望付属品3部品_No.11、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-2 (14M 第1段ブーム ノズル)部品_No.7、BSM-1050SLT-20LA3U 第2段ブーム ノズル部品_No.7など
ヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ ハイパワー 大風量 大風圧 温度/風量切替スイッチ 3段階 速乾 静電気抑制 ラク抜きプラグ Speedom テスコムヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ ハイパワー 大風量 大風圧 温度/風量切替スイッチ 3段階 速乾 静電気抑制 ラク抜きプラグ Speedomテスコム(1件のレビュー)
9,990税込10,989
1個
当日出荷
サロンシェアNo.1※1ドライヤーメーカー 史上最速の速乾力※2。 ※1:メーカーのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ※2:2023年10月、メーカープロペラファンタイプ、DCモーターのドライヤーにおいて
用途■1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、高い性能からサロンシェアNo.1※1を獲得。テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 ■※1:メーカーのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■風量×風圧×ハイパワーのベストバランスによって、テスコム史上最速乾※2を実現しました。 大風量:業界最大級※3の2.5m3/分※4(JIS基準) 大風圧:従来機種※5から134%にUP ハイパワー: 1400W※6のパワーで大風量でもしっかり温かい風を送ります。 ■※2:2023年10月、メーカープロペラファンタイプ、DCモーターのドライヤーにおいて ※3:2023年10月、国内家庭用ヘアードライヤーにおいて ※4:TURBO使用時 ※5:TID2400との比較、メーカー測定法による ※6:定格容量が1400W未満のコンセントではお使いになれません ■新開発の小型高効率モーター搭載で速乾力はそのままに、従来機種から24%※7軽量化を実現。本体サイズもひとまわりコンパクトになりました。※7:メーカー従来機種 TID3500比 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、速乾ドライヤーの課題。プロテクトイオンは静電気を抑制し、ワンランク上の美髪に導きます。 ■美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”。プロテクトイオンは髪のツヤめきを16%UP※8します。 ■※8:メーカー従来機種NIB3000に対するメーカー測定法、比較検証法による ■静電気を抑制し髪のまとまりを46%UP※8します。まとまりの良い、扱いやすい髪へ導きます。 ■※8:メーカー従来機種NIB3000に対するメーカー測定法、比較検証法による ■髪の表面が整い、枝毛や切れ毛を31%※8抑制します。髪ダメージが発生しにくい髪へ。 ■※8:メーカー従来機種NIB3000に対するメーカー測定法、比較検証法による ■風量3段階×温度3段階からお好みの風を設定できるタクトスイッチ式。 ■温風と冷風を一定間隔で自動切替することで、髪の表面温度を適温に保ち、髪への熱ダメージを抑制します。 ■大風圧でブローしやすい風を送る、セットフードが付属します。 ■レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。仕様【ラク抜きプラグ】○付属品セットフード材質本体:PC/ABS質量(g)510(本体のみ電源コード含む)消費電力(W)1400スイッチ電源スイッチ「ON/OFF」・風量切替スイッチ「TURBO/DRY/SET」・温度切替スイッチ「HOT/AUTO/COOL」コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×93×219(本体)温風温度(℃)95(DRY時)風量(m3/min)2.5(TURBO使用時)イオンプロテクトイオン保証期間1年使用地区【海外使用】×騒音レベル(dB(A))70(TURBO時)折り畳み可否
ホッチキス HD-35L MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス HD-35LMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ロングでスリムだから収納もラクラク A2サイズまでの中とじができます。大きなサイズでもしっかりとじられます!
適合使用針/No.3-1M、No.3-3M、No.35-2Mグレー質量(g)615綴じ枚数20最大綴じ奥行(mm)300針装てん数(本)50(No.3-1M、No3-3M使用時)、100(No.35-2M使用時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)60×43×406針装てん方法ワンタッチオープン式アズワン品番65-0429-02繰り返し・詰め替え対応
ハイーKターム2-EM(一般用)CVT/EM-CETケーブル用キット 3M(スリーエム)ハイーKターム2-EM(一般用)CVT/EM-CETケーブル用キット3M(スリーエム)
16,980税込18,678特価
1セット
当日出荷
端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60仕様一般用(屋内・屋外共用)トラスコ品番795-3682セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)2規格JCAA K 1301規格品(第11001号)
縫合練習キット 日本ライトサービス縫合練習キット日本ライトサービス
28,980税込31,878
1個
翌日出荷
縫合パッドは生体に限りなく近い感触を実現するとともに、耐久性に優れ、同じ創傷部での縫合・抜糸を繰り返し行え、低コストで十分な練習が可能です。
セット内容縫合パッドPro(L)、スキンパッド保持枠(改良型)、へガール持針器(16cm)、眼科剪刀(両尖12cm)、外科ピンセット(有鈎)、3号外科強弯角針×5本、3-0絹製縫合糸40cm×10本・20m巻×1コ、スカルペルNo.11、収納ケース松吉医科器械コード11-2760-00
ホッチキス針 3号 MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス針 3号MAX(マックス)[事務用品・工具](16件のレビュー)
369税込406
1箱(3000本)
当日出荷
幅(mm)11.5針長(mm)6適合HD-35・35DF・3・3DE・3DFR・3DL・3LDⅢ・TG-H・TG-A(N)サイズ3号針1連接着本数50RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット BIGM(丸山製作所)ガスケットBIGM(丸山製作所)
195税込215
1個
5日以内出荷
規格T0.5部品名称ガスケツト図解NoKC23MX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.3、KC23RXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.3、BCT233 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、BC232S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.3、BC233SL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.3、AC236NS エンジン (クランクケース,シリンダ)部品 ガスケット_No.3、LBC233SL-1 クランクケース、シリンダ部品_No.3、KC23NXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.3、BC234STD クランクケース、シリンダ、コイル部品 ガスケット_No.3、BC203L エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.3、BC232M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.3、BC233M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、JC233DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.3など
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM 輸入車オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
形状リプレース
ホイールギア BIGM(丸山製作所)ホイールギアBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
図解NoCST311S オイルポンプ部品 ホイールギア_No.3、CSR310S オイルポンプ部品 ホイールギア_No.3、CST310S-CW オイルポンプ部品 ホイールギア_No.3、MCV3100(12) オイルポンプ部品_No.3、CSR310M-PW オイルポンプ部品 ホイールギア_No.3、GKC3100R(12) オイルポンプ部品_No.3、MCV3101T(12) オイルポンプ部品_No.3、MCV3100(14) オイルポンプ部品_No.3、JH311CSR オイルポンプ部品_No.3、MCV3101T(10) オイルポンプ部品_No.3、CST311M オイルポンプ部品 ホイールギア_No.3、CSR311S オイルポンプ部品 ホイールギア_No.3、JH311CST オイルポンプ部品_No.3、CSR311M オイルポンプ部品 ホイールギア_No.3、CSR311M-PW オイルポンプ部品 ホイールギア_No.3、MCV3100T(C) オイルポンプ部品_No.3、CST310M-PW オイルポンプ部品 ホイールギア_No.3、MCV3100PW(14) オイルポンプ部品_No.3、JH310CSTS-P オイルポンプ部品_No.3、MCV3100T オイルポンプ部品_No.3、CST310S オイルポンプ部品 ホイールギア_No.3、MCV3100T(12) オイルポンプ部品_No.3、GKC3101T(10) オイルポンプ部品_No.3、CSR311S-PW オイルポンプ部品 ホイールギア_No.3、NST3030M オイルポンプ部品_No.3
ハキダシイタC BIGM(丸山製作所)ハキダシイタCBIGM(丸山製作所)
609税込670
1個
7日以内出荷
規格ナチユラル部品名称ハキダシイタC図解NoMDJ61G-15 -A フゾクヒン(ニュースットビフントウ)部品_No.3、MD575 スットビ噴頭部品_No.9、MDJ6001G-15 オプション(1)フントウD部品_No.2、MDJ4000G-23 フゾクヒン(シンナガシタコウフントウ)部品_No.7、MDJ81G-30 -A フゾクヒン(ニュースットビフントウ)部品_No.3、MD575G-15-1フゾクヒン(ニュースットビフントウ)部品_No.3、MLD4000-23 付属品(シンナガシタコウフントウ)部品_No.5、MD575G-26M-1フゾクヒン(ニュースットビフントウ)部品_No.3、ニュースットビフントウクミタテ ニューすっとび噴頭部品_No.3、MDJ60G-15-1 フゾクヒン(ニュースットビフントウ)部品_No.3、GKD4000付属品(シンナガシタコウフントウ)部品ハキダシイタC_No.8、GKD3001-13 付属品(シンナガシタコウフントウ)部品 ハキダシイタC_No.5、MLD3000-13 付属品(シンナガシタコウフントウ)部品_No.5など
ワイドノズル BIGM(丸山製作所)ワイドノズルBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
仕様20~23フクム規格NH-V-2M-2(ヤマホ)図解NoJAS058R-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.41、GS50D 付属品、希望付属品部品 ワイドノズル_No.12、GS251S 付属品部品 ワイドノズル_No.17、MS5901D-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MS058R-20 付属品部品_No.45、SD058-25 付属品部品 ワイドノズル_No.51、MS059-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8、AS20TP 付属品(ホース,ノズル)部品 ワイドノズル_No.6、SD058SP-20 付属品部品 ワイドノズル_No.48、MS071H 付属品部品_No.10、MS072H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MK058-25 付属品部品_No.51、MK057T 付属品部品_No.11、MS057S 付属品部品_No.10、GS25S 付属品部品 ワイドノズル_No.19、MS058T-25 付属品部品_No.51、SP-M055T 付属品部品 ワイドノズル_No.3、JAS058SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.41、MS056 付属品部品_No.3など
ガスケット BIGM(丸山製作所)ガスケットBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
511税込562
1個
7日以内出荷
部品名称ガスケツト図解NoMD5020T エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.18、GKD400 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ガスケット_No.4、MD5020 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.19、MD3020-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.3、MD575Tエンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品_No.5、MD3020-15 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.3、MD405G-23 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ガスケット_No.4、MD575G-26Mキャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.3、MD6010KTS エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.18、MD405 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品 ガスケット_No.4、MD6020 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.19、GD300 キャブレタ、マフラ、スタータ、エアクリーナ部品 ガスケット_No.4、MD575G-26M-1キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.3など
ヨスイホースマトメ BIGM(丸山製作所)ヨスイホースマトメBIGM(丸山製作所)
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷
仕様4フクム9.5X3000規格9.5X3000図解NoMS160EMK 付属品部品_No.2、MS172MC ハリマーク、フゾクヒン部品_No.5、GS13EB フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.6、MS170ECH-R 付属品部品_No.6、MS170ECM-R 付属品部品_No.6、MSW-70-K 付属品部品_No.7、GS17EHR 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、GS17EMSR 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.3、GS17EM 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.3、GS13EBR フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.6、MSW-70-M 付属品部品_No.7、MS160EMM 付属品部品_No.2、GS17EBSR フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.3、GS17EH 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、JH170EHR 付属品部品_No.6、GS17EB フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.3、MS170EC-M H 付属品部品_No.6
サイドカバー BIGM(丸山製作所)サイドカバーBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
規格BIGオレンジ図解NoJH310CSTS-P チェンケース部品_No.3、CSR311S チェンケース部品 サイドカバー_No.3、CSR311S-PW チェンケース部品 サイドカバー_No.3、NST3030M チェンケース部品_No.3、CST310S チェンケース部品 サイドカバー_No.3、JH311CSR チェンケース部品_No.3、CSR310S チェンケース部品 サイドカバー_No.3、CST311S チェンケース部品 サイドカバー_No.3、JH311CST チェンケース部品_No.3
中型ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]中型ホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
テコの原理を応用した[軽とじ]機構の採用により、30枚までの書類を平らに(フラットクリンチ)、かる~い力でとじられます。 置いても握ってもとじられます。滑りにくく手にやさしいラバーグリップ。使用針 No.35-2M・No.3-1M・No.3-3M。150pcs充填
綴じ枚数30針装てん数(本)150(No.3-1M・No.3-3M)、200(No.35-2M)質量(g)500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)45×184×80最大綴じ奥行(mm)75
デンドウジク BIGM(丸山製作所)デンドウジクBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
規格7X1531LSP-18図解NoLBC323UT-DX 本体部品_No.10、JHC26U-1(Y13) 本体部品_No.2、AC26SAL 本体部品 デンドウジク_No.2、JHC26U 本体部品_No.10、GKB2600U 本体部品_No.3、AC266STD 本体部品 デンドウジク_No.2、GKB2600L 本体部品_No.3、MB2660U 本体部品_No.3、BC264M 本体部品 デンドウジク_No.2、AC32SA 本体部品 デンドウジク_No.38、GKB2400UT 本体部品_No.3、GKB2611EL 本体部品_No.3、GKB2401EL 本体部品_No.3、LBC263UT-DX 本体部品_No.10、BC263SNL 本体部品 デンドウジク_No.2、JC263DX 本体部品_No.10、TK230DX 本体部品_No.10、MB2460G 本体部品_No.3、KC26RDVX1 本体部品_No.2、GKB2400GT 本体部品_No.3、JCN26DTL 本体部品_No.10、MB2660L 本体部品_No.3、GKB2400G 本体部品_No.3など
...