「no293hb」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • wasser  LED電球 GX53 TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser LED電球 GX53

    TAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    超コンパクト、GX53口金専用の交換型LED電球。約100°の照射角。6Wの消費電力で630Lmの明るさ。 ※白熱球約60W相当の明るさ。約40,000時間の照射が可能。選べる2タイプの光色。電球色(2700K)。リビングなどをリラックス空間に演出。あたたかみのあるオレンジ色のライト。昼白色(5000K)。自然光に近い、いきいきとしたニュートラルな明るさ。カチッとはめて、クルッと回すだけの楽々設置。長寿命のLED光源なので、メンテナンスを頻繁に行うことができない、高所などにもおすすめです。※GX53電球のみの販売になります。必ずソケット側の仕様を確認してからご購入ください。
    用途オフィス、リビング、学校、キッチン、和室、廊下材質アルミ、PC質量(g)約95電圧(V)AC100(50Hz)※屋内用消費電力(W)約6外径×高さH(Φmm×mm)約74×30口金GX53-1光束(Lm)630演色指数(Ra)80照射角度(°)約100エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ランプNo.293B LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ランプNo.293B LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    4日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293B。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
    材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色電球色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
    材質鋼、カバー:樹脂(乳白)質量(kg)0.3色オフホワイト電圧(V)100定格寿命(時間)50000器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80演色指数(Ra)94調光の可否×再生紙使用マーク適合調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • ランプNo.293E LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ランプNo.293E LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    4日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
    材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色電球色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ランプNo.293D LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ランプNo.293D LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1台
    4日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293D。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
    材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LED電球ベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック)

    LED電球ベースダウンライトΦ75

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    4日以内出荷
    メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
    質量(kg)0.2タイプLED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)消費電力(W)3.7構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)7(100V)配光角度(°)50明るさミニクリプトンレフ形60Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75枠鋼調光の可否否配光タイプワイド配光取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ランプNo.293A LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ランプNo.293A LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    4日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
    材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDフラットランプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    幅(mm)Φ70高さ(mm)38(回転用ツメを除く)口金GX53-1光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台
    4日以内出荷
    メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
    タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)演色指数(Ra)94調光率(%)5~100枠樹脂調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
  • LEDフラットランプ 単色タイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ 単色タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
    口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト 高演色照明R15クラス2
    ランプの種類高演色LED埋込穴(Φmm)100取付可能天井厚(mm)5~25
  • LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック)

    LED電球ダウンライト(ランプ別売)

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1台
    当日出荷
    入力電圧(V)100
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    材質樹脂全長(mm)40質量(g)72消費電力(W)4.0(100V)定格電圧100V口金GX53-1定格消費電力(W)4相関色温度(K)3500全光束(Lm)540定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93周波数50/60Hzグローブ種別樹脂(乳白)光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)135(100V)入力電流(mA)68(100V)光束(Lm)540外径(mm)75配光角度(°)100光色温白色グリーン購入法適合
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)5.8定格電圧(V)100相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93エネルギー消費効率(Lm/W)146.5入力電流(mA)100光束(Lm)850(光束維持率70%)配光角度(°)100光色昼白色グリーン購入法適合
  • LEDライト SL-GX531型 着脱可能タイプ LAMP(スガツネ工業)

    LEDライト SL-GX531型 着脱可能タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。
    用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など材質(本体)アルミニウム合金(ADC)、(レンズ)ポリカーボネート(PC)、(カバー)PBT樹脂、(電極)黄銅口金GX53定格消費電力(W)4.0定格入力電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)80仕上(レンズ)クリアー、(カバー)ホワイト、(電極)ニッケルめっき照射角度(°)40エコロジー商品省エネ
  • LED電球DL 白 Panasonic(パナソニック)

    LED電球DL 白

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.4タイプ天井埋込型電圧(V)100埋め込み深さ(mm)118光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • LEDフラットランプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。 簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
    高さ(mm)27質量(g)220外径(Φmm)205定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • SB形断熱施工用LEDダウンライト HotaluX(ホタルクス)

    SB形断熱施工用LEDダウンライト

    HotaluX(ホタルクス)(5件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷
    家庭用ダウンライト
    質量(kg)0.3高さ(mm)(埋込)76タイプ防滴形穴径(Φmm)(埋込)100消費電力(W)4.8入力電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)75光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED一般電球60形相当光束(Lm)450配光角度(°)100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    当日出荷
    天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
    色枠:ホワイトつや消し電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    色イエロー質量(g)72全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700定格入力電流(A)0.1グローブ種別樹脂乳白最大光度(cd)335光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合
  • 高演色LED キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    種別キッチンライト平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光の可否不可
  • 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光器:不可種別ブラケットライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)190寸法(mm)(出)95質量(kg)0.7取付グローブ:グローブ引掛式高さ(mm)106構造密閉型平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具40W相当エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷
    波佐見焼の電灯がつくり出すシャープなエッジとやわらかな素材感。和洋問わず使いやすい直線的なデザインです。
    種別ペンダントライト幅(mm)Φ125質量(kg)0.7高さ(mm)100電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア ガーデンライト スパイク・置型兼用 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア ガーデンライト スパイク・置型兼用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    5日以内出荷
    つながるあかりでエクステリアに新たな演出を 便利な脱着式スパイク。スパイクを脱着可能な本体は、ウッドデッキに直に取り付けることも、スパイクを使って芝生に刺すことも可能です 安心のランプ交換型。超小型ボディながら安心のランプ交換型。ねじ込式なので交換時も簡単です CONNECTED LIGHTING 高演色照明R15クラス2
    材質グローブ:ガラス(透明・白色)幅(mm)Φ125質量(kg)1.5取付スパイク・置型兼用(スパイクを外して置型使用可能)取付方式グローブ:ねじ込式構造防雨型、二重絶縁構造色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)地上高さ(mm)139演色指数(Ra)94定格光束(Lm)335調光の可否不可
  • 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    その他※調光器不可定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94LED交換可能エコロジー商品省エネ