カテゴリ

  • 作業服(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 制御機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「nomodo」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークシューズプラス nomodoワークシューズプラスnomodo(39件のレビュー)
2,998税込3,298
1足
当日出荷から翌々日出荷
フィット感抜群の新感覚のワークシューズです。 柔らかくて軽く、つま先が二重で丈夫なのであらゆるワークシーンで活躍します。
材質本体:合成ゴム・ナイロン・ポリエステル、靴底/補強:天然ゴム、合成ゴム機能軽量
nomodoワークシューズ nomodonomodoワークシューズnomodo(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1足
当日出荷から3日以内出荷
フィット感抜群の新感覚のワークシューズです。柔らかくて軽く、つま先が二重で丈夫なのであらゆるワークシーンで活躍します。
グレー/ピンク材質胴部:天然ゴム・合成ゴム、靴底:天然ゴム・合成ゴム、裏地:綿・ポリエステル混紡
【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3モノクロLEDプリンター B842dnt ハイパフォーマンストレイ付モデル COREFIDO2 沖データ(OKI)【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3モノクロLEDプリンター B842dnt ハイパフォーマンストレイ付モデル COREFIDO2沖データ(OKI)
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
高速印刷かつ低ランニングコストで印刷ボリュームの多い現場を支えるハイパフォーマンストレイ付モデル 本体前面から消耗品やメンテナンス品の交換が可能に。高速印刷45枚/分。ウォームアップ時間8秒以下。最小55mm幅の短冊のし、最長1321×297mmの長尺用紙、坪量220g/m2の厚紙に印刷可能。最大給紙2430枚(オプション)。Chrome OS標準対応。モバイル端末(iOS/Android)から印刷可能、ドライバーレス印刷対応。有線LAN2ポート(拡張有線LANモジュール(メーカー型番:EL-A1 )オプション)、無線LAN(オプション)、有線LANと無線LANの同時接続が可能(オプションの有線LAN2ポートと同時接続不可)。装置寿命5年または150万ページ。約3.0円の低ランニングコスト。詳細はこちら
プリント方式デジタルLED乾式電子写真方式使用可能用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、タブロイド、レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、洋形0号、角形2号、郵便ハガキ、往復ハガキ、カスタム商品タイププリンター
【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3モノクロLEDプリンター B822dn スタンダードモデル COREFIDO2 沖データ(OKI)【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3モノクロLEDプリンター B822dn スタンダードモデル COREFIDO2沖データ(OKI)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
コンパクトで多様な職場環境にフィットするスタンダードモデル 本体前面から消耗品やメンテナンス品の交換が可能に。高速印刷37枚/分。ウォームアップ時間8秒以下。最小55mm幅の短冊のし、最長1321×297mmの長尺用紙、坪量220g/m2の厚紙に印刷可能。最大給紙2130枚(オプション)。Chrome OS標準対応。モバイル端末(iOS/Android)から印刷可能、ドライバーレス印刷対応。有線LAN2ポート(拡張有線LANモジュール(メーカー型番:EL-A1 )オプション)、無線LAN(オプション)、有線LANと無線LANの同時接続が可能(オプションの有線LAN2ポートと同時接続不可)。装置寿命5年または150万ページ。約3.4円の低ランニングコスト。詳細はこちら
【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3モノクロLEDプリンター B842dn ハイパフォーマンスモデル COREFIDO2 沖データ(OKI)【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3モノクロLEDプリンター B842dn ハイパフォーマンスモデル COREFIDO2沖データ(OKI)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
高速印刷かつ低ランニングコストで印刷ボリュームの多い現場を支えるハイパフォーマンスモデル 本体前面から消耗品やメンテナンス品の交換が可能に。高速印刷45枚/分。ウォームアップ時間8秒以下。最小55mm幅の短冊のし、最長1321×297mmの長尺用紙、坪量220g/m2の厚紙に印刷可能。最大給紙2430枚(オプション)。Chrome OS標準対応。モバイル端末(iOS/Android)から印刷可能、ドライバーレス印刷対応。有線LAN2ポート(拡張有線LANモジュール(メーカー型番:EL-A1 )オプション)、無線LAN(オプション)、有線LANと無線LANの同時接続が可能(オプションの有線LAN2ポートと同時接続不可)。装置寿命5年または150万ページ。約3.0円の低ランニングコスト。詳細はこちら
スピーカーユニット 10W VISATONスピーカーユニット 10WVISATON
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Electrodynamic Exciter Drivers Visaton Exciters are designed to convert a flat panel into a loudspeaker instead of fitting a conventional loudspeaker Panels of many different materials and sizes can be used such as plywood, polystyrene ceiling tiles and plexiglass Exciters provide an invisible sound source which is also proof against external influences (water, dust, sharp objects) Sound quality can be very good and their non directional sound production means that positioning in a room is not so important as with conventional speakers Exciters are easy to install and do not require holes cutting to accommodate them Exciters are a new and innovative type of speaker They are electromagnetic devices which connect to an ordinary audio amplifier in the conventional way by means of loudspeaker cable Once fixed in place to the rear of a panel, the audio signal causes the exciter unit to vibrate which in turn makes the panel to which it is fixed vibrate and create sound The quality of the reproduced sound is very much dependent on the type of surface the exciter is attached to The sound will generally be better with larger panels which are light and rigid Measurements such as frequency response and sound pressure level will depend on the surface material Ideally the exciter should be fitted slightly off centre on the panel and should be firmly attached by means of gluing and/or screwing.
仕様●インピーダンス:8Ω●ドライバーの形状:長方形●スピーカードライバーサイズ:8 cm (3 in) 以下●長さ:46mm●幅:46mm●奥行き(深さ):17mm●重さ:60g●RoHS適合状況:適合●コード番号:719-1954アズワン品番68-4150-45
アームカバー nomodoアームカバーnomodo
329税込362
1組
当日出荷
生地に微妙な凹凸加工によりプリント。NMD201ヤッケコートのセットアップの腕カバー。 袖口の裏側は、肌に直接触れるため、綿の生地を縫い合わせています。
サイズフリー材質ポリエステル97%、綿3%丈(cm)約35
ふわふわガーゼmonpe nomodoふわふわガーゼmonpenomodo(2件のレビュー)
1,590税込1,749
1着
翌々日出荷
Wガーゼ仕様のモンペ。完成された既存のモンペの良いところをそのままに色や素材を見直しました。
材質綿100%
アームカバーショート nomodoアームカバーショートnomodo
269税込296
1組
翌々日出荷から3日以内出荷
ショートタイプの腕カバー、作業だけでなくお洗濯や炊事などの日常生活でも大活躍。
サイズフリー材質ポリエステル97%、ナイロン3%
SparkFun MicroMod DIY Carrier Kit 5 pack SPARKFUNSparkFun MicroMod DIY Carrier Kit 5 packSPARKFUN
2,398税込2,638
1個
33日以内出荷
DescriptionThe great thing about open source is that while SparkFun has designed our own MicroMod carrier boards, that does not stop you from creating your very own MicroMod carrier board. The MicroMod DIY Carrier Kit includes five M.2 connectors(4.2mm height), screws, and standoffs so that you can get all the special parts you may need to make your own carrier board.MicroMod uses the common M.2 connector. This is the same connector found on modern motherboards and laptops. There are various locations for the plastic 'key' on the M.2 connector to prevent a user from inserting an incompatible device. The MicroMod standard uses the 'E' key and further modifies the M.2 standard by moving the mounting screw 4mm to the side. The 'E' key is fairly common so a user could insert a M.2 compatible Wifi module but because the screw mount doesn't align, the user would not be able to secure an incompatible device into a MicroMod carrier board.MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!
アズワン品番67-0424-52
手甲付パーカー nomodo手甲付パーカーnomodo
1,490税込1,639
1着
翌々日出荷
手甲付きのパーカー。サイドは通気性の良いメッシュ仕上げ。意匠登録出願済。
種別パーカー材質ポリエステル100%
デニム柄フットカバー nomodoデニム柄フットカバーnomodo
619税込681
1組
翌々日出荷から4日以内出荷
長靴は重たくて歩きにくいという方へ。 これを足元に巻きつければ簡易な長靴としても利用できます(ただし水はNG。汚れ、異物混入防止程度の扱い)。 着脱はマジック式で簡単です。
サイズフリー材質ポリエステル70%、綿30%
ヤッケコート nomodoヤッケコートnomodo
1,298税込1,428
1着
翌々日出荷から3日以内出荷
一般的なヤッケより長く設計。動きやすい上下開閉式ファスナー採用。
材質ポリエステル100%
ストレッチパンツ nomodoストレッチパンツnomodo(2件のレビュー)
1,990税込2,189
1着
翌々日出荷
足を細く見せるスリムタイプ設計。 生地にスパンデックスを採用のストレッチ素材。ひざ部分を2重補強。 キルト模様ステッチで独特なデザイン感。蚊取り線香吊るし用ベルトループを採用(背面1か所)。
材質綿97%、ポリウレタン3%
ドレープハット nomodoドレープハットnomodo(1件のレビュー)
899税込989
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
ドレープが頭の形を綺麗に見せて、後髪を帽子にまとめる事が可能。 ロング&ワイドのツバでUVケア&小顔効果! 綿素材で肌触りが良く、季節に左右されないデザイン。
材質綿・ポリエステル・他サイズフリー頭囲(cm)約57~58
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら