NP-3000シリ ーズ プリアンプ内蔵型 3軸 加速度検出器小野測器当日出荷から61日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 ・ 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。構造シェア型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.2×14.2×14.2(突起物を除く)コネクタDR-4S-4、横出しケーブル対応:NP-0222/0232取付ねじ接着又はマウンティンググリップM5メネジ仕様接地/絶縁:ケース接地RoHS指令(10物質対応)対応