カテゴリ

  • 電動工具(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「np-e34」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント 日動工業コンセント日動工業(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
電工ドラム 100V 屋内型 日動工業電工ドラム 100V 屋内型日動工業
14,980税込16,478
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラムです。屋内型です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内型の電工ドラム。質量(kg)7.4コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)VCT2.0mm2×3心×30電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
100V屋内型ドラム 30m アース付 日動工業100V屋内型ドラム 30m アース付日動工業
14,980税込16,478
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム30mです。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.4定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
電工ドラム サンピース電工ドラムサンピース
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
アース付きの屋内型電工ドラムです。
質量(kg)7.4定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様(太さ・芯)VCT2.0X3使用場所屋内特性アース付
100V抜止式コンセントドラム 30m アース付 日動工業100V抜止式コンセントドラム 30m アース付日動工業
27,980税込30,778
1台
当日出荷
通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセント! 屋内型の電工ドラム30mです。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.4定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
コードリール用30m交換用キャプタイヤコード 日動工業コードリール用30m交換用キャプタイヤコード日動工業
19,980税込21,978
1本
翌日出荷
日動工業コードリール用30m交換用の純正キャプタイヤコードです。電線種はVCT2.0mm2 3芯です。
用途断線、被覆破損時の交換用に適合機種NP-E34、NP-EB34、NNP-E34、NNP-E34-N、NNP-EB34、NF-E34、NF-E34N、NF-EB34、NF-EB34N、NF-EK34、NF-EK34N、NPW-E33、NPW-EB33、NPW-EB33-S、NPW-EK33、NPW-EK33-S、FW-E33、NW-E33、NW-E33N、NW-EB33、NW-EB33N、NW-EK33、NW-EK33N長さ(m)30適合電線(mm2)VCT2.0×3芯端末ドラム側:切りっ放し、入力側:ポッキンプラグ