カテゴリ
- 安全用品(4)
絞り込み
ブランド
「npc-6565v」の検索結果






NPC-6565V用エンドキャップのみ
ナカ工業¥899税込¥9891個5日以内出荷ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65(品番:NPC-6565V)用のエンドキャップです。用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPC-6565V
コーナーガード エンドキャップ
ナカ工業¥879税込¥9671個当日出荷コーナーガードNPC-6565V用のエンドキャップです。トラスコ品番538-5992材質軟質塩化ビニル色レモンイエロー高さ(mm)15取付方式瞬間接着剤塗布→取付縦(mm)69横(mm)69





柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65
ナカ工業¥5,398~税込¥5,938~1本5日以内出荷柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5形状直角(90°)コーナー用幅(mm)65×65厚さ(mm)16取付穴径Φ6.5適合アンカーM5
コーナーガード
ナカ工業¥6,598~税込¥7,258~1本翌日出荷衝突による衝撃から車両や人を守り施工性・耐久性に優れた衝撃吸収材です。室内または屋根のある屋内に取付可能です。付属品取付下地材×1本材質本体:軟質塩化ビニル、取付下地材:アルミニウムA6063S-T5幅(mm)65厚さ(mm)16色レモンイエロー取付け方法アンカー位置マーキング→穴あけ→下地取付→瞬間接着剤塗布→本体取付