カテゴリ
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「npo-cnt2t」の検索結果

サポートアングル留め金具 W15×H43.7×D13.8mm ニッケルめっき 20個入
摂津金属工業¥2,398税込¥2,6381式(20個)8日以内出荷四角穴が開いたパネルマウントフレームおよびガイドマウントフレームにはめ込むことによって、M5のねじ穴を設けると同時にサポートアングルの取付を容易にします。サポートアングル留め金具を1U位置の目印にあわせて四角穴にはめ込み、フック部分にサポートアングルの長丸穴をひっかけて、ねじで固定します。位置決めが容易で片手が空くため、サポートアングルの取り付けが一人で可能です。約30%の作業時間短縮が可能です。ウィスカ対策のため、表面処理にニッケルめっきを採用しています。取り付けにくい場合は別売のケージナットツール(NPO-CNT2T)を使用すると容易に取り付けできます。仕様●外形サイズ:W15×H43.7×D13.8mm●質量:0.18kg●色/外装処理:ニッケルめっきアズワン品番65-6459-14