カテゴリ

  • メカニカル部品(758)
  • FA担当者のオススメ新商品(745)
  • オフィス家具(148)
  • 自動車純正部品(92)
  • 制御機器(69)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • パソコン/周辺機器(49)
  • 安全標識(47)
  • 塗装・養生・内装用品(39)
  • 測定用品(34)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 機構部品(31)
  • 切削工具(31)
  • 自動車補修部品(17)
  • バイク部品(13)
  • 医療(12)
  • 作業工具(10)
  • 建築金物(8)
  • トラック純正部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 安全用品(7)
  • 防犯用品(7)
  • 家電(7)
  • 厨房用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 研磨材(5)
  • 事務用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 物流用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 防災用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全保護具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「nps」の検索結果

関連キーワード
1,646件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガス管用タップ NPT・NPS SKC

    ガス管用タップ NPT・NPS

    SKC(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPS:アメリカ管用平行ねじ食付5P
  • NPS43-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES

    NPS43-M

    ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)5定格出力電力(W)45定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄平型ベントキャップ NPS(網付) シルファー

    薄平型ベントキャップ NPS(網付)

    シルファー
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
    用途給気用ベントキャップとして材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック寸法E(mm)5寸法F(mm)4
  • エヌピーアンカー ステンレス NPSタイプ ユニカ

    エヌピーアンカー ステンレス NPSタイプ

    ユニカ
    2,598税込2,858
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業です。木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。本体はサビの心配が不要なナイロン製です。
    用途配電盤・サドルバンド・照明器具などの取付け、笠木・看板などの取付け。材質(本体)ナイロン材質(ビス)ステンレス頭部サラ
  • スピルファイター(NPS)オイルタイプ吸収材 NPS CORP

    スピルファイター(NPS)オイルタイプ吸収材

    NPS CORP
    19,980税込21,978
    1ケース(6本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    撥水性に優れ、油だけを吸収します。海上・河川・ダム・油水分離糟などでの浮上油回収に最適です。陸上での油類の漏洩防止・漏洩処理・機械メンテナンスに最適です。必要なだけ切り取って使用。両面を不織布でコート。メンテナンス用に最適。両面を不織布でコート。オイルの拭き取りに最適。漏洩の拡散防止に。オイルフェンスとして漏洩の拡散防止に。水面の浮上油を効率よく吸収。
  • 管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(NPS) OSG(オーエスジー)

    管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(NPS)

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの種類NPS
  • スピルキット オイル専用(漏洩対応緊急セット) NPS CORP

    スピルキット オイル専用(漏洩対応緊急セット)

    NPS CORP
    41,980税込46,178
    1セット
    5日以内出荷
    仕様1、漏洩液体の周囲をソックスで土手を築くように囲い、漏洩液体の拡散を防ぎます。2、ソックスで囲っている漏洩液体をシートにて吸収し回収してください。3、シートで吸収した後、路面や床面に漏洩液体の油分が残っている場合には、スリックスイーパー(油膜分散剤)を噴霧し拭き取ってください。セット内容(1バッグ)・オイル専用シート(41cm×51cm) 10枚・オイル専用ソックス(Φ7.6cm×122cm) 2本・スリックスイーパー(油膜分散剤) 500ml・ビニール手袋 1双・ゴミ袋 1枚・石鹸 1個 ・使用説明書 1部RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS米式管用平行タップ NPS イシハシ精工

    HSS米式管用平行タップ NPS

    イシハシ精工
    3,798税込4,178
    1本
    6日以内出荷
    材質がHSSのアメリカ管用平行ねじのタップです。
    用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度ANSI G食付き部の山数3.5加工ねじアメリカ管用平行ねじ
  • エヌピープラグ NPSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカ

    エヌピープラグ NPSタイプ(ステンレス)(小箱)

    ユニカ
    4,998税込5,498
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    呼びNPS-650直径(Φmm)6首下長(mm)50下穴径(Φmm)6頭径(Φmm)11材質ステンレス
  • 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPS OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPS

    OSG(オーエスジー)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    管用テーパめねじの平行めねじ、および管用平行めねじのめねじを加工するのに用います。 NPS:対密用(NPSC・NPSM)
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPS精度ANSI G食付4P
  • スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:NPS OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:NPS

    OSG(オーエスジー)
    8,198税込9,018
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類NPS精度ANSI G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5P
  • NPS22-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES

    NPS22-M

    ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)8定格出力電力(W)25定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 米式管用平行タップNPS イシハシ精工

    米式管用平行タップNPS

    イシハシ精工
    2,698税込2,968
    1本
    6日以内出荷
    材質がSKS2のアメリカ管用平行ねじのタップです。
    用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度ANSI食付き部の山数3.5加工ねじアメリカ管用平行ねじ
  • ミルスレッドNPSねじ切りチップ40mm カーメックス

    ミルスレッドNPSねじ切りチップ40mm

    カーメックス
    38,980税込42,878
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    材質/仕上MT7
  • ミルスレッドNPSねじ切りチップ30mm カーメックス

    ミルスレッドNPSねじ切りチップ30mm

    カーメックス
    59,980税込65,978
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    材質/仕上MT7
  • ミルスレッドNPSねじ切りチップ14mm カーメックス

    ミルスレッドNPSねじ切りチップ14mm

    カーメックス
    33,980税込37,378
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    材質/仕上MT7
  • NPS/NASケーブル 武藤工業

    NPS/NASケーブル

    武藤工業
    15,980税込17,578
    1本
    欠品中
    RS232Cパソコン接続用インターフェイス(通信)ケーブル
    用途RS232Cパソコン接続用インターフェイス(通信)ケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • NPS23-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES

    NPS23-M

    ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)3.3定格出力電力(W)25定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPS マキテック

    樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPS

    マキテック
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    ホイール寸法(mm)外径38×幅50×軸穴8.2×ボス55材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M8×70L材質(フレーム)スチール機高(mm)52
  • NPS65-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES

    NPS65-M

    ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)2.75定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • NPS45-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES

    NPS45-M

    ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)1.9定格出力電力(W)45定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • NPS63-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES

    NPS63-M

    ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)5.5定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • NPS42-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES

    NPS42-M

    ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)11定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPS マキテック

    樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPS

    マキテック
    8,498税込9,348
    1台
    3日以内出荷
    ホイール寸法(mm)外径40×幅20×軸穴6.4×ボス25材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)53
  • ミルスレッド チップ MT LNH-NPS イスカル

    ミルスレッド チップ MT LNH-NPS

    イスカル
    31,980税込35,178
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    NPSねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。トラスコ品番570-7970材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミルスレッドNPSねじ切りチップ12mm カーメックス

    ミルスレッドNPSねじ切りチップ12mm

    カーメックス
    33,980税込37,378
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    材質/仕上MT7
  • フローガン(NPS3/8) アネスト岩田

    フローガン(NPS3/8)

    アネスト岩田
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。
    用途接着剤塗布(コールドグルー)専用トラスコ品番514-6771材質(本体)アルミダイカスト質量(g)455最高使用圧力(MPa)25ホースニップルNPS3/8・ユニバーサル方式
  • 樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPS マキテック

    樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPS

    マキテック
    7,398税込8,138
    1台
    3日以内出荷
    ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)52
  • ミルスレッドNPSねじ切りチップ21mm カーメックス

    ミルスレッドNPSねじ切りチップ21mm

    カーメックス
    45,980税込50,578
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    材質/仕上MT7
  • ハンディスタンドサイン 駐輪禁止 NPS-01 グリーンクロス

    ハンディスタンドサイン 駐輪禁止 NPS-01

    グリーンクロス
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    表示を見ただけで誰も瞬時に禁止事項や指示内容が理解できるハンディスタンドです。持ち運びやすく、設置も簡単に行えます。
    用途禁止事項の注意喚起に。材質再生樹脂、インクジェットシート高さ(mm)660取付方式自立式奥行(mm)247間口(mm)40表示内容駐輪禁止
  • ハンディスタンドサイン 駐輪禁止 NPS-02 グリーンクロス

    ハンディスタンドサイン 駐輪禁止 NPS-02

    グリーンクロス
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    表示を見ただけで誰も瞬時に禁止事項や指示内容が理解できるハンディスタンドです。持ち運びやすく、設置も簡単に行えます。
    用途禁止事項の注意喚起に。材質再生樹脂、インクジェットシート高さ(mm)660取付方式自立式奥行(mm)247間口(mm)40表示内容ここに自転車・単車を停めないでください!
  • ハンディスタンドサイン 駐輪禁止 NPS-03 グリーンクロス

    ハンディスタンドサイン 駐輪禁止 NPS-03

    グリーンクロス
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    表示を見ただけで誰も瞬時に禁止事項や指示内容が理解できるハンディスタンドです。持ち運びやすく、設置も簡単に行えます。
    用途禁止事項の注意喚起に。材質再生樹脂、インクジェットシート高さ(mm)660取付方式自立式奥行(mm)247間口(mm)40表示内容駐輪ご遠慮ください
  • スピルファイター(NPS)万能タイプ吸収材 NPS CORP

    スピルファイター(NPS)万能タイプ吸収材

    NPS CORP
    19,980税込21,978
    1ケース(6本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    油・酸・アルコール・クーラント液など、あらゆる液体の吸収が可能です。吸収材を液体により区分して使用する必要がなく、メンテナンス、ラインでの拭き取り作業など、あらゆる作業管理を容易に行えます。帯電防止加工が施されており、静電気による引火の可能性がある液体への使用にも安全です。帯電防止処理品。裏面に樹脂シートが圧着されているため吸収した液体が床面まで浸透しません。工場通路、事務所入り口に。帯電防止処理品。汚れが目立ちにくい。帯電防止処理品。メンテナンス用に必要なだけ切り取って使用。両面を不織布でコート。漏洩の拡散防止に。
  • NPSシ ート 荒川産業

    NPSシ ート

    荒川産業
    3,298税込3,628
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐久性に優れた合成ゴムを加工しやすい硬度に加工したゴムシートです。 ピラミッド幅 2mm の細目仕様。 ブランド名表記がありませんのでさまざまな靴に使用できます。
    材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)350×450
  • NPS-3-GY-T4 ITT CANNON

    NPS-3-GY-T4

    ITT CANNON
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NPS-2-BK-T4 ITT CANNON

    NPS-2-BK-T4

    ITT CANNON
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NPS-N-BL-T4 ITT CANNON

    NPS-N-BL-T4

    ITT CANNON
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NPS-1-BN-T4 ITT CANNON

    NPS-1-BN-T4

    ITT CANNON
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光イエロー NPS-Y03 グリーンクロス

    駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光イエロー NPS-Y03

    グリーンクロス
    4,998税込5,498
    1枚
    5日以内出荷
    昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
    用途カラーコーンに被せて、注意喚起に。仕様反射材質PVC幅(mm)300厚さ(mm)4イエロー高さ(mm)500取付方式コーン取付表示内容駐輪ご遠慮ください
...