カテゴリ

  • 電気材料(15)
  • 制御機器(5)

「nqx65551k」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (1コ用) Panasonic(パナソニック)

    リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (1コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    仕様光アドレス設定式、フルカラー型スイッチ1コ用消費電流(mA)(信号)6
  • セレクタスイッチ本体 Panasonic(パナソニック)

    セレクタスイッチ本体

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様2線式リモコンスイッチ構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
  • リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (3コ用) Panasonic(パナソニック)

    リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (3コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    仕様光アドレス設定式、フルカラー形スイッチ3コ用消費電流(mA)(信号)7
  • リモコンスイッチカバー Panasonic(パナソニック)

    リモコンスイッチカバー

    Panasonic(パナソニック)
    539税込593
    1個
    当日出荷
  • リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (2コ用) Panasonic(パナソニック)

    リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (2コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
  • 2線式リモコンスイッチ1コ用 Panasonic(パナソニック)

    2線式リモコンスイッチ1コ用

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間端子ねじ白赤適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色緑赤寿命【スイッチ】10000回以上スイッチ数1個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
  • フル2線 エイトフリースイッチ 1コ用 Panasonic(パナソニック)

    フル2線 エイトフリースイッチ 1コ用

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    グレー周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)24スイッチ数1個伝送方法信号:割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
  • 20Aフルパワーリモコンリレー両切 Panasonic(パナソニック)

    20Aフルパワーリモコンリレー両切

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用形状電力調整器ブラック種類電力調整器接点主回路側 両切温度上昇主回路側接点部:65℃以下使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用主回路電圧(V)AC300操作回路電圧(V)AC24動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
  • 100V・200V操作用・2線式パワーリモコンスイッチ Panasonic(パナソニック)

    100V・200V操作用・2線式パワーリモコンスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)1.5使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm
  • リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (4コ用) Panasonic(パナソニック)

    リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (4コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    仕様フルカラー型、光アドレス設定式定格【入力信号電圧】±24V、【信号消費電流】9mA
  • 2線式リモコンセレクタスイッチ12回路 Panasonic(パナソニック)

    2線式リモコンセレクタスイッチ12回路

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤スイッチ数12個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
  • 2線式リモコンスイッチ12回路横型 Panasonic(パナソニック)

    2線式リモコンスイッチ12回路横型

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    セット内容本体、リモコントランス、リモコンリレー材質スイッチ本体:ABS樹脂(ホワイト・ブルー)、プレート:アルミ板(ホワイトブロンズ)フルコート加工、取付枠:鋼板/亜鉛めっきクリメート(三価)、オン表示ランプ:LED(赤)、オフ表示:LED(緑)タイプ12回路(横型)(新金属プレート付)定格電圧(V)AC24定格電流(A)1.5スイッチ数12
  • 2線式リモコンセレクタスイッチ6回路 Panasonic(パナソニック)

    2線式リモコンセレクタスイッチ6回路

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤スイッチ数6個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
  • 2線式リモコンセレクタスイッチ9回路 Panasonic(パナソニック)

    2線式リモコンセレクタスイッチ9回路

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤スイッチ数9個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
  • 埋込スイッチB(片切) Panasonic(パナソニック)

    埋込スイッチB(片切)

    Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上回路方式B(片切)耐電圧(V)1600(1分間)
  • フル2線式リモコンスイッチ1個用コスモ形 Panasonic(パナソニック)

    フル2線式リモコンスイッチ1個用コスモ形

    Panasonic(パナソニック)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:6形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]配線方式信号:2線無極性スイッチ数1伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
  • フル2線式リモコンスイッチ4コ用コスモ形 Panasonic(パナソニック)

    フル2線式リモコンスイッチ4コ用コスモ形

    Panasonic(パナソニック)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:12形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]配線方式信号:2線無極性スイッチ数4伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
  • 20Aフルパワーリモコンリレー片切 Panasonic(パナソニック)

    20Aフルパワーリモコンリレー片切

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ブラック種類電力調整器
  • LACSLリモコン スイッチ保護カバー Panasonic(パナソニック)

    LACSLリモコン スイッチ保護カバー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    用途ワイド21新金属・スクエアプレート用仕様両面テープで固定・連接取付可オフホワイト
  • パターングループ設定スイッチ Panasonic(パナソニック)

    パターングループ設定スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    仕様フルカラー形・保護カバー付定格信号消費電流5mA配線方式2線無極性配線方式