カテゴリ
- 溶接用品(11)
- 塗料(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- メカニカル部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ns-309」の検索結果

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309
ニツコー熔材工業¥9,198~税込¥10,118~1箱(2kg)ほか当日出荷から4日以内出荷309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端/黒JIS規格Z3221 ES309-16AWS規格A5.4 E309-16 該当被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309L
ニツコー熔材工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)翌々日出荷309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性および耐割れ性にすぐれています。特に低炭素のため309タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。したがって、強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接 または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端/黄緑-赤(側面)棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES309L-16AWS規格A5.4 E309L-16該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309LR
ニツコー熔材工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)翌々日出荷用途低炭素25Cr-12Niステンレス溶加棒。SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。長さ(mm)1000色棒端/黄緑JIS規格Z3321 YS309LAWS規格A5.9 ER309L 該当RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309R
ニツコー熔材工業¥18,980~税込¥20,878~1箱(5kg)翌々日出荷用途22Cr-12Niステンレス鋼用、異材溶接用。長さ(mm)1000色棒端/黒JIS規格Z3321 YS309AWS規格A5.9 ER309 該当RoHS指令(10物質対応)対応
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-309LM
ニツコー熔材工業¥49,980税込¥54,9781箱(12.5kg)翌々日出荷用途耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス 鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟 鋼上の耐食肉盛。JIS規格Z3321 YS309LAWS規格A5.9 ER309L該当ワイヤー種類ソリッド
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-309M
ニツコー熔材工業¥22,980~税込¥25,278~1箱(5kg)ほか翌々日出荷用途耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス 鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟 鋼上の耐食肉盛。JIS規格Z3321 YS309AWS規格A5.9 ER309該当ワイヤー種類ソリッド
スペーサー(セットスペーサー) CNS-300シリーズ(M=3用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質樹脂ねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒
ニツコー熔材工業¥15,980~税込¥17,578~1箱(5kg)翌々日出荷から4日以内出荷SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。 ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端色:黒色タイプ22Cr-12Ni鋼用、異材溶接用棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS309該当 (旧Z3321 Y309該当)伸び(%)41.2引張強度(MPa)603AWS規格A5.9 ER309該当RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)436
けいそうモダンコート内装 4坪セット
四国化成¥27,980税込¥30,7781ケース(5450g×4セット)5日以内出荷高い吸放湿性でお部屋を快適に!梨子地肌の美しい仕上がり。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。主成分珪藻土・砂・パルプ正味質量(g)基材5300/袋、SKセレクトカラー150/袋使用場所屋内用危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.5~2.0(模様付けにより異なる)標準加水量2.2L/袋
溶接棒
ニツコー熔材工業¥16,980税込¥18,6781箱(5kg)8日以内出荷309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、 Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。 また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1 層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)40.6耐圧性(MPa)466引張強度(MPa)596電流範囲(A)下向80~120RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進65~105
溶接棒
ニツコー熔材工業¥66,980~税込¥73,678~1箱(20kg)7日以内出荷309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性および耐割れ性にすぐれています。 特に低炭素のため309タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって、強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端:黄緑-赤(側面)棒長(mm)350JIS規格Z3221伸び(%)42.6引張強度(MPa)579AWS規格A5.4 E309L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)425
既調合タイプ パレットクリームHG
四国化成¥14,980税込¥16,4781缶(20kg)5日以内出荷から7日以内出荷外構専用。ひび割れに強い”可とう性”のある外装材。施工後、仕上り面に可とう性があるため、ひび割れ防止効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。使用方法【下塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。2:塗りつけ。【上塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。※「寒水石」や「パラミックス」配合の模様付けの場合は、このときに加える。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ正味質量(g)20000危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ブロックプラスター・exシーラーの塗布、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(仕上げ・模様付けにより異なる)
ティグ溶接棒
ニツコー熔材工業¥14,980~税込¥16,478~1箱(5kg)7日以内出荷SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。 ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒長(mm)1000伸び(%)41.2耐圧性(MPa)436引張強度(MPa)603RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒
ニツコー熔材工業¥56,980~税込¥62,678~1箱(20kg)7日以内出荷用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端:黄緑棒長(mm)1000JIS規格Z3321伸び(%)40.4引張強度(MPa)612AWS規格A5.9 ER309LRoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)440
NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)
NB(日本ベアリング)¥21,980税込¥24,1781本9日以内出荷から37日以内出荷・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSNS