カテゴリ

  • 作業工具(20)
絞り込み

「ns25ad 8a-10a」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NS25AD8Aー10A用ダイヘッドホルダー REX(レッキス工業)

    NS25AD8Aー10A用ダイヘッドホルダー

    REX(レッキス工業)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    NS25D8Aー10Aとの組み合わせにより、S40A~N100Aにて8Aー10Aの自動切上が可能です。
    用途NS25AD8Aー10A用アタッチメント仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製適合【ダイヘッド】NS25AD8Aー10Aトラスコ品番760-4866質量(kg)1.9
  • ダイヘッド REX(レッキス工業)

    ダイヘッド

    REX(レッキス工業)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
  • 自動切上ダイヘッド AD REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド AD

    REX(レッキス工業)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    用途標準仕様(鋼管用)
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    用途水道管・ガス管・ステンレス管用。適合チェーザ:16P000、160030、パイプマシン:N20、NS25サイズ(inch)1/4~3/8
  • ダイヘッド REX(レッキス工業)

    ダイヘッド

    REX(レッキス工業)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
  • 手動切上ダイヘッド REX(レッキス工業)

    手動切上ダイヘッド

    REX(レッキス工業)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    用途水道管・ガス管・ステンレス管用その他チェーザは別売りです。
  • ダイヘッド REX(レッキス工業)

    ダイヘッド

    REX(レッキス工業)
    61,980税込68,178特価
    1台
    当日出荷
    ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
    トラスコ品番290-2290適合機種F(NS、S、N)80A、S(N)40A3型式AD25A40A寸法自動切上1~1 1/2
  • ダイヘッド REX(レッキス工業)

    ダイヘッド

    REX(レッキス工業)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
    適合機種F(NS、N)80A3、F(NS、S、N)80A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NT100A、S(N)40A、S(N)40A3、S80A3
  • ダイヘッド REX(レッキス工業)

    ダイヘッド

    REX(レッキス工業)
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
    トラスコ品番325-0920適合機種NS25A3型式NS25AD15A25A寸法自動切上1/2~1
  • 自動切上ダイヘッド AD25Aー50A(HSS刃付) REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド AD25Aー50A(HSS刃付)

    REX(レッキス工業)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    規定の管用テーパおねじが加工できます。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4758適合機種NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100Aセット内容チェーザ(ACHSS25A-50A)×1寸法ステン自動切上1ー2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動切上チェーザ AC REX(レッキス工業)

    自動切上チェーザ AC

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278特価
    1組
    当日出荷
    自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
    用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
  • 自動切上ダイヘッド AD15Aー20A(HSS刃付) REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド AD15Aー20A(HSS刃付)

    REX(レッキス工業)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    規定の管用テーパおねじが加工できます。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4756適合機種S(N)40A3、NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100Aセット内容チェーザ(ACHSS15A-20A)×1質量(kg)6.7寸法ステン自動切上1/2ー3/4
  • 小型パイプマシン REX(レッキス工業)

    小型パイプマシン

    REX(レッキス工業)
    389,800税込428,780
    1台
    翌日出荷
    巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。
    仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2トラスコ品番298-1661型式S40A3電源(V)100消費電力(W)500能力ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B)コード長さ(m)電源:3無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
  • ダイヘッド手動切上 REX(レッキス工業)

    ダイヘッド手動切上

    REX(レッキス工業)
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
  • パイプねじ切り機 ベビーリード型 REX(レッキス工業)

    パイプねじ切り機 ベビーリード型

    REX(レッキス工業)
    28,980税込31,878特価
    1台
    当日出荷
    2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
    用途薄鋼電線のねじ切り作業。トラスコ品番122-7602型式2RC能力ねじ切(B):19~39適合パイプ薄鋼電線管用
  • パイプねじ切り機 REX(レッキス工業)

    パイプねじ切り機

    REX(レッキス工業)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
    用途水道、ガス管のねじ切り作業。トラスコ品番122-7599型式2R3能力ねじ切(B):1/4~1 1/4適合パイプ水道・ガス管用
  • 自動切上チェーザ AC HSS REX(レッキス工業)

    自動切上チェーザ AC HSS

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1組
    当日出荷
    種別チェーザ
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
  • リーマ刃 50A REX(レッキス工業)

    リーマ刃 50A

    REX(レッキス工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番125-6934適合機種F50、NS50、S50、N50質量(g)300
  • パイプマシン用ダイヘッド MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン用ダイヘッド

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷