カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「nsj-1」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルジョイントカバー(NSJ-1用) スペーシア

    メタルジョイントカバー(NSJ-1用)

    スペーシア
    ¥81税込¥89
    1個
    11日以内出荷
    メタルジョイント用の保護カバーです。 傷が付かないように保護します。
    用途メタルジョイントNSJ-1用保護カバートラスコ品番849-3434材質PP厚さ(mm)約1.2~2色白質量(g)13.4
  • メタルジョイント スペーシア

    メタルジョイント

    スペーシア(8件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
    用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装
  • メタルジョイント 静電パイプ用 スペーシア

    メタルジョイント 静電パイプ用

    スペーシア
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メタルジョイントの使いやすさはそのままで、導電材料のニッケルでメッキ仕上げをしています。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組立時の作業性をアップします。 固定力に優れ、組立・分解が自在です。
    厚さ(mm)約2.6適合工具六角棒レンチ 5mm
  • スペーシア メタルジョイント セット品 標準タイプ スペーシア

    スペーシア メタルジョイント セット品 標準タイプ

    スペーシア
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
    材質スチール、表面処理:黒色カチオン電着塗装仕上げ肉厚(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中量ラックGSN型500kg用棚板セット 扶桑金属工業

    中量ラックGSN型500kg用棚板セット

    扶桑金属工業
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1セット
    3日以内出荷
    中量ラックGSN型500kg用棚板セットです。1段分の部材がセットになっています。
    色アイボリーグリーン購入法適合
  • スーパージェットヒート(熱風発生装置) SJシリーズ 専用スタンドブラケット 日本精器

    スーパージェットヒート(熱風発生装置) SJシリーズ 専用スタンドブラケット

    日本精器
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    9日以内出荷
    取り付けが簡単で、フレキシブルな角度に調整できます。 熱風ヒータ(SJシリーズ)専用のスタンドです。
    トラスコ品番412-1236高さ(mm)300質量(g)350
  • SPICERR ジャンボジェットファン SJJ-101 SYGN HOUSE(サインハウス)

    SPICERR ジャンボジェットファン SJJ-101

    SYGN HOUSE(サインハウス)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(1台)
    当日出荷
    「拭くから吹くへ」エアで簡単、新!お掃除スタイル。SPICERRジェットファンシリーズは「拭くから吹くへ」がコンセプト。 これまでお手入れが面倒だったり、大掃除のときにしか掃除しなかった場所でも、 思いついた時にエアを使ってサッと吹きつけることでキレイな状態にすることができます。 この気軽さが習慣となり、日常的に汚れが蓄積しないキレイな状態を保てる新しいお掃除のカタチをご提案します。風圧3.3kpaのジェットを片手から!外はパワーでキレイにする、シッカリお掃除習慣。充電式のためコンセントが近くにない外でも気軽にサッと使えます。 落ち葉やベランダ周りなど、庭の掃除から、車の車内外の清掃までパワーでしっかりお掃除ができます。毎日の掃除をシッカリできる新アイテム!
    用途バイクや車、自転車を洗車した後に残っている水滴を吹き飛ばし、水垢がつかないようにスッキリ仕上げることができます。落ち葉の吹き掃除から、車の内装窓やDIYの後片付けなど、さまざまなシーンで利用できます。セット内容本体 ×1、ノズル ×1、USB Type-Cケーブル ×1定格電圧22.2V / 2500mAh(リチウムイオン電池)本体質量(g)730風量(m3/min)最大 3.2 ※メーカー測定参考値使用時間(分)約10分(強)~60分(弱)充電時間約3時間本体サイズ(mm)約W87×H145×D37モーター出力(W)465風圧(kPa)最大 3.3 ※メーカー測定参考値インターフェイス【充電】USB Type-C
  • 防振材 バンポン SJ-1020C 透明 (5000個入) 3M

    防振材 バンポン SJ-1020C 透明 (5000個入)

    3M
    ¥81,980税込¥90,178
    1箱(5000個)
    当日出荷
    感圧性接着材付きで、押すだけで取り付ける事が出来ます。 ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。
    用途防振材として。トラスコ品番408-0380色透明