カテゴリ
- オフィス家具(3)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「nsl-7」の検索結果

ニュースーパーロック
北川工業(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181袋(20個)当日出荷から4日以内出荷独自のシール構造により、粉塵・水等が機器内に侵入するのを防ぎます。材質(キャップ・本体・ナット)ナイロン66色ブラック規格UL94V-2
【名入れ】社名入り SL立看板 550×1400
グリーンクロス¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。※WEB注文限定用途工事・建築現場用立看板として。材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:白反射質量(kg)6取付方式地面設置寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1550×25サービス分類名入れ
NSカウンター 90°内コーナーローカウンター
生興¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷仕様(天板)ソフトエッジ巻性能アジャスター付高さ(mm)700材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合半径(Φmm)850
NSカウンター 90°外コーナーローカウンター
生興¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷性能アジャスター付・横連結穴付質量(kg)32色天板:ウォールナット/本体:ホワイト材質(本体)スチール製/メラミン焼付塗装種類90°外コーナーロータイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×850×700材質(天板)メラミン化粧板、パーチクルボード、ソフトエッジ巻グリーン購入法適合
NSカウンター 90°内コーナーローカウンター
生興¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷性能アジャスター付・横連結穴付質量(kg)31色天板:ウォールナット/本体:ホワイト材質(本体)スチール製/メラミン焼付塗装種類90°内コーナーロータイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×850×700材質(天板)メラミン化粧板、パーチクルボード、ソフトエッジ巻グリーン購入法適合
NSL ガラス遮光プレート
山本光学(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷接面用遮光プレート。 耐熱性に優れ、キズがつきにくいガラスタイプ 遮光度番号:3~12(全10種)用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護材質ガラス質量(g)34規格JIS T8141
マイクロアングルグラインダー
ウシオ(UHT)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷人間工学に基づいた角度120度と90度を用意 アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減 豊富な先端工具で様々な用途に対応用途平滑研削・研磨作業用切替方式コントロールグリップバルブ供給空気圧力(MPa)0.6空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸-ホース接続径PT 1/4
S-227(L) 遮光めがね用 スペアレンズ
山本光学¥1,898税込¥2,0881セット(2枚)当日出荷から11日以内出荷S-227/S-227L 遮光めがね用 スペアレンズ ■対応製品:S-227/S-227L 遮光めがね適合S-227種類遮光めがね(スペアレンズ)レンズ色グリーン材質(レンズ)強化ガラス紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
船舶用ウインチ イカール RENS-7524-AAA-1 部品
工進¥309~税込¥340~1個4日以内出荷船舶用ウインチ イカール RENS-7524-AAA-1 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番RENS-7524-AAA-1
三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥12,700税込¥13,9701本11日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53,HG-JR73,HG-JR103,HG-JR153,HG-JR203,HG-JR353,HG-JR503,HG-JR703,HG-JR903,HG-JR534,HG-JR734,HG-JR1034,HG-JR1534,HG-JR2034,HG-JR3534,HG-JR5034,HG-JR7034,HG-JR9034,HG-RR,HG-JR,HF-SP,HF-JP53,HF-JP73,HF-JP103,HF-JP153,HF-JP203,HF-JP353,HF-JP503,HF-JP703,HF-JP903,HF-JP534,HF-JP734,HF-JP1034,HF-JP1534,HF-JP2034,HF-JP3534,HF-JP5034,HF-JP7034,HF-JP9034,HC-LP,RP,UP,HA-LP性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/RR/UR/HF-SP/JP/LP/RP/UP/HA-LP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル