カテゴリ

  • 制御機器(70)
  • 整備工具・収納(35)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ntcさ」の検索結果

111件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入 SEMITEC

    サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入

    SEMITEC
    ¥709~税込¥780~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    SEMITEC 超薄型サーミスタ JT シリーズ。最大厚500ミクロンの超薄型温度センサ
  • サーミスタ EPCOS NTC EPCOS

    サーミスタ EPCOS NTC

    EPCOS
    ¥259~税込¥285~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ

    EPCOS
    ¥609税込¥670
    1個
    当日出荷
    シリーズ = B57703M。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 50s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±2%。最大定格電力 = 150mW。長さ = 8.5mm。奥行き = 6.5mm。高さ = 17.5mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos M703シリーズNTCプローブアセンブリ. EpcosのM703シリーズプローブアセンブリは、表面温度測定に使用します。 シャーシ取り付け用設計のこのプローブは、迅速で簡単に取り付けでき、高い精度を誇ります。 M703シリーズのプローブアセンブリはアルミ製のハウジングを備えています。電気的に絶縁された端子ワイヤはスズめっき銅製です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタ TE Connectivity NTC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    サーミスタ TE Connectivity NTC

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥799~税込¥879~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • サーミスタ TE Connectivity NTC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    サーミスタ TE Connectivity NTC

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = B温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 0.5許容差 = ±1%アプリケーション = 温度検出、温度制御、温度補償、温度測定長さ = 65mm奥行き = 1.5mmTE Connectivity G10K3976シリーズラジアルガラスサーミスタ. TE ConnectivityのMEAS G10K3976ラジアルガラスサーミスタは、動作温度範囲が広く、苛酷な環境条件でも優れた安定性と性能を発揮します。 NTCチップは、ガラス密閉パッケージへの封入によって保護されているため、多湿環境でも優れた耐性を発揮します。 最適な用途には、温水ボイラーシステム、エンジン温度制御センサ、プローブへの組み込み、冷却制御、空調システム、湿気や熱衝撃が存在する環境などがあります。. 経済的 高速応答性 ガラス密閉パッケージに封入 広い動作温度範囲: -40 → +250 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay サーミスタ NTC, 100kΩ VISHAY

    Vishay サーミスタ NTC, 100kΩ

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(20個)
    当日出荷
    シリーズ = NTCLG100E2。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.38%/K。熱時定数 = 6s。抵抗@ 25℃ = 100kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 100mW。奥行き = 1.8mm。高さ = 3.75mm。寸法 = 1.8 x 3.75mm。NTCサーミスタ、ガラス封止高温センサ特長 小径: 最小1.8 mm 短い応答時間: 最短0.9秒 広い使用温度範囲: -40 → +200 ℃ 用途 家庭用機器 産業用プロセス制御 未定義
  • サーミスタ Eliwell NTC Eliwell

    サーミスタ Eliwell NTC

    Eliwell
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様サーミスタタイプ:NTC●プローブ径:6mm●プローブの長さ:40mm●終端:ワイヤリード●PTC / NTC temperature probe. PTC or NTC probe with PVC or silicone cable. 3-metre cable with stainless steel tube tip.
  • サーミスタ Eliwell PTC Eliwell

    サーミスタ Eliwell PTC

    Eliwell
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    仕様サーミスタタイプ:PTC●プローブ径:6mm●プローブの長さ:40mm●終端:ワイヤリード●PTC / NTC temperature probe. PTC or NTC probe with PVC or silicone cable. 3-metre cable with stainless steel tube tip.
  • サーミスタ RS Pro NTC, 10kΩ RS PRO

    サーミスタ RS Pro NTC, 10kΩ

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 7s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±10%アプリケーション = 測定パッケージ/ケース = DO-35長さ = 4.2mm寸法 = 2 (Dia.) x 4.2mm最小動作温度 = -40℃RS Proアキシャルリード. 費用対効果の高い信頼性が求められる用途での温度測定及び制御用に設計されたDO-35パッケージNTCサーミスタ 一般的な用途は、屋内電気器具、自動車システム、データ処理装置、冷暖房空調制御など 密閉構造により、高温での動作の利点と、チップデバイスに関連する狭い許容差を持つガラスビードの高い信頼性の利点を融合 ガラスカプセル封入で、高電圧絶縁の利点を増強 抵抗許容差は±10 % (25 ℃)、動作温度範囲は-55 → +250 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタ NTC 100kΩ 1袋 5個入 SEMITEC

    サーミスタ NTC 100kΩ 1袋 5個入

    SEMITEC
    ¥819~税込¥901~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    SEMITEC 超薄型サーミスタ JT シリーズ。最大厚500ミクロンの超薄型温度センサ
  • 0560 0103温度計 testo(テストー)

    0560 0103温度計

    testo(テストー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から40日以内出荷
  • サーミスタ TE Connectivity NTC, 2.252kΩ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    サーミスタ TE Connectivity NTC, 2.252kΩ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.39%/℃熱時定数 = 1抵抗@ 25℃ = 2.252kΩアプリケーション = 温度検出、温度制御、温度補償、温度測定長さ = 76mm奥行き = 2.4mmTE ConnectivityシリーズIIサーミスタ. TE ConnectivityのMEASシリーズIIサーミスタは、4種類の耐熱等級から選択することができます。 白色のPTFE絶縁デバイスは、熱伝導性スタイキャストエポキシ樹脂で密封され、BetaCURVEチップは、30 AWG単線銀めっき銅リードにはんだ付けされています。 TE ConnectivityシリーズIIサーミスタは、応答が速く、安定性と信頼性に実績があります。 このサーミスタに適した用途には、一般的な計測機器、厳格な精度の計測機器、プローブへの組み込み、温度の検出 / 調整 / 補償などがあります。. 差替 優れた信頼性と安定性 PTFE絶縁リードワイヤ 熱伝導性エポキシコーティング 使用温度範囲: -40 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 33Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 33Ω

    EPCOS
    ¥469税込¥516
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    シリーズ = B57153S0M0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 30s。抵抗@ 25℃ = 33Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 1.4W。長さ = 8.5mm。奥行き = 6mm。高さ = 13mm。動作温度 Min = -55℃。NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ

    EPCOS
    ¥409税込¥450
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    シリーズ = B57164K。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.7%/℃。熱時定数 = 20s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 450mW。長さ = 3mm。奥行き = 5mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタ Vishay NTC VISHAY

    サーミスタ Vishay NTC

    VISHAY(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ VISHAY

    Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ

    VISHAY
    ¥799税込¥879
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    シリーズ = NTCS0603E3.....T。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -3.98%/℃。熱時定数 = 8s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 125mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm。NTCS0603E3...Tシリーズガラス保護NTCサーミスタ. NiSn端子 全体をガラスコートで保護 ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途: 自動車、産業、通信、消費者用途の温度検出、保護及び補正
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタ RS Pro NTC, 20kΩ RS PRO

    サーミスタ RS Pro NTC, 20kΩ

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 7s抵抗@ 25℃ = 20kΩ許容差 = ±10%アプリケーション = 測定パッケージ/ケース = DO-35長さ = 4.2mm寸法 = 2 (Dia.) x 4.2mm最小動作温度 = -40℃RS Proアキシャルリード. 費用対効果の高い信頼性が求められる用途での温度測定及び制御用に設計されたDO-35パッケージNTCサーミスタ 一般的な用途は、屋内電気器具、自動車システム、データ処理装置、冷暖房空調制御など 密閉構造により、高温での動作の利点と、チップデバイスに関連する狭い許容差を持つガラスビードの高い信頼性の利点を融合 ガラスカプセル封入で、高電圧絶縁の利点を増強 抵抗許容差は±10 % (25 ℃)、動作温度範囲は-55 → +250 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装型 NTCサーミスタ ERTJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 NTCサーミスタ ERTJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥189~税込¥208~
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 温度測定用 プローブ RS PRO

    RS PRO 温度測定用 プローブ

    RS PRO
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタ RS Pro NTC, 50kΩ RS PRO

    サーミスタ RS Pro NTC, 50kΩ

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 7s抵抗@ 25℃ = 50kΩ許容差 = ±10%アプリケーション = 測定パッケージ/ケース = DO-35長さ = 4.2mm寸法 = 2 (Dia.) x 4.2mm最小動作温度 = -40℃RS Proアキシャルリード. 費用対効果の高い信頼性が求められる用途での温度測定及び制御用に設計されたDO-35パッケージNTCサーミスタ 一般的な用途は、屋内電気器具、自動車システム、データ処理装置、冷暖房空調制御など 密閉構造により、高温での動作の利点と、チップデバイスに関連する狭い許容差を持つガラスビードの高い信頼性の利点を融合 ガラスカプセル封入で、高電圧絶縁の利点を増強 抵抗許容差は±10 % (25 ℃)、動作温度範囲は-55 → +250 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタ Murata NTC MURATA(村田製作所)

    サーミスタ Murata NTC

    MURATA(村田製作所)
    ¥249~税込¥274~
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Murata サーミスタ NTC, 100kΩ MURATA(村田製作所)

    Murata サーミスタ NTC, 100kΩ

    MURATA(村田製作所)
    ¥349税込¥384
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様●シリーズ: NCP●温度係数のタイプ: NTC●抵抗@ 25℃: 100kΩ●許容差: ±1%●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●最大定格電力: 100mW●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●UL1434. NCPシリーズNTCサーミスタ、020104020603及び0805のサイズを用意. NCPシリーズのサイズ020104020603及び0805のNTCサーミスタは、長期使用に耐える優れた老化安定性及び高確度の抵抗とB値を備えています。このうち、サイズ08050603及び0402は、同じ抵抗で同じB値を備えています。 これらのNCPシリーズNTCサーミスタは優れたはんだ付け性を備え、リフローはんだ付けに適しています。 これらのNTCサーミスタは、携帯電話で使用するトランジスタ、IC及び水晶発信機用の温度補償、充電池用の温度センサ、LCDの温度補償、及び一般電気回路における温度補償を備えています。. 長期使用に耐える優れた老化安定性 高確度の抵抗及びB値 リフローはんだ付けに最適 主な用途: LCD温度補償、充電池の計測、カーオーディオ機器など 寸法図0402 (1.0×0.5×0.5 mm)、0603 (1.6×0.8×0.8 mm)、0805 (2.0×1.25×0.85 mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタ NTC 120Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 120Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    ¥699税込¥769
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
    仕様●シリーズ:B57236S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:70s●抵抗@ 25℃:120Ω●許容差:±20%●最大定格電力:2.1W●長さ:11.5mm●奥行き:6mm●高さ:16mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7157-70
  • 制御盤用クーラー用アクセサリー(制御/調整) リタール

    制御盤用クーラー用アクセサリー(制御/調整)

    リタール
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    サーモスタット:ファンユニット・ヒーター・熱交換器の制御。ヒーター用底部取付アダプター:サーモスタット・温度センサーへのケーブル引込。サーモスタット用デジタル温度表示モニター:ファンユニット・ヒーター・熱交換器の制御した温度を表示。湿度センサー:盤内の相対湿度に応じた温度管理システムの始動。回転速度コントローラー:ファンユニット・熱交換器の動作を制御。マスター/スレーブ ケーブル:複数の盤用クーラーで温度分布を均一にする。温度センサー:特定の箇所の温度に応じて盤用クーラー(Blue+)を動作させる。回転速度コントローラー(ECファン用)/センサー:ECファンの回転速度を制御、及び制御する為のNTCセンサー
  • サーミスタ Testo NTC testo(テストー)

    サーミスタ Testo NTC

    testo(テストー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
  • サーミスタ NTC 4.7Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 4.7Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    ¥629税込¥692
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
    仕様●シリーズ:B57236S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:70s●抵抗@ 25℃:4.7Ω●許容差:±20%●最大定格電力:2.1W●長さ:11.5mm●奥行き:6mm●高さ:16mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7133-68
  • サーミスタ NTC 2.5Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 2.5Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    ¥929税込¥1,022
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
    仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:2.5Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7120-34
  • サーミスタ NTC 16Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 16Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
    仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:16Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7120-88
  • サーミスタ NTC 3Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 3Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    ¥739税込¥813
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
    仕様●シリーズ:B57236S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:70s●抵抗@ 25℃:3Ω●許容差:±20%●最大定格電力:2.1W●長さ:11.5mm●奥行き:6mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7123-22
  • サーミスタ NTC 8Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 8Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    ¥669税込¥736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
    仕様●シリーズ:B57235S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:60s●抵抗@ 25℃:8Ω●許容差:±20%●最大定格電力:1.8W●長さ:9.5mm●奥行き:6mm●高さ:14mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7125-44
  • サーミスタ NTC 7Ω 1箱 500個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 7Ω 1箱 500個入

    EPCOS
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
    仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:7Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7133-70
  • FlexLine 10000mAh Powerbank モバイル バッテリー [ White ] TORRAS

    FlexLine 10000mAh Powerbank モバイル バッテリー [ White ]

    TORRAS
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    5日以内出荷
    ・ケーブルの絡まりや持ち運びストレスなし。・Type Cケーブル70cmがスマートに収納、使いたい長さで固定可能。・ 最大30W PD急速充電でiPhoneを0→80%へ短時間チャージ。・Tesla級バッテリーセルとグラフェン冷却・デュアルNTC温度制御により、1000回超の高寿命と安全性も確保
    質量(g)245寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15×7×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 15Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 15Ω

    EPCOS
    ¥779税込¥857
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズ = B57238S0M0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 80s。抵抗@ 25℃ = 15Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3.9W。長さ = 16mm。奥行き = 7mm。高さ = 23mm。動作温度 Min = -55℃。NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 80Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 80Ω

    EPCOS
    ¥699税込¥769
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズ = B57236S0M0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 70s。抵抗@ 25℃ = 80Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 2.1W。長さ = 11.5mm。奥行き = 6mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -55℃。NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタ NTC 1袋 25個入 TDK

    サーミスタ NTC 1袋 25個入

    TDK
    ¥759税込¥835
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    TDK チップ NTC (負温度係数)サーミスタは、焼結金属酸化物で製造されています。この製品は、マンガン、ニッケル、コバルト、銅の 2 → 4 の材料で構成されています。NTC サーミスタは、温度が上昇するにつれて抵抗値が減少する半導体抵抗器です。抵抗値は 10 k Ω です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 熱時定数が低くなっています
    仕様●シリーズ:NTC Series●温度係数のタイプ:NTC●許容差:±3%●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7153-99
  • サーミスタ NTC 1袋 20個入 TDK

    サーミスタ NTC 1袋 20個入

    TDK
    ¥729税込¥802
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    TDK チップ NTC (負温度係数)サーミスタは、焼結金属酸化物で製造されています。この製品は、マンガン、ニッケル、コバルト、銅の 2 → 4 の材料で構成されています。NTC サーミスタは、温度が上昇するにつれて抵抗値が減少する半導体抵抗器です。抵抗値は 470 k Ω です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 熱時定数が低くなっています
    仕様●シリーズ:NTC Series●温度係数のタイプ:NTC●許容差:±3%●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.7mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7152-87
  • サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入 BC Components

    サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入

    BC Components
    ¥419税込¥461
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Vishay NTC Thermistors 0.5W 640 series。サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。特長:。広い温度範囲での精度 長期にわたる高い
    仕様●シリーズ:NTCLE100E3●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:15s●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±5%●最大定格電力:500mW●長さ:24mm●奥行き:3mm●寸法:24 x 3mmアズワン品番65-7208-39
  • サーミスタ NTC 1袋 20個入 TDK

    サーミスタ NTC 1袋 20個入

    TDK
    ¥439税込¥483
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    TDK チップ NTC (負温度係数)サーミスタは、焼結金属酸化物で製造されています。この製品は、マンガン、ニッケル、コバルト、銅の 2 → 4 の材料で構成されています。NTC サーミスタは、温度が上昇するにつれて抵抗値が減少する半導体抵抗器です。抵抗値は 10 k Ω です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 熱時定数が低くなっています
  • EPCOS サーミスタ NTC, 1Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 1Ω

    EPCOS
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ = B57464S0M000。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 130s。抵抗@ 25℃ = 1Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 6.7W。長さ = 26mm。奥行き = 7mm。高さ = 31mm。動作温度 Min = -55℃。NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Carel 温度測定用 プローブ CAREL

    Carel 温度測定用 プローブ

    CAREL
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    Carel温度プローブCarel パッシブ NTC 温度プローブは、長さ 50 mm 、直径 6 mm です。プローブをコントローラに接続すると、抵抗値がコントローラによって温度に変換されます。このプローブは、主に HVAC/R 用途で使用され、各種設備のあらゆるニーズに対応します。用途業務用途 宅内用途
    仕様プローブタイプ = NTCRoHS指令(10物質対応)対応