カテゴリ
- 制御機器(23)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- カー用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ
三菱電機(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得シリーズNV30-FA接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ
三菱電機(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷広範囲なご使用に コンパクトな一体形。付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷仕様高調波サージ対応形種類海外規格品規格電気用品安全法:適合接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1基準周囲温度(℃)40定格感度電流(mA)30動作時間s以内0.04漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形フレーム(AF)30
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
三菱電機(11件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
制御盤用漏電遮断器 NV-FHUシリーズ
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)UL 1077・CSA C22.2・No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-2・Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2、AC100V 5/2定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式ボタン過電流引きはずし方式完全電磁
低圧遮断器 NV100-FHU
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷から5日以内出荷付属品端子ねじM8×14.6(3極6本)、IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.57取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能外形寸法(mm)75(a)×97.5(b)×60(c)[76(ca)]フレーム100A接続方法表面形分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動トリップボタン-逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証ピックアップ電流:定格感度電流×75%電流の種類AC動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn)雷インパルス耐電圧(KV)4アイソレーション適合-漏電表示方法機械式ボタン
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から76日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー
三菱電機(13件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
低圧遮断器 KCシリーズ
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から6日以内出荷規格電気用品安全法:適合接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)4外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6(AC200V)
ブラインドシェード NV100 クリッパーリオ用
BRAHMS¥12,980~税込¥14,278~1セット8日以内出荷車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。型式DR64Wメーカーニッサン年式H25/12~H27/02車種NV100クリッパーリオ
チェア
ニシキ工業¥47,980税込¥52,7781台15日以内出荷会議室や事務所に適したチェアです。 背もたれ部は体重に応じて自動的にロッキング反力が変化します。 お好みの位置で背もたれの角度を4段階で固定可能なので楽に姿勢を保てます。 肘掛があり立ち上がりやすいです。 キャスター付きなので移動もスムーズです。用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室材質背・座/PP樹脂成型品 モールドウレタン質量(kg)13.9キャスターΦ50ナイロン双輪キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×530×825~930機構ガス昇降式 背ロッキング材質(脚部)樹脂成型品肘高さ(mm)595~700グリーン購入法適合脚径(mm)598材質(肘部)樹脂成型品
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら