カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み

「nv32sv」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー三菱電機(12件のレビュー)
349税込384特価
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
ロックカバー 三菱電機ロックカバー三菱電機(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。 「注意札」も掛けることができます。 赤色の樹脂成形品です。
IEC 35mmレール(DINレール)取付アダプタ 三菱電機IEC 35mmレール(DINレール)取付アダプタ三菱電機
359税込395
1個
当日出荷
極数(P)2、3
警報スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機警報スイッチ(SV/CVシリーズ用)三菱電機
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
種類警報スイッチ
警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)三菱電機
7,898税込8,688
1個
当日出荷から5日以内出荷
警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。 補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
種類警報スイッチ・補助スイッチ
補助スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)三菱電機
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
透明端子カバー 三菱電機透明端子カバー三菱電機
1,098税込1,208
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
タイプ透明端子カバー
裏面端子カバー 三菱電機裏面端子カバー三菱電機
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
裏面スタッド 三菱電機裏面スタッド三菱電機
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
低圧遮断器NV63-SV仕様 三菱電機低圧遮断器NV63-SV仕様三菱電機
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から70日以内出荷
埋込取付枠(FP) 三菱電機埋込取付枠(FP)三菱電機
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械連動子 三菱電機機械連動子三菱電機(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様機械連動子
漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から96日以内出荷
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
低圧遮断器NV32-SVF仕様 三菱電機低圧遮断器NV32-SVF仕様三菱電機
9,998税込10,998特価
1台
当日出荷から66日以内出荷
低圧遮断器NV125-SV仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-SV仕様三菱電機
60,980税込67,078
1台
35日以内出荷から91日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
表板インターロック用とめ金 三菱電機表板インターロック用とめ金三菱電機
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
配線遮断器 WS-V シリーズ 汎用品 シリーズ 三菱電機配線遮断器 WS-V シリーズ 汎用品 シリーズ三菱電機
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
三菱NV-Sアース漏電遮断器NV-Sシリーズは標準タイプのELCBです。NV32-SV: 20 A、30 A、32 Aフレーム NV63-SV: 40 A、50 A、60 A、63 Aフレーム NV125-SV: 70 A、100 A、125 Aフレーム
仕様●シリーズ:S●極数:3●定格電流:75A●遮断容量最大電圧 R:25 kA●定格AC電圧:440V●取付タイプ:パネル取付け●長さ:90mm●幅:130mm●奥行き:90mm●トリップメカニズム:熱磁気●コード番号:887-5445アズワン品番65-8080-46
低圧遮断機 NV-Sクラス(汎用品) 三菱電機低圧遮断機 NV-Sクラス(汎用品)三菱電機
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)68トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可RoHS指令(10物質対応)対応アイソレーション適合適合
漏電遮断器(NV) NV32AF新型ーN 三菱電機漏電遮断器(NV) NV32AF新型ーN三菱電機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
漏電遮断器(NV)NV32AF新型ーNです。
奥行(mm)90フレーム30A定格使用電圧(V)100-440電流の種類AC
低圧遮断器NV32-SV仕様 三菱電機低圧遮断器NV32-SV仕様三菱電機
15,980税込17,578
1台
35日以内出荷から50日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応