カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nv400-cw」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
低圧遮断器NV400-CW仕様 三菱電機低圧遮断器NV400-CW仕様三菱電機
119,800税込131,780
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器  配電盤用プラグイン形漏電遮断器 三菱電機低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電遮断器三菱電機
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×60(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)5.6(表面形)外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[134(ca)]フレーム400A別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics)25/13(AC440V)、36/18(AC415V)、36/18(AC400V)、50/25(AC230V)、50/25(AC200V)、50/25(AC100V)定格感度電流(mA)100・200・500切換過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的)トリップボタン逆接続汚染度(使用環境)3極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)雷インパルス耐電圧(KV)8アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
警報スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機警報スイッチ(SV/CVシリーズ用)三菱電機
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
種類警報スイッチ
警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)三菱電機
9,598税込10,558
1個
当日出荷から5日以内出荷
警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。 補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
種類警報スイッチ・補助スイッチ
補助スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)三菱電機
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
とってロック装置 三菱電機とってロック装置三菱電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
透明端子カバー 三菱電機透明端子カバー三菱電機
4,898税込5,388
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
タイプ透明端子カバー
補助とって 三菱電機補助とって三菱電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷
仕様補助とって寸法A(mm)59寸法D(mm)38寸法E(mm)M4寸法C(mm)32
裏面スタッド 三菱電機裏面スタッド三菱電機
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
裏面端子カバー 三菱電機裏面端子カバー三菱電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械連動子 三菱電機機械連動子三菱電機(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様機械連動子
電圧引きはずし装置 三菱電機電圧引きはずし装置三菱電機
11,980税込13,178
1個
当日出荷から43日以内出荷
埋込取付枠(FP) 接続用部品 三菱電機埋込取付枠(FP) 接続用部品三菱電機
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様接続用部品タイプ埋込取付枠(FP)
S形操作とって 三菱電機S形操作とって三菱電機
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷