カテゴリ

  • 事務用品(5)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「nw501」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スケルトン NW-501 水洗不要・ロールバケ用 ナトコ

    スケルトン NW-501 水洗不要・ロールバケ用

    ナトコ
    19,980税込21,978
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。水洗いが不要でコンクリート、モルタル面での再塗装に有効です。ロールバケによるのりが良く、はく離剤中の特殊成分の働きにより、上塗り塗後のモルタルに対する密着が非常に良い。
    用途建築内外装、ガソリンスタンドの再塗装前のはく離仕様●不揮発分(%):11.7●使用量(キロあたり平米数):2.5~3●有害物質表示(%):ジクロロメタン70~80、メタノール5~10●粘度(dPa・s):2.5使用方法剥離剤をロールパケにて壁面に塗布する。塗膜が厚い場合は5~10分後にそのまま再度剥離剤を塗布する。10~15分たってから金ベラ、スクレーパー等で溶けた塗膜をかきとる。最終のかきとりはていねいに行う。そのまま乾燥するまで放置する。 (夏で2~3時間、冬で1晩)青色透明pH6~7液性中性主な用途建築内外装、ガソリンスタンド危険物の類別非危険物
  • ワンダーガン ミニタイプ オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン ミニタイプ

    オオサワ&カンパニー(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 真空フレキシブルチューブ NW50シリーズ ティサポート

    真空フレキシブルチューブ NW50シリーズ

    ティサポート
    26,980税込29,678特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高真空対応品です。
    材質SUS304
  • 刺身容器 バイオ 華ノ枠 25-12B クリア リスパック リスパック

    刺身容器 バイオ 華ノ枠 25-12B クリア リスパック

    リスパック
    1,698税込1,868
    1袋(50点)
    4日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。花皿形状で華やぐ、多点盛りの極上感。※フタは別売りです。
    材質バイオPET寸法(mm)252×121×27質量(g)13
  • 取付金具・ミニエアーニッパー用 アインツ

    取付金具・ミニエアーニッパー用

    アインツ
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    オリジナルナット(M8)でフレーム等に固定が可能です。
    付属品ニッパー取付用ボルトM6×10(4本)トラスコ品番388-8399適合機種NW-50,NW-50R幅(mm)42高さ(mm)44奥行(mm)55
  • 活性炭袋詰め加工品(タイプ2) ユー・イー・エス

    活性炭袋詰め加工品(タイプ2)

    ユー・イー・エス
    45,980税込50,578
    1袋(600個)
    8日以内出荷
    ヤシ殻活性炭の微細孔の引力によりニオイやVOCを吸着除去。 1gあたり1000m2を超える比表面積と自重の約30%の吸湿率。 粉じんの発生を抑えた活性炭と包装材料を使用しています。
    用途脱臭、ガス吸着、調湿、結露防止、商品梱包、保存箱、展示ケースなど密閉空間に材質ヤシ殻活性炭、PET不織布危険物の類別非危険物
  • マグネットポケット コクヨ

    マグネットポケット

    コクヨ(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。金属面ならどこにでも付けられるマグネットタイプ。
    材質表面・ポケット部/PVC-P、裏面/マグネットシート
  • ロジカル打ち合わせノートA5スリム ナカバヤシ

    ロジカル打ち合わせノートA5スリム

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    299税込329
    1冊
    当日出荷
    筆記時にリンクが手に当たらないセパレートリングタイプ。直感的に体裁を整えることができるので、打ち合わせのスピード感を損なわずにメモが取れます。
    サイズA5スリム材質本文:上質紙・70g/m2・50枚、表紙:透明ポリプロピレンシート質量(g)140枚数50寸法(横×縦×厚さ)(mm)本文/120×210×7RoHS指令(10物質対応)対応製本Wリング
  • 糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6 ELPA

    糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6

    ELPA(5件のレビュー)
    1,043税込1,147
    1個ほか
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513
    用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
  • ロジカルTODAYノートA5スリム ナカバヤシ

    ロジカルTODAYノートA5スリム

    ナカバヤシ(2件のレビュー)
    378税込416
    1冊
    当日出荷
    筆記時にリンクが手に当たらないセパレートリングタイプ。ToDoリスト&バーチカルスケジュール欄で、一日のタスクを丸ごと管理。1日1ページのフリー手帳代わりとしても使えます。
    サイズA5スリム材質本文:上質紙・70g/m2・50枚、表紙:透明ポリプロピレンシート質量(g)140枚数50寸法(横×縦×厚さ)(mm)本文/120×210×7RoHS指令(10物質対応)対応製本Wリング
  • スイングロジカルWリングノート ナカバヤシ

    スイングロジカルWリングノート

    ナカバヤシ
    299税込329
    1冊
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズB5質量(g)192枚数40RoHS指令(10物質対応)対応製本WリングFSC認証認定FSC認証番号C018024
  • 棚付紙巻器 TOTO

    棚付紙巻器

    TOTO
    5,398税込5,938
    1セット
    4日以内出荷
    木の温かみのある空間を演出します。棚付紙巻器はペーパーを手前から押し込むだけで簡単にセットできます。
    仕様立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応寸法(mm)162×120×105材質(本体)樹脂製(ホワイト)木質(MDF)+PETシート製
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KAWAI 河合楽器 ヨハネス オーディオテクニカ 対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KAWAI 河合楽器 ヨハネス オーディオテクニカ 対応 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【オーディオテクニカ】。★ターンテーブル。AT-LP5。AT-LP120XBT-USB。AT-PL300USB。AT-PL300USBII。★D/Aコンバーター。AT-DAC100。★マイクロホン。AT2020USB+V。【KAWAI/河合楽器】。ANYTIME ATX4。AURES AR2。★電子ピアノ。CA49。CA59。CA78。CA78R。CA79。CA99。CA99EP。CA701。CA901。CA901EP。CA901NW。CA98。CN29。CN39。CN201。CN301。CA401。CA501。ES120Filo。ES920。MP7SE。MP11SE。NV5S。NV10S。VPC1。【ヨハネス】。JOHANNUS ONE。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • FSC-MXロジカルWリングメモ ナカバヤシ

    FSC-MXロジカルWリングメモ

    ナカバヤシ
    339税込373
    1冊
    5日以内出荷
    4つの特徴で使いやすい!!文章を美しく見せるなら「ロジカルノート」。行間が作れる。段落が揃う。図、表の作成。ページの分割。
    罫幅(mm)6厚さ(mm)6種類リングメモ(ヨコ型)枚数50紙質上質紙BRoHS指令(10物質対応)対応FSC認証認定FSC認証番号C018024
  • 据置型ステーション W50×H18×D62mm 0.012kg トラフィックホワイト OKW

    据置型ステーション W50×H18×D62mm 0.012kg トラフィックホワイト

    OKW
    1,698税込1,868
    1個
    33日以内出荷
    OAシリーズ専用の卓上保管用の台です。上カバー上部にボディケースのずれを防ぐ突起があり、位置が固定できます。下カバー内面にPCBを固定できます。電磁誘導充電用コイルを内部に取り付け、ワイヤレス充電器として使用することができます。
    仕様●外形サイズ:W50×H18×D62mm●質量:0.012kg●色/外装処理:トラフィックホワイト