カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

NX118パーツ&ブレーキクリーナー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥799税込¥8791本(420mL)当日出荷有機溶剤クリアータイプです。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。 速乾性タイプ。 各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない。 逆さ吹きができます。用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。 チェーン機構の油汚れ落とし。 精密機器の洗浄。 ギヤボックスやベアリングのグリース汚れ落とし。仕様逆さ噴射可成分脂肪族系炭化水素・CO2・LPGタイプ速乾適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
名札用ケース ソフトヨコ名刺
オープン工業¥1,398税込¥1,5381袋(10枚)当日出荷キャッチコピーが入る見出し付き付属品中紙付(上段・下段共)仕様ヨコ名刺サイズ材質再生樹脂シート寸法(mm)中紙寸法:上段90×20、下段90×55、ケース外寸:101×104タイプソフトタイプ、見出し付、チャック式グリーン購入法適合
テラーノ ヘキササイズ
タジマ(田島ルーフィング)¥12,980税込¥14,2781箱(64枚)5日以内出荷テラーノから派生した、印象的な六角形タイプ。仕様防汚、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、長寿命化商品、VOC対策品材質コンポジションビニル床タイル KT厚さ(mm)3寸法(mm)130(一辺)の正六角形ケース質量(kg)17.5各種認証FloorScore(R)認証
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT100-800Z
SMC¥82,980税込¥91,2781個30日以内出荷ストローク(mm)800作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D40-340Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷ストローク(mm)340作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら