カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(926)
  • バイク部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nz50」の検索結果

関連キーワード
962件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイオパウチ25NZ 50枚入 DGM

    バイオパウチ25NZ 50枚入

    DGM
    ¥66,980税込¥73,678
    1式(50枚)
    当日出荷
    国連規格に準拠した二次容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。カテゴリーA輸送容器「バイオパウチカートン」にも採用されています。大量輸送、低コストタイプです。※一次容器、三次容器はお客様にてご用意ください。
    寸法(mm)【パウチ】530×365(使用時 475×365)、【封口】320タイプ【封口】シールアズワン品番65-3420-78
  • 貼ってはがせる初心者マーク カーメイト

    貼ってはがせる初心者マーク

    カーメイト
    ¥649税込¥714
    1枚
    当日出荷
    貼ってはがしてまた貼れるフィルムタイプの初心者マーク。ノリを使っていないのではがした際にノリ残りがありません。アルミボディの採用でマグネットがつかないプリウスにおすすめ。ガラス面の内側にも、外側にも貼れます。道路交通法適合品
    用途初心者マーク質量(g)8タイプフィルムサイズ(mm)H185×W116×D1RoHS指令(10物質対応)対応
  • コントロールボックス 内外電機

    コントロールボックス

    内外電機(13件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
    保護等級IP4X仕様防塵パッキン付ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4扉開閉方式片開アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
  • マジックカット用噴射管 扶桑精機

    マジックカット用噴射管

    扶桑精機
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    繰返し曲げ直しができます。液管がフッ素樹脂チューブ製で繰返し曲げても折れません。
    適合EM1CMZ40トラスコ品番810-5159種別噴射管質量(g)175タイプ蛇腹管製長さ(cm)50外径(Φmm)8.7
  • ワイヤー連結NZ釘 若井産業

    ワイヤー連結NZ釘

    若井産業
    ¥5,498税込¥6,048
    1ケース(250本×10巻)
    4日以内出荷
    JIS A 5508
    仕様電気亜鉛めっき材質鉄色黒規格NZ50
  • ホールディングテープ エスコ

    ホールディングテープ

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1パック(5巻)
    翌日出荷
    電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止め。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。
    用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系色ライトブルーテープ長さ(m)50芯径(mm)内芯:76テープ厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
  • Mr.トールマン ダンディ JN-5019 ディープブルー TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    Mr.トールマン ダンディ JN-5019 ディープブルー

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    ¥469,800税込¥516,780
    1台
    翌々日出荷
    丈夫で安心の柱構造 連動吊り戸だから、開閉が「軽い」「静か」「滑らか」 耐久性と滑りに配慮のアルミレール 「安心と便利の2ロックシステム錠」と「中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ」 ほこりや雪・雨水の侵入を防止する安心の扉形状 安心のたて樋・軒樋付き 結露減少型屋根 ※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。 サビに強い高級焼付塗装 庫内空気を対流させる換気孔 ボルトで固定された安心の床板 電気を引きたい時のコードホール付
    付属品棚(HT-10W×1、HT-14W×1、HT-07LW×2)、アルミフック(3個)たて樋(2本)アンカープレート仕様基礎ブロック必要数25ヶ別途。色ディープブルー高さ(mm)2570奥行(mm)2622間口(mm)2900シリーズMr.トールマン ダンディ屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40床面積(m2)7.6(2.3坪)有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1542×1850扉形式引き戸内部寸法(間口×奥行)(mm)2844×2542
  • 交換レンズ NIKKOR Z 50mm f/1.4 Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 50mm f/1.4

    Nikon(ニコン)
    ¥89,880税込¥98,868
    1個
    5日以内出荷
    大きなボケ描写を気軽に楽しめる明るくコンパクトな標準単焦点レンズ。【コストパフォーマンスに優れた明るい標準50mm】。明るい開放F値1.4を実現した高性能かつ、コストパフォーマンスに優れたフルサイズ/FXフォーマットのミラーレスカメラ対応のレンズです。明るい開放F値を活かして得られる大きく柔らかなボケで、被写体を印象的に際立たせられるため、表現の可能性が広がります。光を多く取り込むことができるので、速いシャッタースピード・低いISO感度で適正露出が得やすく、ブレやノイズを抑えてシャープに描写できます。【目で見た印象通りに被写体を切り取れる画角】。人の目で見ている範囲に近いと言われる焦点距離50mmの画角。ポートレートからクローズアップまで、目で見た印象通りに被写体を切り取れます。さまざまなアングルからの撮影にも適しており、一歩引けば風景を広く取り込んで撮影ができ、一歩近づけば被写体をより強調して撮影が可能。ポートレートからストリートスナップ、花やペット、日常生活など、多彩なシーンで撮影を楽しめます。【被写体に思い切って近づける最短撮影距離】。最短撮影距離は0.37m。被写体に近く寄ってもピントが合います。【表現意図に合わせてアレンジできる描写】。開放F値1.4では浅い被写界深度により、優しい大きなボケを背景に被写体を浮かび上がらせることが可能。逆光でのポートレート撮影では、輝くような透明感のあるボケでメインの被写体をより引き立たせた撮影が楽しめます。人物を斜めのアングルから捉えた場合、手前の目にピントを合わせながら、もう片方の目や肌の周辺を柔らかく描写。前景と背景を活かして主要な被写体を撮影すると、前後に滑らかなボケが得られます。さらに絞り込むことで、画面全体を細部まで解像感高く撮影できます。従来のFマウントレンズを上回るピント面のシャープな解像力と、レンズ収差の少ないクリアーな描写を追求。髪の毛やまつ毛を、周辺部の色にじみが少ない、くっきりとした描写で撮影できます。【開放F値1.4でありながら持ち運びやすい】。約74.5×86.5mm、質量約420gの小型・軽量設計で気軽に持ち歩くことができ、旅先やお出かけ先でバッグから素早く取り出して軽快に撮影ができます。【動画撮影に配慮した設計】。フォーカスブリージングを効果的に抑制、ピント位置を変更しても自然な映像が得られます。さらに、STMによる静粛なAFにより、静かな場所での動画撮影時もレンズの駆動音や操作音を抑えて記録が可能。ジンバル撮影でも、フォーカス時の重心移動が少なく、バランスを保ちやすいことも特長です。【さまざまなシーンで快適に使える操作性と信頼性】。レンズ前方部に金属リングを採用し、質感を高めて高級感を演出。フォーカスリングとコントロールリングに異なる形状のローレット採用。指先の感触で識別しやすく、ファインダーを覗いたまま直感的に操作できます。マウント部から前方のフォーカスリングに向かって徐々に広がるデザインで手になじみやすく、安定してカメラを構えることができます。また、レンズ内部にホコリや水滴の侵入を防ぐシーリングを施し、防塵・防滴に配慮しています。
    付属品レンズキャップ62mm LC-62B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-115その他ニコンZマウント質量(g)約420倍率(倍)最大撮影:0.17羽根枚数絞り羽根(円形絞り):9枚フィルターサイズ(mm)径:62レンズ構成7群10枚(非球面レンズ1枚)撮影距離(m)最短:0.37絞り最小:f/16、最大:f/1.4サイズ(mm)最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで:約Φ74.5×86.5画角47°(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、31°30′(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
  • M5x 8mm 皿頭小ねじ(チタン/4本) エスコ

    M5x 8mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NZ-508A材質チタン長さ(mm)8ねじ径M5頭部形状皿頭
  • Mr.トールマン ダンディ TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    Mr.トールマン ダンディ

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    ¥469,800税込¥516,780
    1台
    7日以内出荷
    連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
    付属品棚(HT-10W×1、HT-14W×1、HT-07LW×2)、アルミフック(3個)たて樋(2本)アンカープレート仕様基礎ブロック必要数25ヶ別途。高さ(mm)2570奥行(mm)2622間口(mm)2900シリーズMr.トールマン ダンディ耐荷重(kg)(床)4560屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40床面積(m2)7.6(2.3坪)有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1542×1850扉形式引き戸内部寸法(間口×奥行)(mm)2844×2542
  • ピッチアジャスタブルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ピッチアジャスタブルヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    5日以内出荷
  • Mr.トールマン JN-5019 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    Mr.トールマン JN-5019

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    10日以内出荷
    物置の扉の開く方向は変更できます。棚板は背面3段、側面3段を標準装備。高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除。できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。 。基礎ブロック(36個必要)は付属しておりません。別途ご用意下さい。
    用途物置付属品棚板9枚・竪樋2本、アンカープレート6セット高さ(mm)2570奥行(mm)全体:2127、床回り:1922間口(mm)全体:5159、床回り:5079内寸奥行(mm)1752高さ内寸(mm)2280床面積(m2)9.76色(扉)アイボリー、ブラック有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1460×1850RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・間口(mm)5023
  • ピッチアジャストダブルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ピッチアジャストダブルヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    5日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥4,098税込¥4,508
    1個(500g)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    マツダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーマツダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • SF4-6L SMC

    SF4-6L

    SMC
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-4M SMC

    SF4-4M

    SMC
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-2L SMC

    SF4-2L

    SMC
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-4L SMC

    SF4-4L

    SMC
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-3L SMC

    SF4-3L

    SMC
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-1M SMC

    SF4-1M

    SMC
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-7M SMC

    SF4-7M

    SMC
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-5M SMC

    SF4-5M

    SMC
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-5L SMC

    SF4-5L

    SMC
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-3M SMC

    SF4-3M

    SMC
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-7L SMC

    SF4-7L

    SMC
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-6M SMC

    SF4-6M

    SMC
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-2M SMC

    SF4-2M

    SMC
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-1L SMC

    SF4-1L

    SMC
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    9日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥7,098税込¥7,808
    1個(500g)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ルノー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカールノー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG63-50NZ) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG63-50NZ)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF63-50NZ) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF63-50NZ)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)50クッション(N) ラバークッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD63-50NZ) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD63-50NZ)

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)50クッション(N) ラバークッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-50NZ) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-50NZ)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)50クッション(N) ラバークッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL63-50NZ) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL63-50NZ)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)50クッション(N) ラバークッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL63-50NZ SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL63-50NZ

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • CD Series(CDA2D50-50NZ) SMC

    CD Series(CDA2D50-50NZ)

    SMC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • MD Series(MDBT50-600NZ) SMC

    MD Series(MDBT50-600NZ)

    SMC
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • MD Series(MDBT50-100NZ) SMC

    MD Series(MDBT50-100NZ)

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 電気ポット用 内ぶたパッキン 象印マホービン

    電気ポット用 内ぶたパッキン

    象印マホービン(31件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    電気ポット用の専用部品です。