カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「oa-w1608」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャプコン オーム電機[配線パーツ]キャプコンオーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)
199税込219特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]OA-Wシリーズ(標準タイプ )オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
5,498税込6,048
1袋(20個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(キャップ)ナイロン66材質(ブッシュ)EPDMタイプ耐候性使用周囲温度(℃)-25~+80
防水型ケーブルクランプ オーム電機[配線パーツ]防水型ケーブルクランプオーム電機[配線パーツ]
4,998税込5,498
1セット(20個)
当日出荷から3日以内出荷
防水キャプコン 耐油性 オーム電機防水キャプコン 耐油性オーム電機
3,598税込3,958
1箱(20個)
当日出荷から11日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐油性IP等級IP67
防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機[配線パーツ]防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプオーム電機[配線パーツ]
4,798税込5,278
1セット(20個)ほか
当日出荷から84日以内出荷
防水キャプコン 耐油性 オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐油性オーム電機[配線パーツ]
4,498税込4,948
1箱(20個)
翌日出荷から16日以内出荷
耐油性IP67
防水キャプコン 耐侯性 オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐侯性オーム電機[配線パーツ]
4,898税込5,388
1箱(20個)
7日以内出荷から16日以内出荷
耐候性IP67
防水キャプコン 耐侯ベージュ オーム電機防水キャプコン 耐侯ベージュオーム電機
5,198税込5,718
1箱(20個)
9日以内出荷から23日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
ベージュ保護等級IP67
防水キャプコン 耐油性グレー オーム電機防水キャプコン 耐油性グレーオーム電機
4,298税込4,728
1箱(20個)
9日以内出荷から23日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
ライトグレー保護等級IP67
防水キャプコン 耐侯性グレー オーム電機防水キャプコン 耐侯性グレーオーム電機
5,198税込5,718
1箱(20個)
9日以内出荷から23日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
ライトグレー保護等級IP67
ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) オーム電機[配線パーツ]ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様)オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15タイプ耐油性材質(本体)ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事取付ねじ(コネクタ)CTG16端子ねじM3×8 フリータンシねじ適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下特性耐油
ゴムブッシュ(標準タイプ) オーム電機[配線パーツ]ゴムブッシュ(標準タイプ)オーム電機[配線パーツ]
699税込769
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
ゴムブッシュを入れ替えることで、適合電線径を変更できます。
ゴムブッシュ(マルチタイプ) オーム電機[配線パーツ]ゴムブッシュ(マルチタイプ)オーム電機[配線パーツ]
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷