カテゴリ

  • 測定用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「oc-222」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透明ボタンカバー IDEC(和泉電気)

    透明ボタンカバー

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    278税込306
    1個
    当日出荷
    用途ほこりや水のかかる場所に使用します。透明材質ゴム製(EPDM)
  • TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 メスアダプター TBC(タブチ)

    TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 メスアダプター

    TBC(タブチ)
    2,998税込3,298
    1個(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
    用途給水給湯配管用。材質青銅形状メスアダプター規格JWWAJIS規格JIS G-554
  • TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 オスアダプター TBC(タブチ)

    TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 オスアダプター

    TBC(タブチ)
    2,998税込3,298
    1個(1個)
    当日出荷
    建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
    用途給水給湯配管用。材質青銅形状オスアダプター規格JWWAJIS規格JIS G-554
  • TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 チーズ TBC(タブチ)

    TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 チーズ

    TBC(タブチ)
    3,998税込4,398
    1個(1個)
    当日出荷
    建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
    用途給水給湯配管用。材質青銅形状チーズ規格JWWAJIS規格JIS G-554
  • パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ TP-LINK

    パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ

    TP-LINK
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    高画質、2K QHD/4MPの解像度で鮮明な映像をお届けします。パンチルト、水平方向に360o/垂直方向に110oの首振りが可能です。ナイトビジョン対応、夜間や薄暗い場所でも最長12m先まで映し出すことができます。スマートAI検知、AIが多彩な動きやイベントを検知してアプリを通じてお知らせします。アラーム機能、不審な人物を見つけたら、音とライトで警告を発し、追い払います。双方向通話、マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。安全なストレージ、録画映像はmicroSDカード(最大512GB)に保存することができます。音声コントロール、GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携すれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。
    用途パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須です有効画素数400万画素インターフェースIEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz Wi-Fiまたは10/100Mbps RJ45ポート
  • TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 ソケット TBC(タブチ)

    TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 ソケット

    TBC(タブチ)
    2,598税込2,858
    1個(1個)
    当日出荷
    建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
    用途給水給湯配管用。材質青銅形状ソケット規格JWWAJIS規格JIS G-554
  • TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 平行ねじ オスアダプター TBC(タブチ)

    TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 平行ねじ オスアダプター

    TBC(タブチ)
    2,998税込3,298
    1個(1個)
    当日出荷
    建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
    用途給水給湯配管用。材質青銅形状オスアダプター規格JWWAJIS規格JIS G-554
  • TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 エルボ TBC(タブチ)

    TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 エルボ

    TBC(タブチ)
    2,698税込2,968
    1個(1個)
    当日出荷
    建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
    用途給水給湯配管用。材質青銅形状エルボ規格JWWAJIS規格JIS G-554
  • TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 変換ソケット樹脂管 TBC(タブチ)

    TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 変換ソケット樹脂管

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個(1個)
    当日出荷
    建築用銅管と樹脂管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。銅管側の施工には標線ゲージが必要となります。
    用途給水給湯配管用。材質青銅形状変換ソケット樹脂管規格JIS、JWWAJIS規格JIS G-554
  • エンドミル 超硬付 2刃 OC2 DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬付 2刃 OC2

    DIJET(ダイジェット工業)
    64,980税込71,478
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • XX-2200用レザーケース 新コスモス電機

    XX-2200用レザーケース

    新コスモス電機
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用するケースです。
    用途本体の汚れ、衝撃防止に適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
  • C200H I/O端子台変換アダプタ CS1W omron(オムロン)

    C200H I/O端子台変換アダプタ CS1W

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
  • レザーケース 新コスモス電機

    レザーケース

    新コスモス電機
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用するケースです。
    用途本体の汚れ、衝撃防止に適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
  • XX-2200用フィルタ 新コスモス電機

    XX-2200用フィルタ

    新コスモス電機
    1,098税込1,208
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用しているフィルタです。
    用途汚れた際などに使用する交換用適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
  • XX-2200用耐熱レザーケース 新コスモス電機

    XX-2200用耐熱レザーケース

    新コスモス電機
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用する耐熱ケースです。
    用途本体への輻射熱をカット。汚れ、衝撃防止に適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
  • XX-2200用クリップ付ストラップ 新コスモス電機

    XX-2200用クリップ付ストラップ

    新コスモス電機
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用する落下防止用のストラップです。
    適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
  • XX-2200用アームベルト 新コスモス電機

    XX-2200用アームベルト

    新コスモス電機
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用するアームベルトです。
    適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
  • XX-2200用センサスペーサ 新コスモス電機

    XX-2200用センサスペーサ

    新コスモス電機
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用しているセンサスペーサです。
    用途紛失、破損時の交換用適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
  • XX-2200用フィルタ押え 新コスモス電機

    XX-2200用フィルタ押え

    新コスモス電機
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用しているフィルタ押えです。
    用途紛失、破損時の交換用適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
  • XX-2200用簡易点検治具 新コスモス電機

    XX-2200用簡易点検治具

    新コスモス電機
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    XO-2200,XC-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用する簡易点検治具です。
    用途日常の簡易点検に適合機種XO-2200,XC-2200,XOC-2200,XOS-2200
  • XX-2200用安全ピンアダプタ 新コスモス電機

    XX-2200用安全ピンアダプタ

    新コスモス電機
    1,098税込1,208
    1個
    10日以内出荷
    XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用している安全ピンアダプタです。
    適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
  • SYSMAC Cシリーズ 大形タイプ (C500/C1000H/C2000H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    SYSMAC Cシリーズ 大形タイプ (C500/C1000H/C2000H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    10,980税込12,078
    1個
    12日以内出荷
    既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
    用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):C500-IA121、置換え後(端子台18点):RX10●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):C500-ID213、置換え後(端子台18点):RX40C7,RX70C4●置換え選定(3):置換え前(端子台20点):C500-IM211、置換え後(端子台18点):RX40C7,RX70C4●置換え選定(4):置換え前(端子台20点):C500-ID112、置換え後(端子台18点):RX70C4●置換え選定(5):置換え前(端子台20点):C500-OC221、置換え後(端子台18点):RY10R2●置換え選定(6):置換え前(端子台20点):C500-OA121,C500-OA222,C500-OA226、置換え後(端子台18点):RY20S6スロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ