カテゴリ
- 制御機器(11)
- 農業機械(5)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 学童・教育用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

R(れいわ)おっぞん ソケット
東尾メック¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から4日以内出荷信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。形状ソケット材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-45~130最高使用圧力(MPa)4.3適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等材質(ナット)C3771再生紙使用マーク適合
TKG 18-8スマート オーガナイザー 3段3列(9ヶ入)
TKG¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷スペースの有効活用に!。壁面に対して垂直に設置ができるので、少スペースを最大限に活用できます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×490×345材質(フレーム)18-8ステンレス材質(ボックス)ポリプロピレン![ボックスファン 盤外側面取付型 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51296439-231213-02.jpg)
ボックスファン 盤外側面取付型
オーム電機[配線パーツ]¥73,980税込¥81,3781台翌々日出荷から3日以内出荷業界シェアNO.1。豊富なラインナップの盤外側面取付型。独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。適合UL1995規格取付方式盤外側面取付型冷却方式空冷使用周囲温度(℃)-10~+70※氷結無き事RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)20~85※結露無き事![ボックスファン 盤内側面取付型 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51296439-231213-02.jpg)
ボックスファン 盤内側面取付型
オーム電機[配線パーツ]¥73,980税込¥81,3781台3日以内出荷業界シェアNO.1。豊富なラインナップの盤内側面取付型。独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。適合UL1995規格取付方式盤内側面取付型冷却方式空冷使用周囲温度(℃)-10~+70※氷結無き事RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)20~85※結露無き事![BOXFAN 熱交換器 盤内取付用 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16984503-250617-04.jpg)
BOXFAN 熱交換器 盤内取付用
オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1台8日以内出荷ボックスファンは、メーカー独自設計の放熱フィンにより、温かい空気(盤内)と、冷たい空気(外気)が交互に対向して流れる構造となっており、放熱フィンを介することで盤内は密閉状態のまま、効率の良い熱交換を行います。
超小型DINレールファンレス組込コンピュータ
Neousys Technology¥179,800税込¥197,7801台10日以内出荷Intel E3950 クアッドコアプロセッサを搭載。 DIN レール取付設計。 広い動作温度範囲。仕様●CPU:Apollo Lake Atom(TM) x7-E3950 クアッドコアプロセッサ●メモリ:DDR3 8GB●ストレージ:mSATA Half Size 256GB (TLC)●OS:Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 日本語版●寸法:56×108×153mm●重さ:0.96kgアズワン品番68-4032-84![BOXFAN 熱交換器 盤外取付用 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16984783-250617-04.jpg)
BOXFAN 熱交換器 盤外取付用
オーム電機[配線パーツ]¥72,980税込¥80,2781台8日以内出荷ボックスファンは、メーカー独自設計の放熱フィンにより、温かい空気(盤内)と、冷たい空気(外気)が交互に対向して流れる構造となっており、放熱フィンを介することで盤内は密閉状態のまま、効率の良い熱交換を行います。
S-8080Dスイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケット
SUS(エスユーエス)¥8,998税込¥9,8981個10日以内出荷蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。 すぐに使えるスイッチ付、組立配線済(ケーブル1m付)のオールインワン製品です。材質アルミ押出材種類オムロン/丸形押釦1a-1b(緑)、丸形押釦1a-1b(赤)、丸形押釦1a-1b(黄)ケーブル長(m)1表面処理アルマイト処理キャップ樹脂1点キャップ、Φ21穴加工済(配線穴プラグ付)、サポートブラケット付属スイッチ形番A22NN-BNM-NGA-G102-NN、A22NN-BNM-NRA-G102-NN、A22NN-BNM-NYA-G102-NN
カップリング用プラグ
三桂製作所¥199税込¥2191個11日以内出荷鋼製電線管のカップリング用の合成樹脂製プラグです。コンクリートの壁にカップリングを埋設し、カップリング止めにするとき、仮枠にプラグを接しさせて使用します。材質PE温度範囲(℃)-50~100環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色IP等級IP67
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥229税込¥2521個8日以内出荷部品名称パツキン図解NoMSA753DR6S-3K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MSA755DR6S-K(13) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MS753DR6S-3K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、SSA-F501 エンジン クランクケース・オイルパン部品_No.26、SSA-α1004 エンジン付属品部品_No.44、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、SSA-α604 エンジン(付属品)部品_No.49、MS755DR6SF-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.60、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.67、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、GB1010ASR エンジン取付部品_No.39、MSA755DR6S-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.67など
グロープラグコード
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷部品名称グロープラグコード図解NoMS551DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.19、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21、MS653DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.19、MS753DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.31、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.31、MS651DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.31、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21、MS753DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.31、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.19、MS653DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.19、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21、MS653DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.19、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21、MS653DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.19、MS551DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.19、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.31、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.31、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥119税込¥1311セット(5個)8日以内出荷部品名称Oリング図解NoMS653DR6T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35、MS753DR6T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MGC-S300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.61、MS753DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MS651DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35、MS651DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MGC702D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.58、MGC-700 ミッションケース(側面)部品_No.130、MS753DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MGC602 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.58、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.56、MGC1000 ミッション,後輪(側面)部品_No.100、MS653DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.56、SSA-F501 エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.8、MAZ50 車輪関係部品_No.3、MS551DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35、MS753DR4T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MS653DR4T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35、MGC702 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.58、MGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.56、MS551DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35、MS653DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35
ボウシンゴム 3
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391セット(5個)8日以内出荷部品名称ボウシンゴム 3図解NoMS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.52、MS753DR4T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.31、MS551DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.13、MS753DR4T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.2、MS653DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.13、MSA753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.52、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.13、MS753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.13、MS753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.52、MS753DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.31など
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥60税込¥661セット(10個)8日以内出荷図解NoMS513R2TS-K-1アワジ エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.16、MGC-E300 デンソウヒン(モータ,バッテリ)部品_No.4、MGC1000 ガバナ部品_No.80、MS653DR4T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.20、MS510ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.83、MS511R4T-K エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、コントロールレバー部品_No.32、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.88、MGC1000 前輪(側面)部品_No.130、SD31EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.71、SD41ED-3 フューエルタンク キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.71、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.20、MGC-704R-1 サイドシャリンレバー,サイドシャリン部品_No.11、MK31EA キャブレータなど
近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300R-OC-D315C-XX
近藤製作所¥519,800税込¥571,7801個91日以内出荷繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。全長(mm)連結時:118サイズ300タイプ本体側シリーズKHB外径(Φmm)253本体質量(kg)13.33繰返し精度(mm)±0.003インターフェース空気:14本、電気(オプション):3A・15ピントルク(N・m)連結時:3700ポート密着確認用:2本連結軸力(N)36950モーメント(N・m)連結時:2800駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300R-OC-XX-D315C
近藤製作所¥529,800税込¥582,7801個91日以内出荷繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。全長(mm)連結時:118サイズ300タイプ本体側シリーズKHB外径(Φmm)253本体質量(kg)13.33繰返し精度(mm)±0.003インターフェース空気:14本、電気(オプション):3A・15ピントルク(N・m)連結時:3700ポート密着確認用:2本連結軸力(N)36950モーメント(N・m)連結時:2800駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら










![ボックスファン 盤外側面取付型 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51296439-231213-02.jpg)
![BOXFAN 熱交換器 盤内取付用 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16984503-250617-04.jpg)

![BOXFAN 熱交換器 盤外取付用 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16984783-250617-04.jpg)