カテゴリ

  • 梱包用品(76)
    • 二次元バーコードリーダー(66)
    • 一次元バーコードリーダー(5)
  • 制御機器(2,657)
    • 保護継電器(2)
  • 事務用品(10)
    • 製図テンプレート(2)
  • メカニカル部品(8)
    • カメラモジュール(3)
  • 物流用品(6)
    • ワイヤーロープ(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(29)
    • 帳票(6)
  • 学童・教育用品(94)
  • パソコン/周辺機器(88)
  • バイク部品(67)
  • トラック純正部品(54)
  • バイク純正部品(51)
  • 科学研究・開発用品(51)
  • 船舶用品・漁業資材(38)
  • 測定用品(30)
  • 自動車純正部品(22)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 切削工具(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 農業機械(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 医療(12)
  • 家電(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 作業服(6)
  • カー用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ocr」の検索結果

3,450件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダ USB ウェルコムデザイン

    OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダ USB

    ウェルコムデザイン
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダ USB。
  • OCRバーコードリーダVRSセット ウェルコムデザイン

    OCRバーコードリーダVRSセット

    ウェルコムデザイン
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    8日以内出荷
    コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
  • 静止型過電流継電器【OCR】 泰和電気工業

    静止型過電流継電器【OCR】

    泰和電気工業
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来機種との取付互換性の確保 容易な保護協調。限時4特性、瞬時3段階特性から選択
    仕様【瞬時要素】(特性選択)瞬時2段特性と瞬時3段特性が選択可能、【限時要素】(特性選択)超反限時(EI)、強反限時(VI)、普通反限時(NI)、定限時(DT)より選択、(ダイヤル整定値)0.25-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-15-20-30質量(kg)約1.3周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)適合規格JISC4602定格電流(A)5消費電力(VA)5(5A時)表示LED運転(緑)動作表示R相、T相、瞬時:事故相と瞬時動作を表示、磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)※自己保持手動復帰復帰方式(出力接点)電流低下で自動復帰、(動作表示)自己保持. 復帰レバー操作による手動復帰動作時間(ms)【限時要素】最小110/150切替(ディップスイッチ設定)整定電流【瞬時要素】動作値(A):10-15-20-25-30-40-50-60-80-ロック、【限時要素】動作値(A):3-3.5-4-4.5-5-6-ロックRoHS指令(10物質対応)対応数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他
  • OCRバーコードリーダVRSセット ウェルコムデザイン

    OCRバーコードリーダVRSセット

    ウェルコムデザイン
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷
    コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
  • テンプレート 【OCR文字】 シンワ測定

    テンプレート 【OCR文字】

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1枚
    当日出荷
    曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
    用途設計、製図などで使用するテンプレート仕様ボールペン・鉛筆用材質IR樹脂寸法(mm)60×160×0.5質量(g)5種類OCR
  • コードレスOCRバーコードリーダVRSセット ウェルコムデザイン

    コードレスOCRバーコードリーダVRSセット

    ウェルコムデザイン
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    5日以内出荷
    コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
  • OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダ RS232C ウェルコムデザイン

    OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダ RS232C

    ウェルコムデザイン
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダ RS232C。
  • コードレスOCRバーコードリーダVRSセット ウェルコムデザイン

    コードレスOCRバーコードリーダVRSセット

    ウェルコムデザイン
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    当日出荷
    コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
  • チェーンストア統一伝票 ターンアラウンドOCR用1型 TOPPANエッジ

    チェーンストア統一伝票 ターンアラウンドOCR用1型

    TOPPANエッジ(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(1000枚)
    当日出荷
    仕様No.無し寸法(幅W×奥行D)(mm)120X50複写枚数5
  • マルチカメラ文字認識画像センサ MVS-OCR2シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    マルチカメラ文字認識画像センサ MVS-OCR2シリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    8日以内出荷
    高解像度でかんたん操作を実現した メガピクセル印字検査カメラのレンズ
    用途賞味期限の印字検査に種類カメラ本体センサータイプ1/1.8型画素数100万画素RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
  • マルチカメラ文字認識画像センサ MVS-OCR-Rシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    マルチカメラ文字認識画像センサ MVS-OCR-Rシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    9日以内出荷
    種類センサ
  • SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ)

    SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング)

    OCR(大阪コートロープ)(5件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1巻
    当日出荷
    日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
    用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として色ナイロン:クリア加工ナイロン被覆
  • CMOSバーコードリーダー オプトエレクトロニクス

    CMOSバーコードリーダー

    オプトエレクトロニクス
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
  • 定置スキャナ (NLV-5201) 1次元 / 2次元コード OCR読み取り対応 標準フォーカス オプトエレクトロニクス

    定置スキャナ (NLV-5201) 1次元 / 2次元コード OCR読み取り対応 標準フォーカス

    オプトエレクトロニクス
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    18日以内出荷
    高速に移動する大量のコードを正確に読みとることができる 1次元コード、2次元コード、OCR対応、定置式スキャナです。 工場の生産ラインや検査ラインの他、PCR検査を行う臨床検査装置にも利用されます。 読取り精度のチューニングを行うソフトウエアツール(UniversalTuningTool)を使用いただくことで、お客様ご自身で読取り環境の変化や読取りエラーの問題を手直しすることが可能になります。
    仕様【読取確認】サイドバー3色LED表示、【読み取りフォント(OCR)】OCR-A・OCR-B、【PCS値】0.3 以上/反射率差 (MRD) 23% 以上、【傾斜読取】ピッチ角度:±65度/スキュー角度:±65度/チルト角度:360度、【移動本体読取】2.54m/sec @UPC/EAN 0.33mm、【幅広バーコード】幅 100mm @code39 0.2mm(深度 168mm)、【EMC】VCCI クラス B / FCC Part 15 Subpart B Class B / EN 55032 Class B, EN 55024、【画像出力】Windows Bitmap、JPEG、性能【耐静電気(非破壊)】15kV質量(g)約125(ケーブルを除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.1×33×24保護等級IP65相当光源【読取】電球色LED×1個インターフェースFull-Speed 12 Mbps (HID/COM)、USB-A読取[バーコード]UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/JAN-8/JAN-13/Code/39/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey、[GS1/データバー/コンポジット]GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QR コード/マイクロQR コード/Data Matrix (ECC 200 )/MaxiCode/Aztec Code/Chinese-sensible code動作温湿度範囲0~50℃/20~85%RH (非結露/非氷結)保存温湿度範囲-20~60℃/20~90%RH(非結露、非氷結)ケーブル1.5m ストレ-ト標準安全規格【LED 安全規格】IEC 62471 リスク免除グループ使用周囲照度(Lx)蛍光灯:10000以下、太陽光:100000以下コネクタUSB-A読み取り速度1 次元コード:40スキャン/秒・2 次元コード:25スキャン/秒読取方式CMOSエリアセンサ(白・黒)最小分解能1 次元バーコード:0.1mm、2 次元コード:0.169mm動作電圧(V)RS-232C/USB共通:4.5~5.5落下耐久(m)0.75からコンクリート床面に計15回(ケーブル取り付け面を除く5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと
  • チェーンストア統一伝票 OCR用 TOPPANエッジ

    チェーンストア統一伝票 OCR用

    TOPPANエッジ
    ¥6,798税込¥7,478
    1箱(500枚)
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D)(mm)254×127複写枚数5
  • プリンタ用バーコードOCRラベル A4 KIHARA(キハラ)

    プリンタ用バーコードOCRラベル A4

    KIHARA(キハラ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(36面×20シート)
    当日出荷
    サイズA4適合サイズ(mm)40×80(ラベルキーパー)紙厚(g/m2)118面付36ラベル強力粘着剤付
  • テンプレート OCR定規 内田洋行

    テンプレート OCR定規

    内田洋行
    ¥789~税込¥868~
    1枚
    翌々日出荷
    種類OCR
  • 翻訳ピカイチ 中国語 V10+OCR クロスランゲージ

    翻訳ピカイチ 中国語 V10+OCR

    クロスランゲージ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    日本語と中国語(簡体字・繁体字)の方向翻訳ソフト。基本語辞書(日中36万語・中日23万語)、11分野の専門語辞書を収録。アドイン翻訳機能により、WordやExcel、PowerPoint、中国語ホームページの原文レイアウトを保持し翻訳可能。また画像化された文字部分を素早く翻訳できる「キャプチャ翻訳」機能、翻訳したい時に、いつでも使える「ワンポイント翻訳」機能、PDFファイルの翻訳を実行する「PDFダイレクトファイル翻訳」機能を搭載。さらに、Windows10、Office2016、IE11にも対応、中国語に対応したOCR文字認識ソフトも搭載。
    対応OSWindows 10/8.1/8/7 SP1(32bit/64bit)対応機種IBM PC/AT互換機ディスク900MB以上
  • OCR文字読み取りに強いAndroidスマートターミナル ウェルコムデザイン

    OCR文字読み取りに強いAndroidスマートターミナル

    ウェルコムデザイン
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1個
    5日以内出荷
    オプション機能を利用することで、様々なOCR文字読み取りに対応可能です。
  • (2次元)OCR対応抗菌筐体ヘラ型スキャナ USB接続 日栄インテック

    (2次元)OCR対応抗菌筐体ヘラ型スキャナ USB接続

    日栄インテック
    ¥40,980税込¥45,078
    1台
    翌々日出荷
  • チェーンストア統一伝票 OCR用1型 明文舎印刷

    チェーンストア統一伝票 OCR用1型

    明文舎印刷
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    仕様パーツ数:5P複写種別No無し寸法(mm)305×127サイズ(inch)12×5ミシン目マイクロミシン
  • チェーンストア統一伝票(OCRタイプ用) ヒサゴ

    チェーンストア統一伝票(OCRタイプ用)

    ヒサゴ
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(1000セット)
    4日以内出荷
    種別OCRタイプ用寸法(mm)254×127内容1枚目:仕入伝票1(アサギ・黒)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(グレー)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書(控)(紫)アズワン品番64-8845-47複写枚数5枚適合プリンタドットインパクトプリンタ
  • OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダL-46XS  USB TD SYNNEX

    OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダL-46XS USB

    TD SYNNEX
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    6日以内出荷
    L-46XS 高機能OCRモデル対応ハンディコードリーダ USB 本体黒
    色黒
  • OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダL-46XS  USB TD SYNNEX

    OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダL-46XS USB

    TD SYNNEX
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    6日以内出荷
    L-46XS 高機能OCRモデル対応ハンディコードリーダ USB
    色白
  • OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダL-46XS  RS232C TD SYNNEX

    OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダL-46XS RS232C

    TD SYNNEX
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    6日以内出荷
    L-46XS 高機能OCRモデル対応ハンディコードリーダ RS232C
    色白
  • SUSワイヤロープ OCR(大阪コートロープ)

    SUSワイヤロープ

    OCR(大阪コートロープ)(2件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1巻
    当日出荷
    日本製のステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
    用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
  • L-46XS 2Dコードリーダー OCR 白 USB ウェルコムデザイン

    L-46XS 2Dコードリーダー OCR 白 USB

    ウェルコムデザイン
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    7日以内出荷
    L-46Xの上位互換機「L-46XS」は、エイマ照明の発光効率が120%向上し、CMOSセンサのフレームレートが20%アップするなど、基本性能が強化されています。さらに、イメージングレンズの改良により、遠距離における読み取り深度の向上と、近距離での2次元コードに対する最小分解能の改善が図られました。高輝度LEDとの組み合わせによってLED照明の発光効率は最大500%まで改善され、耐ノイズ性ケーブルの採用や、CPU・AI・GPUを統合した新チップによる高速処理、ESD耐性の強化により、読み取りの安定性と信頼性が向上しています。【主な特長】★最大6コードの同時読み取り(マルチコード対応) ★世界最速クラスの移動体読み取り速度10m/s ★rMQR・DPM・OCRなど多様なコードに対応 ★ESD(耐静電気放電)とノイズ耐性 ★オートトリガ対応 ★1.8m落下に耐える堅牢設計 ★抗菌筐体で衛生面に配慮 ★POS端末・製造・物流ライン・医療現場などに最適
    付属品インターフェイスケーブル仕様●読取距離:最大559mm●読取速度:120fps●本体サイズ(H):153mm●読取可能コード(二次元):あり PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR コード、マイクロQR コード、Data Matrix ( ECC 200 )、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code●読取センサー:CMOSエリアセンサ●PCS値:0.2 以上●ケーブル長:2.0m●本体サイズ(D):105mm●環境自己主張マーク:なし●本体サイズ(W):60mm●読取角度:ピッチ/スキュー : ±65° チルト : 360°●読取可能コード(一次元):JAN-13/8、EAN、13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add、Code 39 、 Code 128、NW-7 ( Codabar )、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5 Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code本体質量(g)115コネクタ形状USB-A プラグ分解能1次元コード : 0.076 mm、2次元コード : 0.127 mm光源読取光源 電球色LED/エイミング シングルライン緑色LEDインターフェースUSB-HID / USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応対応コード二次元バーコード商品タイプハンディターミナル読取方式CMOSエリアセンサ
  • チェーンストア統一伝票 ターンアラウンドOCR用2型 TOPPANエッジ

    チェーンストア統一伝票 ターンアラウンドOCR用2型

    TOPPANエッジ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(1000枚)
    4日以内出荷
    仕様No.無し寸法(幅W×奥行D)(mm)120X50複写枚数5
  • チェーンストア統一伝票 OCR用 明文舎印刷

    チェーンストア統一伝票 OCR用

    明文舎印刷
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    仕様パーツ数:5P複写寸法(mm)254×127サイズ(inch)10×5複写枚数5Pミシン目マイクロミシン
  • ミニロック OCR(大阪コートロープ)

    ミニロック

    OCR(大阪コートロープ)(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(100個)
    当日出荷
    日本製のアルミスリーブです。 ステンレス素材と相性が良く高強度での加締めが可能です。 使いやすい100個入りです。 専用加締め工具をお勧めしますがペンチ等での加締めも可能です。
    用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、ワイヤロープの先端加締め用として、ワイヤロープの接続用として
  • (2次元)OCR/DPM対応抗菌筐体ガン型スキャナ 日栄インテック

    (2次元)OCR/DPM対応抗菌筐体ガン型スキャナ

    日栄インテック
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    7日以内出荷
    付属品ご利用の手引き仕様●PCS値:0.2以上●バーコードタイプ:有線●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:モノクロCMOSセンサ 30万画素●読取可能コード(一次元):UPC/EAN/JAN(アドオン含む)、Code39、NW-7、Industrial2of 5、Interleaved 2 of 5、Code 93、Code 128、GS1-128、MSI/Plessey●読取可能コード(二次元):Japanese Postal、GS1DataBar、GS1 DataBar Limited、GS1DataBar Expanded、Composite GS1 DataBar、Composite GS1-128、Composite EAN , Composite UPC、PDF417、MicroPDF417、Codablock F、QR Code、MicroQR Code、Data Matrix、Maxi Code(Modes 2 to 5)、Aztec Code、など●電気用品安全法(備考):対商品なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法備考:公衆回線に接続しないため電源PCのコネクタより供給/DC 5.0V±5%対応OSWindows 10/11コネクタ形状USB(Aタイプ)オス対応機種PC/AT互換機、USBキーボード対応機種分解能Code39:0.127mm、PDF417:0.169mm、QR Code:0.169mm、DataMatrix:0.254mm光源電球色LED×1 シングルバー緑色LED×1インターフェースUSB Full-Speed 12Mbps (HID/COM)
  • 業務用オゾン除菌消臭器 CUO OCR

    業務用オゾン除菌消臭器 CUO

    OCR
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    8日以内出荷
    介護現場の「ニオイ」「衛生対策」のお悩みに
  • 翻訳ピカイチ 欧州語 V6+OCR クロスランゲージ

    翻訳ピカイチ 欧州語 V6+OCR

    クロスランゲージ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    日本語と英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語・イタリア語・ポルトガル語の翻訳ソフト。基本語辞書(日→英欧241.8万語・英欧→日163.9万語)収録。アドイン翻訳機能により、WordやExcel、PowerPoint、欧州語ホームページの原文レイアウトを保持し翻訳。画像化された文字部分を翻訳できる「キャプチャ翻訳」機能、翻訳したい時に、いつでも使える「ワンポイント翻訳」機能、PDFファイルの翻訳を実行する「PDFダイレクトファイル翻訳」機能を搭載。さらに、Windows10、Office2016、IE11にも対応、各欧州語に対応したOCR文字認識ソフトも搭載。
    対応OSWindows 10/8.1/8/7 SP1(32bit/64bit)対応機種IBM PC/AT互換機ディスク1.5GB以上
  • チェーンストア統一伝票 OCR用2型 明文舎印刷

    チェーンストア統一伝票 OCR用2型

    明文舎印刷
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    仕様パーツ数:5P複写種別No無し寸法(mm)305×127サイズ(inch)12×5ミシン目マイクロミシン
  • OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダL-46XS  RS232C TD SYNNEX

    OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダL-46XS RS232C

    TD SYNNEX
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    6日以内出荷
    L-46XS 高機能OCRモデル対応ハンディコードリーダ RS232C 本体黒
    色黒
  • スーパーロックE100個入り OCR(大阪コートロープ)

    スーパーロックE100個入り

    OCR(大阪コートロープ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(100個)
    当日出荷
    日本製のアルミスリーブです。 ステンレス素材と相性が良く高強度での加締めが可能です。 使いやすい100個入りです。 専用加締め工具をお勧めしますがペンチ等での加締めも可能です。
    用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、ワイヤロープの先端加締め用として、ワイヤロープの接続用としてトラスコ品番818-5472質量(g)70適合ワイヤ径(Φmm)2.0
  • オプテックス・エフエー 画像センサ メガピクセル文字認識画像センサ MVS-OCR2シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー 画像センサ メガピクセル文字認識画像センサ MVS-OCR2シリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    9日以内出荷
    印字検査機出荷台数 世界No.1。・印字検査機出荷台数 世界No.1メーカーであるオプテックス・エフエーが、新たに開発した『MVS-OCR2』シリーズ。・読取能力と操作性が飛躍的に向上した上、かんたん導入・らくらく運用を実現しました。・新世代印字検査カメラとして食品製造現場の幅広い印字検査ニーズに対応するとともに、業界のプライスリーダーとして貴社の導入コスト低減に大きく貢献します。。。従来比8倍の解像度を実現。【高解像度化により、正確な印字検査が可能】。・イメージセンサのメガピクセル化により、従来比8倍の解像度を達成。読取能力が格段に向上したので、より正確な印字検査を実現しました。【より広い視野での検査が可能】。・解像度の向上により2倍以上の視野を実現。・一列に長い印字や、通過位置が一定しないラインでの印字検査を可能にしました。。。MVS-OCR2の文字認識検査。・読み取った文字をセンサ内部の辞書データと比較し、その中から最も近い文字を選択、その選択した文字が全て正しければOK、1文字でも一致しなかったらNGとすることが可能。・印字間違いや文字欠け/文字抜けといった印字不良を未然に防止することができます。。。新アルゴリズムによる文字切り出し。・照明ムラに強い。・ゆがみに強い
    質量(g)140タイプ文字認識種類カメラユニット
  • O.C.R スーパーロック OCR(大阪コートロープ)

    O.C.R スーパーロック

    OCR(大阪コートロープ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(100個)
    当日出荷
    日本製のアルミスリーブです。 ステンレス素材と相性が良く高強度での加締めが可能です。 使いやすい100個入りです。 専用加締め工具をお勧めしますがペンチ等での加締めも可能です。
    用途落下防止、転倒防止、盗難防止に。 ワイヤロープの先端加締め用として。 ワイヤロープの接続用として。材質/仕上アルミ
  • チェーンストア統一伝票(OCRタイプ用Ⅱ型) ヒサゴ

    チェーンストア統一伝票(OCRタイプ用Ⅱ型)

    ヒサゴ
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(1000セット)
    4日以内出荷
    種別OCRタイプ用Ⅱ型寸法(mm)305×127内容1枚目:仕入伝票1(アサギ)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(グレー)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書(控)(紫)アズワン品番64-8845-60複写枚数5枚適合プリンタドットインパクトプリンタ
  • チェーンストア統一伝票(OCRタイプ用Ⅰ型) ヒサゴ

    チェーンストア統一伝票(OCRタイプ用Ⅰ型)

    ヒサゴ
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(1000セット)
    4日以内出荷
    種別OCRタイプ用Ⅰ型寸法(mm)305×127内容1枚目:仕入伝票1(アサギ)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(グレー)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書(控)(紫)アズワン品番64-8845-59複写枚数5枚適合プリンタドットインパクトプリンタ