カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「of-12p-m」の検索結果

プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー
未来工業¥1,398税込¥1,5381セット(10個)翌日出荷メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。 トロ防止シール付。(平は除く) (書き込みができる乳白色。燃やしても有毒ガスが発生しないPP製です。) コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用、ブランクは除く) 釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(平、ブランクは除く) 小判型(角タイプ)は、引き廻しノコによる開口が、ラクに行える形状です。材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー
プラ塗代カバー( 中形四角用)プラスチック製塗代カバー
未来工業¥1,998税込¥2,1981セット(10個)翌日出荷丸型、小判型同様、2個用も上下、左右どちら向きにも取り付けられます。 丸型、小判型はコンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(※メーカー樹脂製ボックスを使用の場合)
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, NXJ1S0303MC-R7
Murata Power Solutions¥99,980税込¥109,9781セット(180個)7日以内出荷仕様●出力電圧: 3.3V dc●入力電圧範囲: 2.97 → 3.63 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 3.3 V dc●出力電流: 333mA●実装タイプ: 表面実装●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SMA●絶縁電圧: 4.2kV dc●奥行き: 3.11mm●シリーズ: NXJ1●ロードレギュレーション: Maximum of 11.5%●最低温度: -40℃●UL60950、ANSI/AAMI ES6061-12 M00P及び1 M00P. Murata 1 W絶縁型DC-DCコンバータ. Murata NXJ1シリーズの絶縁型シングル出力1 W DC-DCコンバータには、表面実装用途向けの頑丈でコスト効果の高い製品が用意されています。 NXJ1シリーズの完全に自動化された生産プロセスでは、すべてがハロゲンフリーのiLGAパッケージにパッケージ化されており、高い信頼性と性能の再現性が確保されます。 さまざまな用途に対する取り付けが簡単になるように、業界標準のフットプリントをサポートしています。RoHS指令(10物質対応)対応