カテゴリ

  • 店舗什器・備品(12)
    • ポップシール(12)
  • 事務用品(3)
    • カラーシール(2)
  • 機構部品(1)
    • 扉・外装部品その他(1)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 測定用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「offシール」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OFFシール スタンダード HEIKOOFFシール スタンダードHEIKO
499税込549
1パック(200片)
当日出荷
ミシン目入りの半糊タイプです。糊部分:約10mm デザイン部分:約15mm
材質透明PET50ミクロン寸法(mm)25×30
OFFシール アズワンOFFシールアズワン
849税込934
1セット(200片)
当日出荷
10%~90%OFFまで品揃えを拡大しました!ミシン目入りで再値下げや割引率の変更もラクラク。
材質透明ネーマー寸法(cm)3×2.5
OFFシール モノタロウOFFシールモノタロウ
459税込505
1パック(204片)
当日出荷
セール用のOFFシールです。 セール終了時や割引変更時にはミシン目から切り離しが可能です。 半糊部分は貼付け面に残る仕様なので、切り離した跡が目立ちません。
用途雑貨店や衣料品店などのセール時に。 割引率変更予定品のセール時に。材質PET50μm/アクリル粘着剤/両面PEラミ上質紙アイボリー(剥離紙)ラベルサイズ(mm)30×25
タックラベル HEIKOタックラベルHEIKO(3件のレビュー)
269税込296
1パック(312片)
当日出荷
少し小さめ(13X22MM)の楕円形の検品済みシールです。小さめの商品検品にお使いください。
寸法(mm)13×22タイプミラーコート紙メーカー商品コード007067680
OFFシール カラー HEIKOOFFシール カラーHEIKO(1件のレビュー)
599税込659
1パック(200片)
当日出荷
ミシン目入りの半糊タイプです。糊部分:約10mm デザイン部分:約15mm
寸法(mm)25×30材質透明PET50ミクロン
ON/OFFシール TAKIGEN(タキゲン)ON/OFFシールTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
タキゲンコード70504
ポップシール アズワンポップシールアズワン
609税込670
1セット(150枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
素材上質タック紙
食品表示ラベル シール SLラベル 販促半額表示 ササガワ食品表示ラベル シール SLラベル 販促半額表示ササガワ
729税込802
1冊(500片)ほか
当日出荷から6日以内出荷
食品スーパー店頭での生鮮品セールや、酒販店・衣料品店などでの特売表示に最適な割引きシールです。 値引きする商品のプライスカードや値札、商品本体などに貼り付けてご使用ください(一般強粘着です)。 訴求効果抜群です。 簡単に貼れるので作業効率UP。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
仕様シート付材質コートタック紙
値引きシール FSC(R)認証製品 モノタロウ値引きシール FSC(R)認証製品モノタロウ(2件のレビュー)
319税込351
1パック(312片)
当日出荷
セキュリティカット入りで貼り直し等の不正を防ぎます。 商品を目立たせ、お得感を感じさせるデザインです。 光沢のあるキャストコート紙を使用しております。 商品本体にFSC認証を取得した原料を使用しています。
用途スーパーや雑貨店等のセール時に。 食品ロス削減に。材質キャストコート紙/水系アクリルエマルジョン粘着剤/黄色クラフト系剥離紙ラベルサイズ(mm)Φ30FSC認証認定FSC認証番号C008071
ナンバー連続ラベル(F) アズワンナンバー連続ラベル(F)アズワン
10,890税込11,979
1個
当日出荷
No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤使用温湿度範囲-40~115℃/70%RH以下保管温湿度範囲-10~30℃/70%RH以下ラベルサイズ(mm)13×30
セールロールシール HEADS(ヘッズ)セールロールシールHEADS(ヘッズ)
999税込1,099
1パック(1000枚)
当日出荷
直径(Φmm)30材質仕様ロールタイプ
充電クリップ(ヒッポクリップ) ユーボン充電クリップ(ヒッポクリップ)ユーボン(9件のレビュー)
979税込1,077
1セット
当日出荷
バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。 充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。
赤・黒全長(mm)84歯幅(mm)11.5通電電流(A)30(最大)125VAC最大開口(mm)22材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧2000V 1分以上絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上くわえ長さ(mm)23
タックラベル HEIKOタックラベルHEIKO(2件のレビュー)
269税込296特価
1パック(300片)
当日出荷から3日以内出荷
材質ミラーコート紙寸法(mm)16×36
NFCタグ サンワサプライNFCタグサンワサプライ
1,598税込1,758
1セット(10枚)
当日出荷
自由に読み書きできるNFCタグシールです。専用アプリでタスクを書き込めば、自分だけのオリジナルNFCタグが作成できます。Wi-FiやBluetoothのON/OFF、カレンダーや天気・お料理・ナビなどのアプリもNFC用アプリでタスクを書き込めば、かざすだけで起動させることができます。サンワサプライオリジナルアプリ「NFCかんたん設定アプリ」を使用すれば、初心者でも簡単にNFCタグを活用することができます。タスクは上書きが可能で何度でも内容を書き換えることが出来ます。上書きできないように、「読み込み専用」としても書き込みできます。会社のURLやキャンペーンのページのURLを書き込んでポスターやはがきに貼るなど、販促品として使用にも最適です。22mm径の小型サイズなので、いろいろなものに貼れます。お得な10枚セットです。Android専用アプリです。専用アプリはAndroid依存ですが、タグ自体はNFCに対応した全ての機器で読み取りできます。
仕様IC:NXP NTAG213セット内容10枚セット形状丸型規格ISO14443 type-A(NFCフォーラムではNFC type 2)本体寸法(mm)Φ22×0.22厚メモリー144byte動作温度範囲(℃)0~70動作周波数(MHz)13.56
カラーラベル 丸型 エーワン[ラベル]カラーラベル 丸型エーワン[ラベル](32件のレビュー)
319税込351
1パック(1456片)ほか
当日出荷
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。 グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
デジタルスケール エスコデジタルスケールエスコ
6,000税込6,600
1個
当日出荷
郵便料金表シール付 ON/OFFスイッチ(電源)、オートパワーオフ機能付(約120秒間)、TAREスイッチ、便利な風袋引き機能付 2つの給電方式(単4乾電池×3本(付属)、SUB給電(Micro-B)) 大型封書でも表示が隠れないスタンド機能付 特大バックライト付き液晶画面ではっきり分かる
仕様●電源:アルカリ乾電池単4電池×3本(付属)MicroUSB(ケーブルは付属していません)●消費電流:20mA(液晶表示板のバックライトON時)4.5mA(液晶表示板のバックライトOFF時)●秤量:3kg●最小目盛:1g●サイズ:120(W)×180(D)×37(H)mm●載皿サイズ:119(W)×100(D)mm●重量(g):約370(電池含む)●電池寿命:約10ヶ月(20℃・アルカリ乾電池新品で、1日に約5分使用で液晶表示板をバックライトONで使用した場合)●安定所要時間:約2秒間アズワン品番65-2167-73
バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き) マルエム[理化学・容器]バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き)マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
7,198税込7,918
1箱(50本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
材質(本体)硼珪酸ガラス
Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ SIEMENSSiemens セーフティ ディスコネクトスイッチSIEMENS(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)690保護等級IP65保存温度(℃)-25~55電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000ヒューズ(according to UL)RK5汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~55機械的寿命(operating cycles)100000RoHS指令(10物質対応)対応デバイスタイプfixed mounting動作電圧(V)690ac動作周波数(Hz)50~60電気フェーズ3
ポップシール タカ印(ササガワ)ポップシールタカ印(ササガワ)
499税込549
1冊(500片)
当日出荷
商品に直接貼ったり、提札(タグ)に貼るなどして使用する訴求力のあるアイキャッチPOP。
材質コートタック紙質量(g)58寸法(縦×横)(mm)(一片)16×36シートサイズ(mm)160×92
NFCタグ_100枚入り サンワサプライNFCタグ_100枚入りサンワサプライ
17,980税込19,778
1セット(100枚)
欠品中
自由に読み書きできるNFCタグシールです。専用アプリでタスクを書き込めば、自分だけのオリジナルNFCタグが作成できます。Wi-FiやBluetoothのON/OFF、カレンダーや天気・お料理・ナビなどのアプリもNFC用アプリでタスクを書き込めば、かざすだけで起動させることができます。サンワサプライオリジナルアプリ「NFCかんたん設定アプリ」を使用すれば、初心者でも簡単にNFCタグを活用することができます。タスクは上書きが可能で何度でも内容を書き換えることが出来ます。上書きできないように、「読み込み専用」としても書き込みできます。会社のURLやキャンペーンのページのURLを書き込んでポスターやはがきに貼るなど、販促品として使用にも最適です。23mm径の小型サイズなので、いろんなものに貼れます。100枚セット※NFC非対応の機種では使用することはできません。※iPhone,iPadは非対応です。(2013年11月現在)※NFC対応の機種でも、画面のロックを外した状態でなければ 反応しません。機種側の仕様です。※NFC対応機種で使用するには、機種のNFC機能をONにする必要があります。 方法は、お手持ちの機種の取扱説明書をご確認下さい。※機種により、NFCの感度が異なります。ケースなどをご使用の場合は 反応が悪くなる、または反応しない場合があります。※充電中はNFC機能が使えない場合があります。※タスクを書き込むには、NFC用アプリ、アプリケーションが必要です。※読込みは、タスクの書き込み方法によりアプリがインストールされていなくても 読込み可能なものもあります。※URLを書き込む場合、要領が不足する場合があります。 その場合は、URL短縮サービス等をご利用下さい。※本製品の最大要領は144byteまでです。画像や動画などの保存はほぼ出来ません。※本製品表面は印刷や書き込みはできません。破損の恐れがあります。※アルミなどの金属面には対応しておりません。※不用意に折り曲げたり強い力をかけないで下さい。破損の恐れがあります。※第三者に意図せず読み込み、書き込みをされる場合があります。ご注意ください。※本製品が、正常に読み書きが出来ないことによって発生したデータ損失や 漏洩などについては、メーカーでは一切の責任を負いかねます。
仕様●メモリサイズ:144byte●IC:NXP NTAG213●動作周波数:13.56MHz●外形:丸型セット内容100枚セット規格ISO14443 type-A(NFCフォーラムではNFC type 2)動作温度0℃~70℃
タックラベル HEIKOタックラベルHEIKO(1件のレビュー)
299税込329
1パック(312片)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ツール脱磁器 カネテックツール脱磁器カネテック
35,980税込39,578
1個
当日出荷
ドリル、フライス、リーマ、バイト、カッター等の工具類や丸棒、ノギス等の測定工具にいたるまで、磁気を帯びた場合の脱磁が簡単。
トラスコ品番107-7848使用方法押ボタンスイッチを押している間だけ通電し、脱磁が作用します。脱磁対象から100mm以上離してOFFにして下さい。入力が頻繁にくり返されますと器体温度が上昇します。その場合、発熱警報シールが限界温度を表示しますので、しばらく休めて下さい。質量(g)900穴径(Φmm)40 (脱磁部)電源AC100 50/60Hzコード長さ(m)2.5実効値(W)60皮相値(VA)75
給湯加圧ポンプ(圧力スイッチ・流量スイッチ式) 三相電機給湯加圧ポンプ(圧力スイッチ・流量スイッチ式)三相電機(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
圧力・流量スイッチ式。常時、加圧できる状態になっており、出湯を開始すると配管内の圧力低下を検知しポンプを運転させ、水の流れが停止(水栓を閉止)した時に流れを検知しポンプを停止させる圧力スイッチ、流量スイッチ、アキュームレーターを内蔵したもの。 太陽熱温器を地上に置ける。落差の圧力を利用のため、今まで屋根の上に置いていた太陽熱温水器を、地上に置いても瞬間湯沸器、給湯器などに充分な圧力が得られ、設置工事が簡単になり、日常の点検整備も容易になります。 発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。 凍結防止機能付。ヒーターの採用で長寿命、節電になります。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。 簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。 屋外設置
用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置) 特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。形式(ポンプ)うず巻式周囲温度(℃)40使用水温(℃)85以下
食品表示ラベル シール SLラベル 販促値引き表示 ササガワ食品表示ラベル シール SLラベル 販促値引き表示ササガワ
739税込813
1冊(500片)ほか
当日出荷から11日以内出荷
食品スーパー店頭での生鮮品セールや、酒販店・衣料品店などでの特売表示に最適な割引きシールです。 値引きする商品のプライスカードや値札、商品本体などに貼り付けてご使用ください(一般強粘着です)。 訴求効果抜群です。 簡単に貼れるので作業効率UP。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
仕様シート付材質コートタック紙
広口バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き) マルエム[理化学・容器]広口バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き)マルエム[理化学・容器]
20,980税込23,078
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
ゴム栓(No.33-S)とアルミシール(No.33-OFF)とセットになったバイアル瓶です。通常のバイアル瓶より口内径が広いので、粘土の高いものなどに最適です
仕様ゴム栓、アルミシール付き材質(本体)硼珪酸ガラスゴム栓(No.)No.33-Sキャップ口内径:22.2mmアルミキャップ径(Φmm)No.33-OFF
ボールバタフライバルブ BB1N /~1.0MPaG テイエルブイ(TLV)ボールバタフライバルブ BB1N /~1.0MPaGテイエルブイ(TLV)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から5日以内出荷
スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!! ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。 操作は手動式 長寿命 ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。 グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。 弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。 省エネルギー ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。
用途水・温水・空気・蒸気配管使用温度範囲(℃)185フランジ規格:JIS10KFF最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ねじ込み形使用流体水・温水・空気・蒸気ハンドル色カバー:青最高使用温度(℃)185ハンドル形状レバー式操作方法手動ボア径フルボア(スピンドル貫通)バルブ種類バタフライバルブ
サークルサーモ DENSAN(デンサン/ジェフコム)サークルサーモDENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
サークルタイプのレーザーマーカで、測定箇所の目安が容易に確認できる最高値表示機能付(MAX表示)
仕様レーザーマーカ(PCS対応):レーザーマーカ(PCS対応):赤色サークル(ON/OFF設定)、梱包仕様:個装梱包:個装箱・シール、個装サイズ・質量:W120×D225×H70mm・277g付属品取扱説明書×1 単4形電池×2 ネックストラップ×1材質ABS・シリコン質量(g)152(電池含む)電源単4形電池×2本測定範囲(℃)-34~356分解能(℃)0.2:-9.8~199.8(0.1は切り上げ表示)、1:その他機能・放射率設定:0.95/0.70/0.30選択 ・表示機能:MAX表示 ・バックライト機能(OFF不可) ・オートパワーオフ機能(HOLD機能):無操作15秒 ・電池残量表示機能(3段階)本体サイズ(mm)36×72×173距離係数D:S=12:1電池寿命連続測定時 約14時間(※条件 アルカリ電池使用・レーザーマーカON時)使用環境条件0~50℃、85%rh以下関連資料(0.59MB)防水性なし測定精度(℃)±2.5 or ±2.5%rdg:0以上、±(2.5+5%rdg):0未満 (※条件 環境23±3、放射率0.95のとき)
給湯加圧ポンプ(流量スイッチ式) 三相電機給湯加圧ポンプ(流量スイッチ式)三相電機(2件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
流量スイッチ式。配管内の水の流れを検知しポンプを自動発停する流量スイッチのみを内蔵したもの。ポンプの運転開始後は、給湯栓を閉止するまで、運転を続けるので、出湯圧力が安定します。 発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。 凍結防止機能付。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。 簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。 屋外装置。
用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置) 特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。形式(ポンプ)うず巻式液温範囲(℃)85以下(清水)周囲温度(℃)40モータプロテクター自動復帰
タックラベル OFFシール HEIKOタックラベル OFFシールHEIKO
669税込736
1パック(200片)
当日出荷
提札の下部などに貼付して使用する割引シールです。文字が大きく、割引ミシン目入りなので、セール終了時や割引変更時に切り離せます。200片入り(10片×20シート)
材質透明ネーマー寸法(mm)25×30タイプセール対象外メーカー商品コード007037298
サインプレート OFF 光サインプレート OFF
799税込879
1箱(5枚)
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お手洗や更衣室などのご案内にトラスコ品番346-8167材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)5.6縦(mm)30横(mm)70表示内容OFFテープ粘着テープ付き
ホース&アダプター用Oリングセット JTCホース&アダプター用OリングセットJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC4949、JTC4949H、JTC4949SETB用
セット内容ホース用Oリング6個、ON/OFFアダプター用シールキット1SET
ピペッティングシステム(マニュアル) Finnピペッティングシステム(マニュアル)Finn
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消▼チップの装着のOn/Offの確認が容易▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシールClipTip(専用チップ)▼インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のチップフィッティングシステムを採用▼液切れ抜群のローリテンションチップを採用(インターロッキング)▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリーの品質保証
ピペッティングシステム(マニュアル) Finnピペッティングシステム(マニュアル)Finn
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷から63日以内出荷
ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消▼チップの装着のOn/Offの確認が容易▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシールClipTip(専用チップ)▼インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のチップフィッティングシステムを採用▼液切れ抜群のローリテンションチップを採用(インターロッキング)▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリーの品質保証
ピペッティングシステム(マニュアル) Finnピペッティングシステム(マニュアル)Finn
44,980税込49,478
1本
5日以内出荷
ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消▼チップの装着のOn/Offの確認が容易▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシールClipTip(専用チップ)▼インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のチップフィッティングシステムを採用▼液切れ抜群のローリテンションチップを採用(インターロッキング)▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリーの品質保証
仕様●容量可変●容量レンジ(μL):10~100●可変ステップ(μL):0.2●カラーコード:イエロー●適合ClipTip:ClipTip 200アズワン品番65-5641-43
ピペッティングシステム(マニュアル) Finnピペッティングシステム(マニュアル)Finn
139,800税込153,780
1本
5日以内出荷
ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消▼チップの装着のOn/Offの確認が容易▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシールClipTip(専用チップ)▼インターロッキング、スナ
仕様●チャンネル:8●容量レンジ(μL):1~10●可変ステップ(μL):0.02●カラーコード:ピンク●適合ClipTip:ClipTip 12.5 Ext●スナップ&リップシールを採用アズワン品番65-5641-55
ピペッティングシステム(マニュアル) Finnピペッティングシステム(マニュアル)Finn
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷から63日以内出荷
ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消▼チップの装着のOn/Offの確認が容易▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシールClipTip(専用チップ)▼インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のチップフィッティングシステムを採用▼液切れ抜群のローリテンションチップを採用(インターロッキング)▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリーの品質保証
ピペッティングシステム(マニュアル) Finnピペッティングシステム(マニュアル)Finn
139,800税込153,780
1本
5日以内出荷
ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消▼チップの装着のOn/Offの確認が容易▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシールClipTip(専用チップ)▼インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のチップフィッティングシステムを採用▼液切れ抜群のローリテンションチップを採用(インターロッキング)▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリーの品質保証
仕様●チャンネル:8●容量レンジ(μL):10~100●可変ステップ(μL):0.2●カラーコード:イエロー●適合ClipTip:ClipTip 200アズワン品番65-5641-50
ミセスクール 旭エンジニアリングミセスクール旭エンジニアリング
1,998税込2,198
1本(60mL)
4日以内出荷
エアコン効き復活・消臭・抗菌(1 年) 本品はエバポレーターを取り外さずに直接洗浄ができる画期的な消臭・抗菌・洗浄剤です。
使用方法1.グローブボックスを外します。(※作業付近のフロアマットやコンピューターなど電子機器に液剤がかからないように養生してください)2.フィルターを外します。3.付属のノズルをスプレーのボタンを押さないようにして差し込んでください。(ボタンを押し込むとロックされ液が噴射され続けます)4.エンジンを始動しエアコン吹き出し口を全開にしてください。フェイスモード、最低温度(LO)、最大風量、内部循環、A/CスイッチOFFにしてください。5.ノズルがブロアファンの中心にくるようにシールでセットします。スプレーを垂直にした状態でボタンを最後まで押し込み連続モードで噴射してください。(2~3分)6.全量噴射完了後スプレーを取り外しA/CスイッチをONにし5分以上エアコンを回し続けてください。エバポレーターに発生する結露水により汚れを洗い流します。洗浄後エンジンを停止してフィルターを交換(取り付け)してください。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.57MB)
ボールバタフライバルブ BBF1N フランジ接続 /~1.0MPaG テイエルブイ(TLV)ボールバタフライバルブ BBF1N フランジ接続 /~1.0MPaGテイエルブイ(TLV)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!! ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。 操作は手動式 長寿命 ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。 グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。 弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。 省エネルギー ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。
用途水・温水・空気・蒸気配管使用温度範囲(℃)185フランジ規格:JIS10KFF最高使用圧力(MPa)1.0接続方式フランジ形使用流体水・温水・空気・蒸気ハンドル色カバー:青最高使用温度(℃)185ハンドル形状レバー式操作方法手動ボア径フルボア(スピンドル貫通)バルブ種類バタフライバルブ
ハンドキャッパー マルエム[理化学・容器]ハンドキャッパーマルエム[理化学・容器]
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
操作はとても簡単で、ハンドルを握り締めるだけです。 アルミシールを締めるときに使用します。 アルミシールOFF専用 ご使用中アルミのくずが付着し滑りが悪くなったときには、ナイロンブラシ等で除去した上でPTFEスプレー等で滑りを良くしてご使用下さい。
全長(mm)200最大開き(mm)45口径(Φmm)15アズワン品番61-0157-34適合バイアル瓶No.1