カテゴリ
- 制御機器(5)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
「ofl-tv-s3」の検索結果
![フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式] オジデン(大阪自動電機)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08518431-201102-02.jpg)
フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式]
オジデン(大阪自動電機)(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から15日以内出荷動作特性モーメンタリー(2連式)接点構成1c(各側とも)材質アルミダイカスト質量(g)1160形式小型機器形保護構造IP30連数2連動作力10N(1kgf)付属コード0.75mm26芯1.5m
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。各1c接点の2連式アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1160保護構造IP30定格6A-250V AC接点構成1c 各側とも動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-TC動作力10コード付属コード:VCTF0.75×6芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥16,980税込¥18,6781個15日以内出荷S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。各1c接点の2連式アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。
鋼板保護カバー
オジデン(大阪自動電機)¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷落下物等からの保護、その他による誤動作を防ぐ2連式用スチール製保護カバーです。・OFL-TV-S3C。・OFL-TVG-S3C。・OFL-TVG5-S3C。・OFL-TV-M3C。・OFL-TV-M4C材質スチール製質量(g)1500




![フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式] オジデン(大阪自動電機)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08518431-201102-02.jpg)