カテゴリ
- 制御機器(3)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
「ofl-tv-s5」の検索結果

フットスイッチ S5形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)¥9,490税込¥10,4391台当日出荷から22日以内出荷多様化時代の電子化ニーズに応え、安全性、信頼性、経済性を重視した、コンパクト多機能スイッチです。用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力12N(1.2kgf)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥13,980税込¥15,3781個10日以内出荷S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。各1c接点2連式ミニ形ABS樹脂製フットスイッチ。落下物等による誤作動を防ぐ、2連式用保護カバー付。上昇/下降、正転/逆転などの作業にも最適です。医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、縫製機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質ABS樹脂色左:レッド(R)/右:ブラック(B)質量(g)1350保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1c 各側とも動作特性モーメンタリー動作力12コード付属コード:VCTF0.75×6芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
鋼板保護カバー
オジデン(大阪自動電機)¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷落下物等からの保護、その他による誤動作を防ぐ2連式用スチール製保護カバーです。・OFL-TV-S3C。・OFL-TVG-S3C。・OFL-TVG5-S3C。・OFL-TV-M3C。・OFL-TV-M4C材質スチール製質量(g)1500