カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
    • OHPフィルム(9)
  • 事務用品(19)
  • 学童・教育用品(12)
  • 農業機械(10)
  • 制御機器(9)
  • 測定用品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • カー用品(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
紙厚(mm)
サイズ
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ohp」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OHPフィルム エーワン[ラベル]

    OHPフィルム

    エーワン[ラベル](5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1冊(20シート)ほか
    当日出荷
    特殊加工でにじまず鮮明な仕上がり。表裏どちらの面にも印刷できます。
    適合モノクロコピー・レーザー材質ポリエステルフィルム透明サイズA4タイプPPC用印刷両面ラベルサイズ(mm)210×297標準総厚さ(mm)0.1面付ノーカット素材ポリエステルフィルムグリーン購入法適合
  • OHPフィルム(カラーLBP&カラーPPC用) コクヨ

    OHPフィルム(カラーLBP&カラーPPC用)

    コクヨ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    カラーLBP・モノクロLBP・カラーPPC・モノクロPPCの4種類の印刷方式に対応しています。検知マーク付(VF-1410・1411)と検知マークなし(VF-1420・1421)の2タイプにすることで、すべての機種に対応が可能になりました。最新の適合についてはコクヨOAサプライズのホームページ(http://www.sapulife.com/)をごらんください。
    適合カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機材質R-PETフィルム厚さ(mm)0.1サイズA4寸法(縦×横)(mm)297×210適合プリンタカラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機グリーン購入法適合
  • 再生OHPフィルム LBP&PPC用 コクヨ

    再生OHPフィルム LBP&PPC用

    コクヨ(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1パック(100枚)
    当日出荷
    モノクロLBP・モノクロPPCの2種類の印刷方式に対応しています。再生PETフィルムを使用したOHPフィルム。両面に特殊コーティング処理を施していますので、どちらの面にもコピーおよび出力ができます。材料に使われている再生ポリエステルフィルム(R-PET)は、ポリプロピレンフィルムなどの他のフィルムに比べて透明度が高く、丈夫な仕上がりとなっています。そのため、プレゼンテーションの資料など、重要な書類の印刷にも最適です。また、破れにくい素材となっているため、長期的に保存しておきたいフィルムや資料の印刷にもオススメ。
    材質R-PETフィルム厚さ(mm)フィルム/0.10(144g/m2相当)サイズA4枚数100寸法(縦×横)(mm)297×210外寸横幅(mm)210紙質再生材配合率/R-PETフィルム40%適合プリンタモノクロレーザープリンタ・モノクロコピーグリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297フィルム寸法(mm)0.10(144g/m2相当)
  • OHPフィルム エーワン[ラベル]

    OHPフィルム

    エーワン[ラベル](2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    フルカラー印刷でプレゼンテーションを効果的に演出します。特殊加工でにじまず鮮明な仕上がり。表裏どちらの面にも印刷できます。
    適合インクジェット(染料インク)材質ポリエステルフィルム透明サイズA4タイプインクジェットプリンタ用シートサイズ(mm)210×297印刷両面標準総厚さ(mm)0.1面付ノーカット
  • OHPフィルム PPC用 コクヨ

    OHPフィルム PPC用

    コクヨ(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷
    原稿を作成しPPC(静電複写機)で直接フィルムにコピーしてください。 PPC(静電複写機)で連続コピーが取れるように、フィルムの表面に特殊コーティング加工をしています。 両面加工をしていますので、どちらの面にもコピーが撮れます。
    材質R-PETフィルムサイズA4寸法(縦×横)(mm)297×210外寸横幅(mm)210紙厚(g/m2)144相当適合プリンタモノクロレーザープリンタ・モノクロコピーグリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297フィルム寸法(mm)0.1
  • OHPフィルム エーワン[ラベル]

    OHPフィルム

    エーワン[ラベル](1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1冊(20枚)
    当日出荷
    手書き用のOHPフィルムです。 OHP専用(水性・油性)ペンをご使用ください。 表裏どちらの面にも書き込みができます。
    適合手書き用透明サイズA4判シートサイズ(mm)210×297印刷両面紙厚(mm)0.1面付ノーカットアズワン品番64-8816-20素材ポリエステルフィルム
  • OHPフィルム 手書用 コクヨ

    OHPフィルム 手書用

    コクヨ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(100枚)
    当日出荷
    油性マーカーを使用して、直接フィルムに原稿を作成してください。水性マーカーはご使用いただけません。 手書き用ですので、複写機に通すことは避けてください。複写機の故障の原因となります。
    材質PPサイズA4枚数100外寸横幅(mm)210外形寸法縦(mm)297フィルム寸法(mm)0.06
  • インクジェット用OHPシート PLUS(プラス)[文具]

    インクジェット用OHPシート

    PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    写真やグラフもくっきりあざやかに表現。クリアーな発色・画像でアピール度満点のプレゼンテーションツール。フルカラーのプリントでも、にじみのない美しい仕上がり。デジタルカメラやフォトCDなどの写真画像の出力にも対応しています。早い速乾性と高い定着性を実現。
    仕様片面印刷材質ポリエチレンテレフタレート(PET)サイズA4外形寸法(mm)210×297フィルム厚さ(μm)108(0.108mm)
  • OHPフィルム(インクジェットプリンタ用) コクヨ

    OHPフィルム(インクジェットプリンタ用)

    コクヨ(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    インクジェット方式のプリンタ・ワープロなどで、美しく鮮明な印字や画像が得られます。濃いカラー画像には適しません(プリンタによってはにじむことがあります)。
    適合カラーインクジェットプリンタ(染料インク対応)材質R-PETフィルム厚さ(mm)0.11サイズA4寸法(縦×横)(mm)297×210適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料インク対応)グリーン購入法適合
  • 実物投影機(800万画素) アーテック[学校教材・教育玩具]

    実物投影機(800万画素)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    31,000税込34,100
    1セット
    当日出荷
    800万画素の高画質カメラで教科書などの細かい文字も鮮明に映す。最大撮影範囲/A3サイズ、解像度/800万画素、重量/約1123g ・PDFで保存可能・ペンツールで書き込み可能・OCR対応・静止画最大16分割表示可能・USB接続でパソコンに出力可能。材質:ABS・スチール。サイズ:カメラ:110×480×105mm(収納時:110×480×105mm)、マット:420×430mm。セット内容:実物投影機(800万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容実物投影機(800万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1材質ABS、スチール質量(g)約1123形式出力:MJPG、YUY2周波数(Hz)50または60ケーブル長(m)1.55対応OSWindowsXP SP2/Vista/7/8/8.1/10接続方式USB接続 TypeAレンズ1000tv本寸法(cm)34×14×12ズームデジタル15倍ズーム解像度800万画素照度(Lux)50~80(推奨)画素数800万画素USBタイプUSB2.0最大電流(mA)500最低照度(Lux)10
  • 実物投影機 1190万画素 アーテック[学校教材・教育玩具]

    実物投影機 1190万画素

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    35,000税込38,500
    1台
    3日以内出荷
    1190万画素で細部まで鮮明授業におすすめの実物投影機。1190万画素の高画質カメラで教科書や資料の細かな文字まで鮮明に映し出せる実物投影機です。A3サイズ対応で、立体物の投影や角度調整も自由に行えます。授業・研修・オンライン配信など、あらゆるシーンに対応します。コンパクトに折りたためるので、持ち運びにも便利です。材質:ABS、スチール。サイズ:本体収納時:約260×90×60mm、本体高さ調整:約250~600mm、リモコン:約40×150×14mm、USBケーブル:長さ約160mm。セット内容:本体×1、リモコン×1、USBケーブル×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1、リモコン×1、USBケーブル×1材質ABS、スチール寸法(mm)本体収納時:約260×90×60、本体高さ調整:約250~600、リモコン:約40×150×14、USBケーブル:長さ約160包装形態箱入り
  • 天体投影機 渡辺教具製作所

    天体投影機

    渡辺教具製作所
    285,000税込313,500
    1個
    5日以内出荷
    付属品月・太陽投影器、惑星投影装置(2個)、天の川投影装置、子午線投影装置、ポインター、星座絵投影器、ドーム(2m)仕様回転方式:電動、星の数:約500個寸法(mm)510(全幅)×530(座高)×直径320質量(kg)6
  • 天体投影機 渡辺教具製作所

    天体投影機

    渡辺教具製作所
    275,000税込302,500
    1個
    5日以内出荷
    付属品月・太陽投影器、天の川投影装置、子午線投影装置、ポインター、星座絵投影器、ドーム(2m)仕様回転方式:電動、星の数:約500個寸法(mm)510(全幅)×530(座高)×直径320質量(kg)6
  • 天体投影機 渡辺教具製作所

    天体投影機

    渡辺教具製作所
    300税込330
    1個
    5日以内出荷
  • 天体投影機 渡辺教具製作所

    天体投影機

    渡辺教具製作所
    60,000税込66,000
    1個
    5日以内出荷
  • 天体投影機 渡辺教具製作所

    天体投影機

    渡辺教具製作所
    220,000税込242,000
    1個
    5日以内出荷
    付属品月・太陽投影器、天の川投影装置、ポインター、星座絵投影器、ドーム(2m)仕様回転方式:手動、星の数:約500個寸法(mm)510(全幅)×530(座高)×直径320質量(kg)5.5
  • 天体投影機 渡辺教具製作所

    天体投影機

    渡辺教具製作所
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • BF-2MA、4MA、OHP3A、X2ZA用放電針ユニット シシド静電気

    BF-2MA、4MA、OHP3A、X2ZA用放電針ユニット

    シシド静電気
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    適合機種BF-2MA、4MA、OHP3A、X2ZA
  • BF-X2ZB、6MA、OHP3B、X2MB、X4ZB用放電針ユニット シシド静電気

    BF-X2ZB、6MA、OHP3B、X2MB、X4ZB用放電針ユニット

    シシド静電気
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    適合機種BF-X2ZB、6MA、OHP3B、X2MB、X4ZB
  • 単線コイルを貫通させたもの(電流による磁界実験器) ナリカ

    単線コイルを貫通させたもの(電流による磁界実験器)

    ナリカ
    17,000税込18,700
    1個
    4日以内出荷
    大電流電源装置(別売)を用いて、電流による磁界を方位磁針やマグチップ(注文コード:57881119)を併用して観察することができます。
    寸法(mm)250×250×105
  • 単線をU状に貫通させたもの(電流による磁界実験器) ナリカ

    単線をU状に貫通させたもの(電流による磁界実験器)

    ナリカ
    10,000税込11,000
    1個
    4日以内出荷
    大電流電源装置(別売)を用いて、電流による磁界を方位磁針やマグチップ(注文コード:57881119)を併用して観察することができます。
    寸法(mm)250×150×105
  • 単線を貫通させたもの(電流による磁界実験器) ナリカ

    単線を貫通させたもの(電流による磁界実験器)

    ナリカ
    11,000税込12,100
    1個
    4日以内出荷
    大電流電源装置(別売)を用いて、電流による磁界を方位磁針やマグチップ(注文コード:57881119)を併用して観察することができます。
    寸法(mm)250×150×150
  • ベルト No.HP38 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ベルト No.HP38

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    仕様反射ライン入材質ポリプロピレン質量(g)約111ベルト幅(mm)38ベルト長さ(mm)1080RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア式掃除機 APPQO-HP2(オープンドラム缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 APPQO-HP2(オープンドラム缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    市販の20Lオープンペール缶(板厚0.4mm以上)でご使用可能な乾湿両用の掃除機です。 コンプレッサー10馬力以上、エアホースカプラ3/8以上を推奨致します。 200Lオープンドラム缶でご使用されたい場合は、別途ドラム缶用専用天板(DTB)が必要です。
    用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃、ドラム缶へ液体を大量回収付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ38×2m)、フィルタセットトラスコ品番787-8940材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:NBR、CRゴム質量(kg)6タイプJIS規格20Lオープンペール(ドラム)缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)1050ホース内径(Φmm)38対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)100使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口Rc3/8(20PM)バルブ付最大風量(m3/min)3使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)150使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー10馬力
  • プレミアム遮熱オーニング 明和グラビア

    プレミアム遮熱オーニング

    明和グラビア
    2,798税込3,078
    1枚
    3日以内出荷
    熱をしっかりカットする特殊遮熱構造で夏の強い日差しをはね返す。
    用途遮熱効果約-25℃・UVカット約99%・遮光率約98%・防水で夏の強い日差しをはね返して暮らしを快適に。材質【表面】塩化ビニル樹脂【裏面】ポリエステル【ヒモ】ポリエステル【ハトメ】アルミハトメSL
  • 送風型除電装置ウィンスタット シシド静電気

    送風型除電装置ウィンスタット

    シシド静電気
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • クイックチューブコネクター CAP型 プラグ ニューマシン

    クイックチューブコネクター CAP型 プラグ

    ニューマシン
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。
    形状プラグ材質(本体)真鍮/クロムメッキ(一部樹脂)使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)12.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)適合チューブウレタン・ナイロン耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックインキ No.700 寺西化学

    マジックインキ No.700

    寺西化学(84件のレビュー)
    89税込98
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。 臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。 事務用や封筒の宛名書きに最適です。 色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。 CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。 キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。
    用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など線幅(mm)0.7
  • 無地ハンドルPETクリアBOX HEADS(ヘッズ)

    無地ハンドルPETクリアBOX

    HEADS(ヘッズ)
    1,498税込1,648
    1パック(10枚)
    6日以内出荷
    透明無地のハンドル付PETボックスです。
    用途ギフトラッピング材質PET[透明]厚さ(mm)0.3
  • アクアドリルEX オイルホールパイロット NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールパイロット

    NACHI(不二越)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • マイクロスーパーミニ C400型 真鍮 プラグ ニューマシン

    マイクロスーパーミニ C400型 真鍮 プラグ

    ニューマシン
    239税込263
    1個
    6日以内出荷
    エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
    形状プラグ材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ寸法A(mm)12.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光沢透明フィルム PLUS(プラス)[文具]

    光沢透明フィルム

    PLUS(プラス)[文具]
    2,298税込2,528
    1パック(10シート)
    当日出荷
    サインボードやディスプレイ作りに最適。光沢フィルムならではの高級感ある仕上がりが得られます。写真のプリントにも適しています。質感を生かして、POPやディスプレイ、カード作りにも。※インクジェットプリンター専用シートです。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。OHPシートとしてもご使用いただけます(※レーザープリンターや、用紙設定でOHPシートのないプリンターではご使用になれません。)。※水ぬれ注意。
    仕様OHPシートとしてもご使用いただけます(レーザープリンターや、用紙設定でOHPシートのないプリンターではご使用になれません。)材質ポリエチレンテレフタレート(PET)サイズA4素材光沢透明フィルムフィルム厚さ(μm)108(0.108mm)
  • レーザーポインター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レーザーポインター

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
    ブラック質量(g)40電源単四形乾電池×2本連続使用時間30時間波長(nm)650~660電池寿命(時間)連続30使用電池単4形乾電池×2本到達距離(m)100~150レーザー出力1mW未満ビーム径8~10mm(5m先計測)使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応レーザー赤色光本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×97.5×14商品タイプリモコンタイプレーザー光色レッド
  • ルモカラーペン 油性 細書き M ステッドラー

    ルモカラーペン 油性 細書き M

    ステッドラー(2件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    優れた定着性で、ガラス・陶器・OHPフィルムなど様々なモノに書くことができます。ドライセーフインクがペン先に薄い皮膜を作り、2日間ペン先の乾燥を防ぎます。
    寸法(mm)141×9.8×12.8質量(g)8タイプシングル材質(軸)PP線幅(mm)0.8~1.0材質(キャップ)PPインク油性材質(ペン芯)POM入数1商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
  • 検出器スイッチ レベル 表面実装 1 1セット 1800個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    検出器スイッチ レベル 表面実装 1 1セット 1800個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    199,800税込219,780
    1セット(1800個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity JJE シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -40 +85 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) 本体サイズ: 4.7 x 3.5 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
    仕様●入数:1リール(1800個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:10 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4010アズワン品番65-7810-70
  • レーザーポインター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レーザーポインター

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
    ガンメタリック質量(g)44タイプペンタイプ波長(nm)650~660使用電池単4形乾電池×2本到達距離(m)100~150ビーム径8~10mm(5m先計測)使用場所屋内レーザー赤色光本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×124×13
  • 検出器スイッチ レベル 表面実装 1 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    検出器スイッチ レベル 表面実装 1 1セット 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,898税込2,088
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:10 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4011アズワン品番65-7811-04
  • オイルコンパス ケニス

    オイルコンパス

    ケニス
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    オイルダンパーの働きで、方位磁針の動きを安定させます。 透明でOHP投影も可能です。 ストラップ付で、首に下げて使用することも可能です。
    付属品ストラップ寸法(Φmm)48機能防水仕様目盛角度360°方位4方位(漢字・十二支表示)
  • ルモカラーペン超細書きS ステッドラー

    ルモカラーペン超細書きS

    ステッドラー(2件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    優れた定着性と耐光性を誇る油性ペンです。ガラス・陶器・金属・プラスチック・木材・布・OHPフィルムなど様々なものに書けます。また独自のインクがペン先に薄い皮膜を作り、2日間はペン先の乾燥を防ぎます。(※ISO554)筆記後、3~6秒程で乾き、すばやい作業にも最適です。
    質量(g)9.8タイプシングル線幅(mm)0.4幅W×全長(mm)12.8×141インク油性入数1本線の太さ極細字
  • 方位磁針(投影用) OC-40 ナリカ

    方位磁針(投影用) OC-40

    ナリカ
    800税込880
    1個
    当日出荷
    OHP投影可能、縁に巻き溝付き
    材質透明アクリル樹脂直径(mm)40×11.5
ohp ランプ特集
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
"ohp" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷