カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 測定用品(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「olv-5」の検索結果

小型レベルセンサOLスイッチ
ノーケン(4件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。仕様逆動作可能材質本体/SUS316、フロート/SUS316L、ストッパ/SUS316、取付ナット/SUS316高さ(mm)フロート/27質量(g)約37内径(Φmm)フロート/9.4外径(Φmm)フロート/28使用温度(℃)-10~100粘度5P以下比重測定範囲0.8以上引張強度(N)リード線/20 Max.耐圧力(MPa)2 Max.(静圧)耐衝撃(m/s2)100 Max.リード線長さ(mm)300リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)応差スイッチ/1.5±1mmクリアランス(mm)フロート・ステム/1.4取付ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応吃水(mm)19
小型レベルセンサー
ノーケン¥5,598税込¥6,1581台3日以内出荷小型量産機器組込み用に最適。材質本体/SUS316、フロート/SUS316L比重測定範囲0.8以上取付け方法垂直取り付けリード線長さ(mm)2000直径×高さ(mm)【フロート】Φ28×27
RK539 ブレスターレインウェア フィアート
コミネ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781着5日以内出荷から7日以内出荷透湿防水素材ブレスター採用のシンプルで快適なレインウェア。 生地の透湿性だけでなく、背面に設けたベンチレーションで蒸れを排出します。 5色の多彩なカラーバリエーションが嬉しい上下セット。 携帯に便利なポーチ付属。
PK-764 エニグマG2カーゴパンツ
コミネ¥9,998税込¥10,9981着7日以内出荷ストレッチコットンを使用した、風合いの良いコットンカーゴパンツ。膝には自然なフィット感と高い衝撃吸収性を備えたENIGMA G2ソフトプロテクター、腰横にはEVAパッドを標準装備。普段着のようなカジュアルな見た目と、ライディングに必要な機能性を両立。・サイズ: WS・WM・WL・S・M・L・XL・2XL・3XL・4XLB・5XLB・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・膝プロテクター : KOMINE SK-865 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・腰プロテクター : EVAパッド・偽造防止4Dラベルプロテクターknee・side
JK-187 エニグマG2ハーフメッシュジャケット
コミネ¥15,980税込¥17,5781着7日以内出荷シンプルなデザインで、どんなバイクにも合わせやすいハーフメッシュジャケット。胸部・肩・肘・背中にプロテクターを標準装備したフルプロテクション仕様で、快適性と保護性能を兼ね備えた一着。・サイズ: WM・WL・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・夜間視認性を高めるリフレクター : 腕・背中・胸部プロテクター : KOMINE SK-869 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肩プロテクター : KOMINE SK-866 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肘プロテクター : KOMINE SK-865 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815・偽造防止4Dラベルプロテクターshoulder・elbow・back・chest
JK-603 Protect W-JKT
コミネ¥21,980税込¥24,1781着7日以内出荷どんなバイクにもに合うシンプルなデザインのショート丈ウインタージャケット。 着脱保温ライナーを装備。 別売り電熱ライナーベスト(EK-101)をオプション装着可能。
PK-762 エニグマG2クッションカーゴパンツ
コミネ¥15,980税込¥17,5781着7日以内出荷撥水性と通気性に優れた生地を使用した、速乾性のあるカーゴパンツ。膝には通気性と衝撃吸収性に優れたENIGMA G2プロテクターを、ヒップにはライディング時の振動を緩和する着脱式のゲルクッションを内蔵。高い伸縮性で、ストレスのない履き心地を実現。・サイズ: WM・WL・WXL・S・M・L・XL・2XL・3XL・4XLB・5XLB・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・夜間視認性を高めるリフレクター : カーゴポケット・膝プロテクター : KOMINE SK-865 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・ヒップ : KOMINE SK-863 MCゲルクッション・膝プロテクターは出し入れしやすい外入れ式・ゲルクッション着脱可能・偽造防止4Dラベルプロテクターknee