カテゴリ

  • 制御機器(509)
    • トグルスイッチ(140)
    • ロッカスイッチ(39)
    • ディスクリート(76)
  • バッテリー・電装(27)
    • 自動車用スイッチ(12)
  • バイク部品(12)
    • バイクカスタムパーツ(1)
  • 空調・照明・電設資材(180)
  • 測定用品(65)
  • 科学研究・開発用品(65)
  • パソコン/周辺機器(58)
  • 船舶用品・漁業資材(51)
  • 家電(47)
  • 防犯用品(32)
  • 電気材料(22)
  • 溶接用品(16)
  • 安全用品(16)
  • 作業服(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • カー用品(11)
  • 測定関連サービス(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • メカニカル部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 事務用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 電動工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 医療(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
接点構成
ブランド
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「on-off-on」の検索結果

1,233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ ON-OFF-ON IPFスイッチ ON-OFF-ONIPF
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スイッチON-OFF-ON
ロッカースイッチ(ON/OFF/ON) BRIDGE[自動車用品]ロッカースイッチ(ON/OFF/ON)BRIDGE[自動車用品]
889税込978
1袋(2個)
当日出荷
用途電源のON/OFF/ONに定格電圧DC12V6A穴径(Φmm)20
ロッカスイッチ(ON)-OFF-(ON) CHILYロッカスイッチ(ON)-OFF-(ON)CHILY
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)DC 500V 100以上接触抵抗(mΩ)DC 2-4V 1A 20以下電気的耐久性10000 サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC 1500
フジソク トグルスイッチ DPDT On-Off-On ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)フジソク トグルスイッチ DPDT On-Off-Onニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
極数2極規格UL、CSA、PSE規格認定品シリーズET端子形状はんだ端子絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)AC125V:25、AC250V:15操作部形状トグルスイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA)電気的寿命(万回)2
トグルスイッチ 双極(ON)-OFF-(ON) ミヤマ電器トグルスイッチ 双極(ON)-OFF-(ON)ミヤマ電器(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性(ON)-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
ロッカスイッチON-OFF-ON CHILYロッカスイッチON-OFF-ONCHILY
239税込263
1個
3日以内出荷
温度範囲(℃)0~+120絶縁抵抗(MΩ)DC 500V 100以上接触抵抗(mΩ)DC 2-4V 1A 20以下電気的耐久性10000 サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC 1500
防水トグルスイッチコード付き[ON-OFF-ON] FUNCTION防水トグルスイッチコード付き[ON-OFF-ON]FUNCTION
1,698税込1,868
1個
当日出荷
防水仕様のスイッチ本体に防水キャップを取り付けたコード付きのトグルスイッチです。 屋外など濡れる環境でも使用できます。 配線長は約30cmです。
備考シャフト長:約20mm、赤線コモン極数単極双投(SPDT)取付穴径13Φ定格DC12V/25A端子形状約30cmコード付き(1.25SqX3C)操作部形状基本レバースイッチ特性ON-OFF-ON(オルタネイト)実装タイプパネル取り付け(ナット締付)
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On RS PRORS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-OnRS PRO
799税込879
1個
当日出荷
仕様トグルスイッチ、サブミニチュア-RS Series、RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000Vrms(海抜0m)です。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-Off-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.02RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)4.95アクチュエータ長さ(mm)9.4実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)3@120Vac機械的寿命(万回)3
トグルスイッチ 双極 ON-OFF-ON ミヤマ電器トグルスイッチ 双極 ON-OFF-ONミヤマ電器
559税込615
1個
3日以内出荷
極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
フジソク トグルスイッチ SPDT On-Off-On ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)フジソク トグルスイッチ SPDT On-Off-Onニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
極数単極使用温度範囲(℃)-30~85規格UL、CSA規格認定品シリーズ8J定格電圧(V)AC125/AC250/DC30端子形状はんだ端子定格電流(A)6/3/4絶縁抵抗(MΩ)(最小)1000(DC500V)保存温度範囲(℃)40~85操作部形状ショートグトグルスイッチ特性ON-OFF-ONメッキAgRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)(最大)ロッキングリングを使用する場合:2.5、ロッキングリングを使用しない場合:3.5耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)10(DC2~4V 1A)材質(接点)黄銅/銅+銀電気的寿命(万回)オルタネートタイプ:5、モーメンタリータイプ:2.5操作部ショートレバー:6.8mm
トグルスイッチ ON-OFF-ON Dailywell Electronicsトグルスイッチ ON-OFF-ONDailywell Electronics
339税込373
1個
3日以内出荷
M6ねじによる小型のパネル取り付け形ハンダ付け端子タイプ、小容量の電源スイッチなどに
使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V/DC28V6A AC250V/3A端子形状はんだ絶縁抵抗(MΩ)500V 500(min)接触抵抗(mΩ)10MAX機械的開閉耐久性20万回(DC10V 0.1mA)操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
フジソク トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)フジソク トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
539税込593
1個
欠品中
種類トグル極数単極使用温度範囲(℃)-20~85シリーズATE定格電圧(V)(最大)AC/DC60、(最小)AC/DC0.02端子形状R/A端子(0.3インチピッチ)ブラケットなし絶縁抵抗(MΩ)(最小)500(DC500V)保存温度範囲(℃)-40~85定格電流(mA)(最大)50、(最小)0.001操作部形状スタンダードスイッチ特性(ON)-OFF-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPDT耐電圧(V/min)AC250最大接触抵抗(mΩ)50(AC200μV 1.5mA)機械的寿命(万回)3電気的寿命(万回)最大定格:1、0.4VA:3接触機構クリップ
小型スライドスイッチ ON-OFF-ON Dailywell Electronics小型スライドスイッチ ON-OFF-ONDailywell Electronics
319税込351
1個
3日以内出荷
タイプスライド定格AC120V/DC28V:3A AC250V:1ALED機能動作ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
フジソク トグルスイッチ DPDT (On)-Off-(On) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)フジソク トグルスイッチ DPDT (On)-Off-(On)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
999税込1,099
1個
欠品中
種類トグル極数2極使用温度範囲(℃)-20~85シリーズATE定格電圧(V)(最大)AC/DC60、(最小)AC/DC0.02端子形状PC端子ブラケットなし絶縁抵抗(MΩ)(最小)500(DC500V)保存温度範囲(℃)-40~85定格電流(mA)(最大)50、(最小)0.001操作部形状フラットトグルスイッチ特性(ON)-OFF-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応回路構成DPDT耐電圧(V/min)AC250最大接触抵抗(mΩ)50(AC200μV 1.5mA)機械的寿命(万回)3電気的寿命(万回)最大定格:1、0.4VA:3接触機構クリップ
小型トグルスイッチ ON-OFF-ON Dailywell Electronics小型トグルスイッチ ON-OFF-ONDailywell Electronics
309税込340
1個
3日以内出荷
幅約8mmの標準的基板取り付け形、小容量の電源スイッチなどに
極数3極使用温度範囲(℃)-30~+85絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20MAX機械的開閉耐久性30000回操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ 双極 ON-OFF-(ON) ミヤマ電器トグルスイッチ 双極 ON-OFF-(ON)ミヤマ電器
599税込659
1個
3日以内出荷
極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性ON-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) パネルマウント 5 A @ 25 V dc APEMApem トグルスイッチ (On)-Off-(On) パネルマウント 5 A @ 25 V dcAPEM
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)動作温度(℃)+55RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)40ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On RS PRORS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-OnRS PRO
569税込626
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 4.95mmアクチュエータ長さ = 5.33mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 20mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリートグルスイッチ、サブミニチュア - RS Series. RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ 単極 ON-OFF-ON ミヤマ電器トグルスイッチ 単極 ON-OFF-ONミヤマ電器
399税込439
1個
3日以内出荷
極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0スイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ 単極 ON-OFF-(ON) ミヤマ電器トグルスイッチ 単極 ON-OFF-(ON)ミヤマ電器
429税込472
1個
3日以内出荷
極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性ON-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
719税込791
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = (On)-Off-(On)コンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dc装着タイプ = スルーホールターミナルタイプ = Vertical Through Holeトグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシシール端子 ステンレススチールフレーム(黄銅すずめっきはんだサポート付き)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On) RS PRORS Pro トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)RS PRO
759税込835
1個
翌々日出荷
仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性(On)-Off-(On)端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
スイッチ トグルタイプ 黒(ON)-OFF-(ON) ミヤマ電器スイッチ トグルタイプ 黒(ON)-OFF-(ON)ミヤマ電器
919税込1,011
1個
3日以内出荷
極数単極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性(ON)-OFF-(ON)絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
トグルスイッチ 単極(ON)-OFF-(ON) ミヤマ電器トグルスイッチ 単極(ON)-OFF-(ON)ミヤマ電器
439税込483
1個
3日以内出荷
極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性(ON)-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ2回路2接点(ON-OFF-ONタイプ) GB[制御機器]トグルスイッチ2回路2接点(ON-OFF-ONタイプ)GB[制御機器]
189税込208
1個
3日以内出荷
パネル取付型の小型トグルスイッチです。 ON-OFF-ON のオルタネイトタイプ。(中点有り) ナット、ワッシャが付属します。
タイプトグルスイッチ取付方式パネル取付動作特性ON-OFF-ON(オルタネイト)機能DPDT(双極双投)
基本レバー形トグルスイッチ ON-OFF-(ON) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ ON-OFF-(ON)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
469税込516
1個
3日以内出荷
幅9.8mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(基本レバー)
仕様【実装】PC使用温度範囲(℃)-30~85定格20mV~28V・0.1mA~0.1A端子形状PC端子耐電圧AC500V(1分間)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)50以下機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上操作部形状基本レバースイッチ特性ON-OFF-(ON)
RS PRO トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-Off-On RS PRORS PRO トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-Off-OnRS PRO
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
接点構成 = DPDT。動作特性 = On-Off-On。コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac。実装タイプ = PCB。末端様式 = はんだ。IP保護等級 = IP67。アクチュエータ長さ = 18mm。アクチュエータ材料 = 真鍮。コンタクト材質 = 銀mΩ。機械的寿命 = 50000Cycles。。IP67密閉構造 小型トグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉型スイッチは、機械的強度と電気絶縁性を高めるため、二重のシェルケースを採用しています。このスイッチの前面には 2 つの O リングがあり、作動中にもシールを維持します。また、スイッチの背面は完全に密閉されており、流水から完全に保護することができます。このコンタクトは、低レベルのスイッチング(10mA 50mV → 10μA、最小5V dc )とパワーアプリケーション(3A @ 250V ac)の両方に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On) RS PRORS PRO トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On)RS PRO
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
RS PRO V18
仕様接点構成 = DPDT動作特性 = (On)-Off-(On)コンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dc実装タイプ = パネルマウント末端様式 = はんだイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 11.91mmアクチュエータ長さ = 17.56mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき定格電圧 = 120 ac/dc, 28V ac/dcコンタクト材質 = 銀Ω動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ トグルタイプ 黒 ON-OFF-ON ミヤマ電器スイッチ トグルタイプ 黒 ON-OFF-ONミヤマ電器
849税込934
1個
3日以内出荷
極数単極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
Marquardt トグルスイッチ On-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント MARQUARDTMarquardt トグルスイッチ On-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウントMARQUARDT(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:On-Off-(On)●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●IP評価:IP40●パネルのカットアウト幅:18.5mm●パネルのカットアウト高さ:13.2mm●アクチュエータ長さ:14mm●アクチュエータ材料:PA●接触抵抗:<100mΩ●コンタクト材質:Ag●UL、CSA、ENEC. Marquardt 1810シリーズトグルスイッチ. Marquardt 1810シリーズの1極 / 2極トグルスイッチです。 1810トグルスイッチは、クラスIIの機器での使用に適しています。また、SPST、SPDT、DPST、DPDTの各スイッチング方式を選択することができます。. 機械的 / 電気的に長寿命 接触抵抗 ;100 mΩ 絶縁抵抗 >100 MΩ 難燃性等級: UL 94 V-2RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 20 A ARCOLECTRICArcolectric トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 20 AARCOLECTRIC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質(アクチュエータ)メタルスイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)12.7アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)20パネルのカットアウトサイズ(mm)12.7
M6トグルスイッチ ON-OFF-ON銘板 Dailywell ElectronicsM6トグルスイッチ ON-OFF-ON銘板Dailywell Electronics
36税込40
1個
3日以内出荷
内容M6用トグルスイッチ銘板表示ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
基本レバー形トグルスイッチ(ON)-OFF-(ON) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ(ON)-OFF-(ON)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
539税込593
1個
3日以内出荷
基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(基本レバー)
仕様【実装】PCピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500V(1分間)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)50以下機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上操作部形状基本レバースイッチ特性(ON)-OFF-(ON)
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On ハンダ端子 RS PRORS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On ハンダ端子RS PRO
799税込879
1個
翌々日出荷
仕様UL E187490、ミニチュアフラットレバートグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-Off-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銅合金接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)12.3実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On ハンダ端子 RS PRORS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On ハンダ端子RS PRO
829税込912
1個
翌々日出荷
仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-Off-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)黄銅銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On ハンダ端子 RS PRORS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On ハンダ端子RS PRO
829税込912
1個
翌々日出荷
仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー定格電圧(V)AC250接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-Off-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)黄銅銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
全面照光トグルスイッチ赤/緑ON-OFF-ON NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光トグルスイッチ赤/緑ON-OFF-ONNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
759税込835
1個
3日以内出荷
仕様【LEDとスイッチ】連動形【実装】PC極数単極使用温度範囲(℃)-25~55定格20mV~28V・0.1mA~0.1A端子形状PC端子耐電圧AC500V(1分間)絶縁抵抗(MΩ)500以上LED色赤/緑操作部色シルバースイッチ特性ON OFF ONRoHS指令(10物質対応)対応照光部全面照光
トグルスイッチ 双極 ON-OFF-ON 操作部色赤 ミヤマ電器トグルスイッチ 双極 ON-OFF-ON 操作部色赤ミヤマ電器
859税込945
1個
3日以内出荷
M6ねじによる小型のパネル取り付け形、モールドフラットレバー
極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2操作部形状モールドフラットレバー操作部色スイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On ハンダ端子 RS PRORS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On ハンダ端子RS PRO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
仕様UL E187490、ミニチュアパネル取り付けトグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-Off-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銅合金接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), FTS0904 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), FTS0904TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
仕様【末端様式】はんだ規格CSA認定, RoHS, UL94V-0定格電圧125 V ac, 250V ac接点構成DPDT材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅動作特性(On)-Off-(On)材質(コンタクト)純銀ΩRoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)10.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)6 @ 250 V acパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.2
...