カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

鬼風ヘビースモーカー
赤松電機製作所¥179,000~税込¥196,900~1台翌々日出荷から3日以内出荷業界最高クラスのミスト補習校率99.93%!0.3ミクロンのミスト粒子、油煙レベルまで対応します。 低騒音、低振動です。 エコロジー設計でRoHS規格対応部品を使用しています。 ワンタッチカセット方式を採用しているのでメンテナンスがお手軽です。 高性能、長寿命、洗浄で再使用できるフィルターを使用。 ファイナルフィルターも年1・2回の交換でOKです。 海外規格にも対応しています。用途各種工作機械、成型機、その他(食品、医薬品、化粧品、ガラス加工、等)電源(V)AC200/220(50/60Hz)3Φ塗装色25・90C吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)捕集効率(%)0.9993(0.3μm以上の粒子)、ファイナルフィルターなしの場合約99(0.5μm以上の粒子)
高性能ミストコレクター スマートミストマジック SMG-Rシリーズ
赤松電機製作所¥219,000~税込¥240,900~1台翌日出荷現場を止めない。生産が加速するミストコレクター。世界初、フィルターレスの新しい形。オニカゼの「マジックセパレーター」機構。遠心分離を用いた独自の構造で、目詰まりを解決。大きさの異なったスラッジ・切粉も本体内部に付着・堆積させることなく、自浄排出し目詰まりを防ぎます。シンプル設計でメンテナンスの手間を解決。目詰まりによるアンバランスや振動・騒音など特有の問題も発生しません。本体内部に溜めない構造でメンテナンス周期が延びます。メンテナンスにかかる時間がわずか5分で終わります。一般的なミストコレクターに比べ、最大約50%の消費電力を削減できます。空気力学を研究し、本体内の抵抗を極限に削減する事で従来よりも1サイズ小型のモーターが採用できました。用途各種工作機械、成型機、その他(鍛造機、焼入れ装置、転造機、ガラス加工、食品、医薬品、化粧品等)電源周波数(Hz)50/60塗装色本体:N-93(ホワイト全艶)マンセルN9.3近似、前処理部、モーター取付板、スタンド:N-10近似(ブラック3分艶)マンセルN1.0近似吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)捕集効率(%)99
ファイナルフィルターユニット HVS-100用
赤松電機製作所¥19,900税込¥21,8901個当日出荷0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-100
ファイナルフィルターユニット HVS-220用
赤松電機製作所¥25,900税込¥28,4901個当日出荷0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-220
ルーバーフィルター
赤松電機製作所¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から翌々日出荷オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ルーバーフィルター(フィルターのみ)」になります。交換の際は、フィルター部は洗浄水に漬け置き後、水分を押し出す様に洗浄して下さい。材質ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布
ファイナルフィルターユニット HVS-150用
赤松電機製作所¥22,900税込¥25,1901個当日出荷0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-150
3層ドラムフィルター HVS-100用
赤松電機製作所¥10,900税込¥11,9901個欠品中用途自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布適合品番HVS-100
3層ドラムフィルター HVS-40用
赤松電機製作所¥8,998税込¥9,8981個当日出荷用途自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。![フィルター式ミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906437-170120-02.jpg)
フィルター式ミストコレクター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥179,800~税込¥197,780~1台翌日出荷ワンランク小さなモーター出力でOK(メーカー比)。新開発の高効率ファンにより省エネ化を実現しました。メーカー従来機種0.75kW型とMZ-10(0.4kW)では同等の風量を得ることができます。同風量であればワンランク小型のモーターによるミスト捕集が可能になりました。電気代もお得です。 工作機械上部などの高所でも容易にメンテナンスすることができます。用途NC旋盤、汎用旋盤、マシニングセンター、放電加工機付属品防振ゴム×4個(ナット8個付)、予備フィルター×2セット(1次フィルター、2次フィルター各2枚ずつ)、排油ホース(内径Φ15mm×長さ5m)、ホースバンド×2個仕様最大入口濃度/20(mg/m3)、吸引対象/水溶性ミスト電源(V)三相200(50/60Hz共用)材質(フィルター)1次フィルター/ポリエステル(1枚使用)、2次フィルター/ポリエステル(1個使用)塗装色日塗工(本体F35-85A、排気ボックスU77-60L)使用環境温度(℃)0~40電源コード4芯(別売り)騒音レベル(dB(A))72±2以下捕集効率(%)99.7以上(2μm以上 水溶性ミスト)排油口(Φmm)16(2ヶ所・ネジ山無し(ホースを差し込み使用します))吸引温度(℃)75(ただし、電動機周辺温度は40℃以下のこと)
ルーバーユニット HVS-40用
赤松電機製作所¥59,900税込¥65,8901台10日以内出荷用途ボックス状のルーバーユニットの中には、ルーバー(鎧状衝突板)タテヨコ交互に配置し、粗粒子(切粉・粉塵)を除去し、フィルターへの負担を軽減。 さらにルーバーユニット内にもフィルターを設けることで、粗いミストを効率良く除去します。![フィルターレスミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28751356-230602-02.jpg)
フィルターレスミストコレクター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥199,800~税込¥219,780~1台翌日出荷から30日以内出荷セルフドレン式(陽圧排油)採用により捕集ディスクの目詰まりが低減しました。 インバータ制御により最適風量で運転可能。省エネ効果によりCO2削減にも貢献します。 捕集ディスクのアクセス性と着脱が向上。保守作業負担軽減に貢献します。 CE標準対応(200V)、TSCA PBT5物質規制対応、RoHS、PMモータ採用用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン付属品二次排油用たけのこニップル適合捕集対象:水溶性ミスト(pH7.0~10.5)※粒子径2um以上方式捕集:回転衝突式塗装色日塗工F35-85A/日塗工YN-40電源コード別売り(4心)適合ホース内径(Φmm)排油:一次排油口25/二次排油口10周囲温度(℃)5~40捕集効率(%)99.9※粒子径5um以上RoHS指令(10物質対応)対応吸引温度(℃)5~50
ミストレーサ用汎用アフターフィルタ
SDG株式会社¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷ミストが多い場合や油性の場合にご使用下さい。付属品ドレンチューブ(2.5m)×1本、ホースバンド(ドレンチューブ用)×1個、蝶ナットM5×4個、パッキン×1枚適合CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
ルーバーユニット HVS-150用
赤松電機製作所¥78,980税込¥86,8781台10日以内出荷用途ボックス状のルーバーユニットの中には、ルーバー(鎧状衝突板)タテヨコ交互に配置し、粗粒子(切粉・粉塵)を除去し、フィルターへの負担を軽減。 さらにルーバーユニット内にもフィルターを設けることで、粗いミストを効率良く除去します。
ルーバーユニット HVS-220用
赤松電機製作所¥94,980税込¥104,4781台10日以内出荷用途ボックス状のルーバーユニットの中には、ルーバー(鎧状衝突板)タテヨコ交互に配置し、粗粒子(切粉・粉塵)を除去し、フィルターへの負担を軽減。 さらにルーバーユニット内にもフィルターを設けることで、粗いミストを効率良く除去します。
3層ドラムフィルター HVS-150用
赤松電機製作所¥10,900税込¥11,9901個欠品中自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布適合品番HVS-150
3層ドラムフィルター HVS-220用
赤松電機製作所¥11,900税込¥13,0901個当日出荷自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布適合品番HVS-220
ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ(CRHタイプ)
SDG株式会社¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷から61日以内出荷高温ミスト(80℃以下)に対応。電動機部を機外に出しているので、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。 ダクトホースを取付けたままでフフィルタ交換が可能です。(CRH-100T/E、200T/E除く) サビに強い塗装。高級アクリル焼き付け塗装を採用し、サビにくくしています。用途部品洗浄機、など吸気温度(℃)(最大)80捕集効率(%)99.4
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら













![フィルター式ミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906437-170120-02.jpg)

![フィルターレスミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28751356-230602-02.jpg)