カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農業機械(3)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「os-3m-k」の検索結果

Let`s note SR4 法人モデル(Core i5-1345U/16GB/SSD256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/12.4型/バッテリー標準)
Panasonic(パナソニック)¥319,800税込¥351,7801台翌日出荷用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等仕様●CPU詳細:Core i5-1345U●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶、アンチグレア●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●バッテリ:リチウムイオン●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●最大消費電力(備考):PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●国際エネルギースター:登録●VCCI:適合●PCリサイクル:対象●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●リカバリ用データ保存場所:SSD電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz本体質量(g)939最大消費電力(W)65メモリー容量16GB解像度1920×1280ドット使用CPUCore i5スピーカーステレオチップセットCPUに内蔵キーボードあり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19 mm(横) / 16mm(縦)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
USB-C - HDMI 2.1変換ケーブル/8K60Hz/USB4 Thunderbolt 3&4 互換/タイプC モニター ディスプレイ コンバーター
StarTech.com¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷高性能:USB-C DP Altモード対応映像ソースを8K60Hz/4K144Hz HDMIディスプレイに接続するUSB-C - HDMI変換アダプタケーブル。最大限の性能を得るには、Intel第11世代以降のプロセッサー搭載機、またはDP 1.4とDSCを搭載したディスクリートグラフィックカードが必要。ホスト互換性:Dell, HP, Lenovo, Microsoftなどのノートパソコンやデバイスに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載MacBookは、USB-C DP Altモードで最大4K60Hzのみをサポートし、8K60Hzは非対応。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアとOSに対応する汎用性の高いType-C - HDMIディスプレイコンバーター。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応ノートPC、その他のデバイスに対応。品質と設計:ビデオアダプターとケーブルの一体構造により、不具合の発生ポイントを減らし、信号損失を最小限に抑制。適応型イコライザーが入力信号を最適化し、出力信号を増幅、ディスプレイとの互換性を確保。編組被覆材がEMIを防止用途ドライバーやソフトウェアをインストールせずに、USB-Cデバイスを8K HDMIディスプレイに接続。高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適色スペースグレー適合規格HDMI 2.1 FRL対応OSOSに依存せず。ドライバやソフトウェアは不要最大解像度7680x4320 (8K) / 60Hz保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-C (DisplayPort対応オルタネートモード)コネクタBHDMIオーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L
omron(オムロン)¥249,800~税込¥274,780~1個3日以内出荷から101日以内出荷タイプ低慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
HDMI / USB トランシーバー(4K60p &; HDBaseT 3.0 対応)
ATEN¥87,980税込¥96,7781台3日以内出荷VE1843は、トランスミッターとレシーバーの機能を1つのユニットに統合したビデオトランシーバーです。HDBaseT3.0テクノロジーで設計されたVE1843は、1本のCat6aケーブル(HDBaseT認定Cat6a U/FTPケーブルATEN Cat6aケーブル 2L-2920)を介して、4K60p非圧縮信号をゼロレイテンシーで最大100m延長するだけでなく、HDBaseT3.0規格により、IR、RS-232C、イーサネット、独立オーディオ、およびUSBの各信号を伝送します。付属品RS-232Cターミナルブロック×1、フットパッド(4 pcs)×1、USB Type-B → USB Type-Aケーブル×1、電源アダプター×1、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1仕様最大ピクセルクロック:600 MHz質量(kg)0.64規格準拠:HDMI(3D、Deep Color、4K60p)、4K HDR(HDR10/HDR10+/DolbyVision)、HDCP 2.3準拠スイッチファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1 - ON/OFF、ポート選択スライドスイッチ×1 - Tx(トランスミッター)/ Rx(レシーバー)選択、モード選択スライドスイッチ×1- HDMIオーディオ エンベデッドまたはディエンベデッド ON/OFF選択、ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1 - ON/OFF(ファームウェアアップデートにて実装予定)出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)100 Ω、最大距離(m):5湿度(%RH)0~40消費電力DC12V:24W:113BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:171.5×150.9×30.0材質(ケース)メタル入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100Ω、最大距離(m):5制御IRチャンネルステレオミニジャック メス×1(双方向、Black)、30K~56KHz フルレンジ伝送、RS-232チャンネル【コネクター】ターミナルブロック×1、3極、【ボーレート】19200、【データビット】8、【ストップビット】1、パリティなし、フロー制御なし、USBチャンネル(W)USB Type-B メス×1hite、ホスト)、USB Type-A メス×1hite、デバイス)、イーサーネットチャンネルGbE×1(RJ-45 メス)動作温度0~80% RH、結露なきこと解像度入力:4096×2160p 24/25/30/50/60Hz、3840×2160p 24/25/30/50/60Hz、3840×2160p 50/60Hz 4:2:0、4096×2160p 50/60Hz 4:2:0、1080p 24/25/30/50/60Hz、1080i 50/60Hz、720p 50/60Hz、576p 50Hz (4:3)/(16:9)、480p 60Hz (4:3)/ (16:9)、1920×1200 @ 60Hz、1920×1200 @ 60Hz (Reduced Blanking)、1600×1200 @ 60Hz、1920×1080 @ 60/120/240Hz、1680×1050 @ 60Hz、1400×1050 @ 60Hz、1400×900 @ 60Hz、1280×1024@ 60/75Hz、1280×800 @ 60Hz、1024×768 @ 60/70/75Hz、800×600 @ 56/60/72/75Hz、720×400 @ 70Hz、640×480 @ 60/67/72/75Hz、最大4K×2K@60Hz(4:4:4)@100m(HDBaseT3認定Cat6a U/FTPケーブル/(延長距離)ATEN Cat6aケーブル2L-OS6AXXX使用の場合は50mまで)LEDビデオ入力Tx HDMI IN(トランスミッター、Orange)×1、ビデオ出力Rx HDMI OUT(レシーバー、Orange)×1、リンクTx ×1(トランスミッター、Orange)、Rx ×1(レシーバー、Orange)、電源Tx ×1(トランスミッター、Green)、Rx ×1(レシーバー、Green)コネクタユニット間RJ-45 メス×1、電源:ロック式DC電源ジャック×1(Black)保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大データ:18 Gbps(レーンあたり6Gbps)対応解像度4096×2160@60Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:4:4)オーディオ入力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)オーディオ出力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)グリーンマーク認定
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631個8日以内出荷規格シリンダ図解NoAD-K23M エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ガスケット_No.3、AD-K26M エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ガスケット_No.3、KFB-23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、OS23KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、OS23KG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、OS23KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、OS26KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、TK263 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、OS23KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、TK263 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、OS23KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、OS26KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、NK23DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、AD-K23M-L エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ガスケット_No.3、OS26KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MB26J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、OS26KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、KFB-26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3
ワッシャー
BIGM(丸山製作所)¥97税込¥1071個8日以内出荷部品名称ワツシヤ図解NoTK263 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、TK263 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、BC2800 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ワツシヤ_No.3、MB26J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、OS23KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、KFB-26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、OS26KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、AD-K26M エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ワツシヤ_No.27、KFB-23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、OS23KG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、MB2400K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、NK23DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、BC2510 クランクケース、シリンダ部品 ワツシヤ_No.28、OS26KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、OS23KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、NK25D エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、JA251 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、BC2400 クランクケース、シリンダ部品 ワツシヤ_No.3、OS26KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、OS26KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、AD-K23M エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ワツシヤ_No.27、BC2520D BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品 ワツシヤ_No.28、AD-K23M-L エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ワツシヤ_No.27、OS23KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、グリーンクロス2A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、OS23KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26
フイルタ
BIGM(丸山製作所)¥229税込¥2521個8日以内出荷図解NoMDJ6500G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.23、OS26KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.8、AD-K23M-L エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 フイルタ_No.3、JA251 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.17、TK263 L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.8、MDJ4001-13 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.16、MDJ8000G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.11、BL5100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.3、GD4000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 フイルタ_No.9、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.9、GKD4000キャブレタ,マフラ部品フイルタ_No.9、GKD4001-23キャブレタ,マフラ部品フイルタ_No.16、AD-K23M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 フイルタ_No.3など