カテゴリ
- バイク純正部品(4)
- 接着剤・補修材(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み

オリスチール OS-901
大阪製作所(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷オリスチールOS-901は、ステンレス粉の入った工業用タイプのエポキシパテです。補修箇所の凹凸や腐食部分等に下地材として使用し、補強します。用途配管補修時の下地材、金属補修材質2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)質量(g)約120耐熱温度(℃)149硬化時間(分)30(周囲温度20℃)危険物の類別非危険物
アジャスト脚 固定用フランジ付
SUGICO(スギコ)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きベースです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。用途厨房機器など
モリモッド電子雲模型
ナリカ¥8,900税込¥9,7901個4日以内出荷分子の形状、電子軌道の学習ができ、14種類の構造模型を組立てることができるセット。 組立てた模型を立てられる透明専用スタンド付き。仕様【組立模型】(計14種類)、1s:非混成、1個、2s:非混成、1個、2p:非混成、3個、3d:非混成、5個、2sと3個の2p:非混成、1個、sp、sp2、sp3:混成、3個ケース寸法(mm)230×167×30
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら