カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ot-b450」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスガラス用調整ヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用調整ヒンジジョー・プリンス竹下
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス許容荷重(kg)40適合サイズ(mm)(ガラス)~800RoHS指令(10物質対応)対応
OT-B450-SUS用下地金具35mm ジョー・プリンス竹下OT-B450-SUS用下地金具35mmジョー・プリンス竹下
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)付属品ドリルネジ×4本質量(g)358仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
OT-B450-SUS用下地金具25mm ジョー・プリンス竹下OT-B450-SUS用下地金具25mmジョー・プリンス竹下
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)付属品ドリルネジ×4本質量(g)328仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
ステンレスガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ)ジョー・プリンス竹下
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)仕上MB(マットブラック)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12最大ガラス幅(mm)(適合)~800
スペーサー 穴明き ジョー・プリンス竹下スペーサー 穴明きジョー・プリンス竹下
499税込549
1個
6日以内出荷
材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
ステンレス戸当り(マグネットタイプ・非常開放装置付) ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当り(マグネットタイプ・非常開放装置付)ジョー・プリンス竹下
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 非常時、本体を簡単に取り外し、扉を開放させることができます。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
付属品皿ネジ×3本(取付け用M4)材質ステンレス鋼(SUS-304)+ シリコンゴム+ ネオジム磁石仕上MST(鏡面)別売付属品OT-B090-SUS用受金具 / 非常開放の可能なガラスヒンジ:OT-B430-SUS、OT-B435-SUS、OT-B450-SUS、OT-B455-SUS、OT-B460-SUS、OT-B490-SUS、OT-B494-SUS、OT-B570-SUS
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら