「ot-sln505-web-bl」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 胴ベルト型ロック付き巻取式 ダブル ワンタッチバックル仕様 REELOCK S2NEO + EXJ補助ロープ サンコー(タイタン)

    胴ベルト型ロック付き巻取式 ダブル ワンタッチバックル仕様 REELOCK S2NEO + EXJ補助ロープ

    サンコー(タイタン)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番442-3944ベルト:ブラック使用荷重(kg)100フック口開き(mm)51胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)120最大使用質量(kg)100
  • ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ サンコー(タイタン)

    ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。 ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
    材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1750種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付き)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(調節バックル)アルミ製材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード2丁掛け
  • REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型 サンコー(タイタン)

    REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型

    サンコー(タイタン)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
    材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【補助ロープ】3ツ打ナイロン質量(g)約1570種類巻取式/ロープ式ロープ径(Φmm)【補助ロープ】10バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ランヤード(ストラップ)(補助ロープ)1300最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
  • REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型 サンコー(タイタン)

    REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型

    サンコー(タイタン)(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    ロック装置付き巻取器
    材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1120種類巻取式バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • REELOCK SⅡ NEO サンコー(タイタン)

    REELOCK SⅡ NEO

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    2WAY機構のロック装着付き巻取器
    材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1250種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルワンタッチ落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1150材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
  • 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード蛇腹ダブルL8 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード蛇腹ダブルL8

    タジマツール(TJMデザイン)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    蛇腹ダブルランヤード、軽量フック採用
    用途新規格対応ハーネス用ランヤード材質蛇腹:ナイロン、フック:アルミ、接続環:スチール質量(g)1230タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100以下アズワン品番65-1966-64ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル自由落下距離(m)最大:2.3
  • 胴ベルト型墜落制止用器具2wayローラップ No.RU-211W トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    胴ベルト型墜落制止用器具2wayローラップ No.RU-211W

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
    質量(g)1730種類巻取式/ロープ式ベルト色ブラックフック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1160胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220材質(胴ベルト)ナイロンランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
  • REELOCK SⅡ NEO 墜落制止用器具 SN505型 サンコー(タイタン)

    REELOCK SⅡ NEO 墜落制止用器具 SN505型

    サンコー(タイタン)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    ロック装置付き2WAY巻取器
    材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1290種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.57F(スチール製カバー)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル)

    ツヨロン(藤井電工)(11件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
    ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-90、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具リムーブローラップ No.RU-511W トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    胴ベルト型墜落制止用器具リムーブローラップ No.RU-511W

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    リムーブローラップ。着脱可能な巻取器付ランヤード。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
    質量(g)約1950種類巻取式ベルト色ブラックフック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フックランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1100胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)約1220材質(胴ベルト)ナイロンランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
  • 胴ベルト型 墜落制止用器具 小型巻取(2丁掛)巻取補助ロープ 谷沢製作所

    胴ベルト型 墜落制止用器具 小型巻取(2丁掛)巻取補助ロープ

    谷沢製作所
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷
    緩衝リングを有するロック装置付き巻取器装備のコンパクトモデル 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 脱着しやすいワンタッチバックル付き 移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する巻取補助ロープ付き
    ブルー質量(g)1560タイプ胴ベルト型用ベルト長さ(mm)1130ランヤード(長さ)(mm)1150ロック機構ロック式最大使用質量(kg)85ロープ仕様巻取式
  • 墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ

    墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式

    モノタロウ(28件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
    種類巻取式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)1.7~1.9フックNo.57Fランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.3ランヤード1丁掛け
  • ハオルハーネスHA タジマツール(TJMデザイン)

    ハオルハーネスHA

    タジマツール(TJMデザイン)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    胴ベルトを付けたまま、ハーネスが着脱できる。快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス 軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用
    用途新規格対応ハオルハーネスサイズフリー質量(g)1000種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100以下背タイプX型脚部構造平行型胴ベルトランヤード二丁掛
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード 平ロープ A環L1 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード 平ロープ A環L1

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    丈夫でしなやかな平ロープランヤード
    用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)質量(g)850タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1(最大自由1.8)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ

    ツヨロン(藤井電工)(14件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 2丁掛け REELOCK SⅡ NEOライト サンコー(タイタン)

    胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 2丁掛け REELOCK SⅡ NEOライト

    サンコー(タイタン)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。現場で掛け替え作業に便利な2丁掛けです。
    用途高所での墜落対策に使用します。長さ(mm)【補助ロープ】1150(ストラップ収納時 420)質量(g)1790規格墜落制止用器具の規格バックルスライド式、アルミ製軽量タイプフック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)【墜落制止用】1660(ストラップ収納時 560)胴ベルト幅(mm)50最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン

    ツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1セット
    当日出荷
    セチール製のフックとバックルを採用
    ベルト幅(mm)50種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-99、ショックアブソーバ付ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)32ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    ロック機能を内蔵し最短の落下距離で停止する常時巻取式型ロックリトラと、伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンを組み合わせたツインランヤードタイプ。
    質量(g)約1900タイプ2丁掛け種類巻き取り式バックルスライドバックル(軽量)ランヤード(有効長)(mm)約1400最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50ロック機構有(巻き取り式)ランヤード1.織ロープ巻取式(ロックリトラ) 幅15mm×有効長さ1400mm/フックFS-93(軽量) ショックアブソーバー付、2.伸縮自在ストラップ 幅32mm×長さ(収縮時)1100~1200mm、(伸長時)1550mm/U字つり防止フックFS93-1(軽量) 色:黒 ショックアブソーバー付
  • カルラック 墜落制止用器具 KLN-W型 サンコー(タイタン)

    カルラック 墜落制止用器具 KLN-W型

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【ロープ・補助ロープ】3ツ打ナイロン質量(g)約1330種類ロープ式ロープ径(Φmm)【ロープ・補助ロープ】10バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付)ランヤード(長さ)(mm)(ロープ)1700、(補助ロープ)1200胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ)

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    スチール製のフックとバックルを採用。
    ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-99、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具カテゴリ