カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(353)
- 防災用品(51)
- 事務用品(35)
- 配管・水廻り設備部材(32)
- 制御機器(17)
- 安全保護具(13)
- 作業工具(11)
- 介護用品(10)
- 建材・エクステリア(9)
- 空圧工具(9)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 切削工具(7)
- 研磨材(7)
- 食品・飲料(7)
- 機構部品(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 作業服(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 保管用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- メカニカル部品(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 電気材料(4)
- 清掃用品(4)
- 防犯用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 農業機械(4)
- 梱包用品(3)
- 日用品(3)
- 厨房用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全用品(2)
- 建築金物(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(86)
- DICプラスチック(5)
- MSTコーポレーション(5)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SMC(272)
- TBC(タブチ)(7)
- TOTO(5)
- UCC(上島珈琲)(6)
- uni(三菱鉛筆)(6)
- オンダ製作所(4)
- ニチベイ(9)
- ニューレジストン(4)
- ノムラテック(6)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(10)
- ボウエキ(BOUEKI)(47)
- 前澤給装工業(10)
- 日本ニューマチック工業(7)
- 角利(角利産業)(15)
- 馬印(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pワン」の検索結果

Pワン継手C型 ソケット
前澤給装工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しています。JWWA B 116の性能基準を満たしております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35
Pワン継手C型 おねじ付ソケット
前澤給装工業¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35
Pワン継手C型 チーズ
前澤給装工業¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から9日以内出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35
Pワン継手C型 エルボ
前澤給装工業¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
Pワン継手B型 ソケット
前澤給装工業¥4,898~税込¥5,388~1個翌日出荷から9日以内出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しています。JWWA B 116の性能基準を満たしております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
Pワン継手B型 おねじ付ソケット
前澤給装工業¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
Pワン継手C型 めねじ付ソケット
前澤給装工業¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35
SPジョイント(ソケット)
TBC(タブチ)(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
SPジョイント(メネジ)
TBC(タブチ)(17件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類Rc
Pワン継手B型 エルボ
前澤給装工業¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
SPジョイント(オネジ)
TBC(タブチ)(27件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類R
Pワン継手B型 チーズ
前澤給装工業¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷から9日以内出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
SPジョイント(エルボ)
TBC(タブチ)(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
ポリニクス二層管
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(11件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781巻欠品中優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。 軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。 寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。材質ポリエチレン形状パイプ
SPジョイント(チーズ)
TBC(タブチ)(7件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ティー種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
ポリエチレン管用継手
川西水道機器(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管ポリエチレン管
Pワン継手B型 めねじ付ソケット
前澤給装工業¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
耐圧防爆Pワンタッチコネクタ
日本シーム工業¥15,980~税込¥17,578~1個ほか4日以内出荷耐圧防爆構造(d2 ExdⅡB)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。内部はセパレート構造のため、施工及びメンテナンス性に優れております。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
ワンタッチPホイル
ニューレジストン(5件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1箱(10枚)当日出荷【繊細な仕上がり、プロの職人が選ぶペーパー多羽根ホイル、便利なワンタッチ式!】 ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。 最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。 ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ワンサイドP乳剤
石原バイオサイエンス¥5,398税込¥5,9381本(500mL)当日出荷イネ科雑草と広葉作物との選択性が明瞭です メヒシバ、イヌビエ、エノコログサなどの一年生からチガヤ、ヨシ、ススキなどの多年生に至るまで、広範囲なイネ科雑草に対して強力に作用します。 選択性が明瞭であり、豆、いも、野菜等の広葉作物の生育期にはほとんど影響を与えず、イネ科雑草を防除することができます。 多年生イネ科雑草にも高い効果 有効成分は、雑草の茎葉部および根部から容易に吸収され、体内を移行して成長点および節部の分裂組織に作用し、周辺細胞を壊死させることによって植物全体を枯死させるため、畑に侵入するシバムギ、キシュウスズメノヒエや、チガヤ、ヨシ、ススキ等の防除の難しい多年生イネ科雑草も枯殺することができます。 耐雨性にすぐれています 有効成分の吸収・移行が早いため、散布後の降雨による影響を受け難い薬剤です。 一年生イネ科雑草に対する高い効果 畑地では、主に3葉期から5葉期(だいずは10葉期)までの一年生イネ科雑草に使用することで、安定した除草効果を示します。雑草の種類、生育ステージや大きさなどに応じて適切な薬量を用いることにより、安定した殺草効果が得られます。 いろいろな場面で使用できます 広葉作物の他、水田畦畔、かんきつ、緑地管理用地などに幅広く使用することができます。 効果はゆっくり発現します 本剤の有効成分は速やかに吸収されますが、効果の発現は緩慢なため、完全に枯れるまで通常15~20日程度かかります。成分フルアジホップP 17.5%、その他PRTR該当:キシレン(1種)45%、エチルベンゼン(1種)28%有効期限(年)3適合場所水田畦畔、公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面等性状褐色澄明可乳化油状液体適合作物だいず、えだまめ、いんげんまめ、あずき、にんじん、だいこん、てんさい、たまねぎ、いちご、トマト、かんしょ、ばれいしょ、キャベツ、ブリッコリー、アスパラガス、やまのいも、せんきゅう、かんきつ、いぐさ、桑、ツツジ類、つばき類、とちのき、さくら、まつ、しゃりんばい、水田作物、樹木等農林水産省登録第(号)20123剤形乳剤農耕地/非農耕地農耕地用
P用ノズルワンタッチCAP No.1(白)
TAKEMOTO(1件のレビュー)¥82税込¥901個当日出荷シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。 液だれしにくいワンタッチキャップです。トラスコ品番772-6082材質PP幅(mm)30高さ(mm)26質量(g)5.7奥行(mm)30
ワンタッチPソフト
ニューレジストン¥5,598~税込¥6,158~1箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷【曲面研磨に適したペーパー多羽根ホイル、便利なワンタッチ式】 鋼材との接触面積が広く、平面研磨に適しています。 窪みや丸みのある曲面研磨に最適です。 ソフトなアタリで研磨焼けが生じません。 ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式です。 NRSPソフトの姉妹品です。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、表面研磨を含む研磨作業ねじピッチ1.5
ユニボールワンP 038
uni(三菱鉛筆)¥499税込¥5491本3日以内出荷日常の中で癒やしを感じられる、ぽてっと愛おしい軸形状。短寸ながらも持ちやすく書きやすい、最適形状を目指しました。芯径(mm)ボールペン:0.38機構ノック式インク色黒繰り返し・詰め替え対応
ユニボールワンP 05
uni(三菱鉛筆)¥499税込¥5491本3日以内出荷日常の中で癒やしを感じられる、ぽてっと愛おしい軸形状。短寸ながらも持ちやすく書きやすい、最適形状を目指しました。繰り返し・詰め替え対応
P42ワンタッチPROブレード
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391個7日以内出荷マイクロサイズでも超アピール。ワンタッチ装着!!。フック部分を装着すればOKです。※強引にやると曲がりますので丁寧に!。湾岸プロヘッドに!!。ダウンアイにセットしたり(イラストA)、フックにセットし極小ゴムで挟んだり(イラストB)、自由にレッツカスタム!用途釣り・ルアー色シルバータイプ小物アクセサリー号数S
P42ワンタッチPROブレード
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391個7日以内出荷マイクロサイズでも超アピール。ワンタッチ装着!!。フック部分を装着すればOKです。※強引にやると曲がりますので丁寧に!。湾岸プロヘッドに!!。ダウンアイにセットしたり(イラストA)、フックにセットし極小ゴムで挟んだり(イラストB)、自由にレッツカスタム!用途釣り・ルアー色ゴールドタイプ小物アクセサリー号数S
P42ワンタッチPROブレード
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391個7日以内出荷マイクロサイズでも超アピール。ワンタッチ装着!!。フック部分を装着すればOKです。※強引にやると曲がりますので丁寧に!。湾岸プロヘッドに!!。ダウンアイにセットしたり(イラストA)、フックにセットし極小ゴムで挟んだり(イラストB)、自由にレッツカスタム!用途釣り・ルアー色ゴールドタイプ小物アクセサリー号数SS
P42ワンタッチPROブレード
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391個7日以内出荷マイクロサイズでも超アピール。ワンタッチ装着!!。フック部分を装着すればOKです。※強引にやると曲がりますので丁寧に!。湾岸プロヘッドに!!。ダウンアイにセットしたり(イラストA)、フックにセットし極小ゴムで挟んだり(イラストB)、自由にレッツカスタム!用途釣り・ルアー色シルバータイプ小物アクセサリー号数SS
お知らせ窓付ワンタッチロック大2P
ノムラテック¥989税込¥1,0881個当日出荷から8日以内出荷施錠したかが一目でわかる、お知らせ窓(インジケーター)付きのサッシ用簡易補助錠です。【換気、防犯対策、転落防止に!】。【ロック状態が一目でわかる、お知らせ窓付き】。【施錠、解錠がワンタッチで行えます!】。・離れた場所(目視で確認出来る範囲)からでも、施錠/解錠状態が一目でわかります。・表示は色覚の多様性に配慮し、情報を認識しやすい様にカラーユニバーサルデザインを採用しております。操作は指で押すだけの簡単操作。ワンタッチでロックも解除もラクラク。大は付属のドリルビスでネジ止めすれば、しっかり固定できます。材質ステンレス、ABS樹脂、PE樹脂、粘着テープ寸法(mm)96×25×4入数(個)大×2
山本珈琲館ヨーロピアンブレンドワンドリップカフェ10P
山本珈琲¥2,998税込¥3,2381セット(100g×3個)欠品中良質なコーヒー豆をバランス良く配合し深煎り焙煎することでコーヒーのコクとこうばしい香りを引き出しコーヒーの苦みを活かしたブレンドコーヒーです。コーヒーの余韻を楽しめる昔懐かしい「深いコク」を再現致しました。こだわりの10g入りドリップバッグコーヒーです。用途開封後はなるべく早めにご賞味ください。
ワンタッチ取手(P=102)
TAKIGEN(タキゲン)¥226税込¥2491個5日以内出荷パネルに差込んでプランジャーを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。用途小型機器・小型扉材質本体/PC・ABSアロイ、プランジャー/ポリアセタール(POM)標準色黒最大適合板厚(mm)2.3使用荷重(N)147タキゲンコード04287
...