カテゴリ
- 切削工具(486)
- 制御機器(464)
- ねじ・ボルト・釘(450)
- パソコン/周辺機器(266)
- 測定用品(264)
- メカニカル部品(211)
- 電気材料(190)
- 科学研究・開発用品(186)
- 自動車純正部品(175)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(166)
- 機構部品(77)
- 空調・照明・電設資材(54)
- 塗料(45)
- 作業工具(43)
- 建材・エクステリア(42)
- 自転車部品(39)
- 物流用品(36)
- FA担当者のオススメ新商品(35)
- 事務用品(35)
- 建築金物(34)
- 溶接用品(33)
- 空圧工具(32)
- バイク部品(27)
- 塗装・養生・内装用品(25)
- 家電(24)
- 学童・教育用品(23)
- 農業機械(21)
- 安全用品(19)
- 厨房用品(16)
- 医療(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
- 店舗什器・備品(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 接着剤・補修材(12)
- 自動車補修部品(11)
- 防犯用品(10)
- 研磨材(10)
- 農業・園芸資材(10)
- 卓上消耗品(9)
- オフィス家具(9)
- 電動工具(9)
- カー用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- バイク純正部品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 安全標識(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- 梱包用品(5)
- 介護用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 清掃用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 測定関連サービス(4)
- バッテリー・電装(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 縫製用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 住設機器(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 安全保護具(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 作業服(2)
- 農具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 防災用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 大阪魂(393)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(142)
- アイゼン(133)
- SMC(111)
- OSG(オーエスジー)(108)
- ニッサン(97)
- 中央精機(72)
- 冨士電線(東京)(60)
- MAZDA(マツダ)(59)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(57)
- KOA(55)
- VISHAY(55)
- 日本製線(53)
- ケナメタル(52)
- JST(日本圧着端子製造)(46)
- 神東塗料(43)
- メディアカバーマーケット(42)
- エスコ(40)
- TPP(38)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「p-0.5」の検索結果

ユニボールONE P 0.5mm UMN-SP-05
uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷ユニボール ワン P ころんと可愛い、手に収まる上質感となめらかな書き味 日常の中で癒やしを感じられる、ぽてっと愛おしい軸形状 短寸ながらも持ちやすく書きやすい、最適形状を目指しました。 小さくて愛おしい、日常に溶け込む軸デザイン 日々の生活やインテリアの中に溶けこみ、時にはアクセントになる。ふとした時に一言書き残したい。そんなときに持ち運びやすく、可愛らしいデザインを追求しました。 軸色名は小さくて可愛いキャンディから着想を得て、ポケットを意味するuni-ball one Pという商品名を採用しています。 短いながらも書きやすい最適形状 ”ぽてっところん”とした可愛らしさだけでなく、手に収まることでの書きやすさも追求した最適形状を目指しました。 ノック部分は丸みがある広い面でノックしやすく、クリップは短い軸にぴったりの幅広/短寸形状を採用しています。 また、金属製の口金(スタビライザー機構)を搭載。安定したなめらかな書き味を実現しています。 替芯はuni-ball oneシリーズ共通のUMR-38S/UMR-05Sを搭載。自分好みの1本をぜひ探してみてください。シリーズユニボール ワン方式ノック式芯径(mm)0.5インク色黒先端ボール径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
ルミナ自動スプレーガンST-5P-0.5型
扶桑精機¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷トラスコ品番810-5403質量(g)280パターン開き(mm)【最大】270粒径(μm)16噴出量(mL/min)【液体】0~50取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガンST-5P-0.5X型(ジョイント・ニップル無し)
扶桑精機¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷トラスコ品番810-5404質量(g)280パターン開き(mm)【最大】270粒径(μm)16噴出量(mL/min)【液体】0~50取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 2 DT04-2P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG
DEUTSCH¥629税込¥6921袋(5個)当日出荷仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 2長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)17質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 4 DT04-4P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG
DEUTSCH(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 4長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタ端子 (圧着端子) メス ZH, ZMシリーズ 圧着 SZH-003T-P0.5
JST(日本圧着端子製造)¥249税込¥2741セット(50個)当日出荷仕様日本圧着端子製造 ZHシリーズ端子とケーブルアセンブリ. ZHシリーズワイヤ対基板圧着コネクタハウジングに使用する端子とケーブルアセンブリです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製で、28~26 AWG (xZH-002T-P0.5)と32~28 AWG (xZH-003T-P0.5)のワイヤサイズ範囲に対応します。 品番 ; 820-1630 820-1630 と ; 820-1649 820-1649 は、ZHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、両端が32~28 AWG圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。品番 ; 820-1630 820-1630 は、ケーブル長が150 mmで、品番 ; 820-1649 820-1649 は、ケーブル長が300 mmとなっています。シリーズZH, ZM適合電線(mm2)Min0.03、Max0.08材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min32オス・メスメス併用可能製品ZH / ZMコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25
3カ-B HSクボミ-ホソメP0.5HSクボミ-ホソメP0.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)翌々日出荷長さ(mm)15ピッチ(mm)0.5寸法t(mm)1欄:1.5、2欄:2.5寸法e(mm)2.3寸法s(mm)2.045寸法dz(mm)2寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM4
SUS+ナベコ(ホソメP0.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)ほか翌々日出荷材質SUS十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16頭部形状なべ寸法Q(mm)2.13寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)8.3寸法k+f(mm)2.5
JST コネクタ端子 (圧着端子) メス BH, BHMシリーズ 圧着 SBH-001T-P0.5
JST(日本圧着端子製造)¥469税込¥5161袋(100個)当日出荷仕様BHシリーズ圧着コンタクトシリーズBH, BHM適合電線(mm2)Min0.08材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品BH / BHMコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20表面処理(コンタクト)錫最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25
BK SUS+ナベコ(ホソメP0.5
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(14個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質SUS十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16頭部形状なべ寸法Q(mm)2.13寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)8.3寸法k+f(mm)2.5
ステンレスHSクボミ-ホソメP0.54X15P0.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)翌々日出荷長さ(mm)15ピッチ(mm)0.5寸法t(mm)1欄:1.5、2欄:2.5寸法e(mm)2.3寸法s(mm)2.045寸法dz(mm)2寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM4
ステンレスHSクボミ-ホソメP0.54X20P0.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)翌々日出荷長さ(mm)20ピッチ(mm)0.5寸法t(mm)1欄:1.5、2欄:2.5寸法e(mm)2.3寸法s(mm)2.045寸法dz(mm)2寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM4
JST, ZHシリーズ 両側に SZH-003T-P0.5 コンタクトを圧着, 30
JST(日本圧着端子製造)¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 30JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥819税込¥9011箱(100個)当日出荷から翌々日出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
JST, ZHシリーズ 両側に SZH-003T-P0.5 コンタクトを圧着, 30
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 30JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。長さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ユニボールONE P Rゴールド仕様
uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷ユニボール ワン P ころんと可愛い、手に収まる上質感となめらかな書き味 日常の中で癒やしを感じられる、ぽてっと愛おしい軸形状 短寸ながらも持ちやすく書きやすい、最適形状を目指しました。 小さくて愛おしい、日常に溶け込む軸デザイン 日々の生活やインテリアの中に溶けこみ、時にはアクセントになる。ふとした時に一言書き残したい。そんなときに持ち運びやすく、可愛らしいデザインを追求しました。 軸色名は小さくて可愛いキャンディから着想を得て、ポケットを意味するuni-ball one Pという商品名を採用しています。 短いながらも書きやすい最適形状 ”ぽてっところん”とした可愛らしさだけでなく、手に収まることでの書きやすさも追求した最適形状を目指しました。 ノック部分は丸みがある広い面でノックしやすく、クリップは短い軸にぴったりの幅広/短寸形状を採用しています。 また、金属製の口金(スタビライザー機構)を搭載。安定したなめらかな書き味を実現しています。 替芯はuni-ball oneシリーズ共通のUMR-38S/UMR-05Sを搭載。自分好みの1本をぜひ探してみてください。シリーズユニボール ワン方式ノック式インク色黒繰り返し・詰め替え対応
ローラーバケット
(67件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷塗料がたっぷり入ります。 塗装用ローラーを使用するのに、適したバケツです。材質PP高さ(mm)140底面サイズ(mm)210×155商品タイプ本体
JST, PUDシリーズ 方端に SPUD-002T-P0.5 コンタクトを圧着, 28 AWG
JST(日本圧着端子製造)¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタ長さ = 300mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWGJST 2.0 mm PUDシリーズ圧着ソケットコンタクト. PUDシリーズ2.00 mm圧着ソケットハウジング内で使用する、PUDシリーズ圧着ソケットコンタクトです。 このPUDシリーズ圧着ソケットコンタクトは、変形を防止する信頼性の高いリーフスプリング構造と、振動下で導通電流を維持する中央の窪みを備えています。 品番< 906-0284') 906-0284/及び< 906-0284') 906-0284/: 24 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード 品番< 906-0297') 906-0297/及び< 906-0290') 906-0290/: 28 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード このPUD圧着コンタクト用の手動圧着工具もあります。品番< 906-0272') 906-0272/及び< 906-0281') 906-0281/を参照してください。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
ポッキンプラグ
日動工業(23件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋当日出荷一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状3P・2P兼用、15A、125V定格電流(A)15適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
トーヨーポンプ(耐酸用)
三宅化学(51件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。用途液体薬品、液体食用品用。
...