カテゴリ

  • メカニカル部品(2,753)
  • 制御機器(2,112)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,584)
  • 電気材料(1,315)
  • 科学研究・開発用品(944)
  • 切削工具(737)
  • 測定用品(617)
  • 機構部品(444)
  • パソコン/周辺機器(430)
  • バイク純正部品(406)
  • 電動工具(394)
  • 物流用品(349)
  • 農業機械(335)
  • 建築金物(324)
  • 作業工具(323)
  • 空調・照明・電設資材(320)
  • 自動車純正部品(303)
  • ねじ・ボルト・釘(273)
  • 配管・水廻り設備部材(222)
  • 事務用品(203)
  • バイク部品(188)
  • FA担当者のオススメ新商品(171)
  • オフィス家具(155)
  • 建材・エクステリア(130)
  • 自動車補修部品(130)
  • 清掃用品(122)
  • 溶接用品(107)
  • 研磨材(106)
  • 店舗什器・備品(97)
  • 卓上消耗品(90)
  • トラック純正部品(85)
  • 保管用品(78)
  • 厨房用品(71)
  • 医療(70)
  • 防災用品(66)
  • 安全標識(64)
  • 塗装・養生・内装用品(60)
  • 農業・園芸資材(59)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(54)
  • 油圧機器・油圧ホース(50)
  • 船舶用品・漁業資材(49)
  • 家電(49)
  • 学童・教育用品(47)
  • 住設機器(44)
  • フォークリフト・産機・建機用品(43)
  • トラック用品・パーツ(43)
  • 安全用品(40)
  • 空圧工具(40)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(34)
  • 防犯用品(32)
  • テープ(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • カー用品(29)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(28)
  • 測量用品(土木/建設)(24)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • 介護用品(22)
  • 梱包用品(21)
  • 測定関連サービス(21)
  • 整備工具・収納(21)
  • ヘルスケア(20)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(20)
  • 救急・衛生(19)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(17)
  • 接着剤・補修材(16)
  • 作業服(16)
  • 縫製用品(16)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 安全保護具(13)
  • クリーンルーム用品(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • 洗車・清掃(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 塗料(7)
  • 日用品(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 手袋(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 農具(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 食品・飲料(2)
  • エンジン工具(2)
  • 理美容(1)
  • マスク(1)

「p-15」の検索結果

16,836件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P-15   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-15 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    760税込836
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-15機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-15
  • P-15   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコ

    P-15 オーリング (シリコンゴム/10個)

    エスコ
    585税込644
    1個
    当日出荷
    材質シリコンゴム(4種C)エスコ品番EA423RE-15内径(Φmm)14.8外径(Φmm)19.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-15
  • Oリング P-15 HAKKO(白光)

    Oリング P-15

    HAKKO(白光)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-7555
  • 手動2穴パンチP-15用替刃(2本入) ニューコン工業

    手動2穴パンチP-15用替刃(2本入)

    ニューコン工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(2本)
    当日出荷
  • レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー距離計タジマP15

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    マーカーサイズの距離計
    用途距離測定用レーザー距離計使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)縦147×横23×奥23規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品本体質量(g)37波長(nm)620-690測定範囲(m)0.5~15防塵防水性能IP40レーザー安全基準クラス2
  • 接地2P15A125V タフキャップ Panasonic(パナソニック)

    接地2P15A125V タフキャップ

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    779税込857
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • プレート+接地2P 15A TERADA(寺田電機製作所)

    プレート+接地2P 15A

    TERADA(寺田電機製作所)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0600を使用することで、床高45mmより使用することが可能です。
  • ゴムプラグ 2P-15A SUZUKID(スズキッド)

    ゴムプラグ 2P-15A

    SUZUKID(スズキッド)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    非防水のゴムプラグです。 125V・15A・2芯接続です。
    用途100Vゴムプラグ。適合電線サイズ1CT・2CT・2RNCT(0.75~2mm2)、VCT・S-VCT(0.75~2mm2)、VCTF・VCTFK(0.75~2mm2)仕様2P-15A-125V
  • 防水プラグ 2P-15A SUZUKID(スズキッド)

    防水プラグ 2P-15A

    SUZUKID(スズキッド)
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    防水加工となってますので・屋外での使用も可能です。
    用途防水プラグ2P15A125V。適合2P15A用
  • MHDSSK-P-15-L-K MH CONNECTORS

    MHDSSK-P-15-L-K

    MH CONNECTORS
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
  • 2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社

    2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)

    明工社(27件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)32寸法B(mm)50寸法C(Φmm)7.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3732質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P15Aゴムプラグ 明工社

    接地2P15Aゴムプラグ

    明工社(8件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)36寸法B(mm)50寸法C(Φmm)8.3~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3759質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート+接地2P 15A TERADA(寺田電機製作所)

    プレート+接地2P 15A

    TERADA(寺田電機製作所)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0800を使用することで、床高50mmより使用することが可能です。
  • プレート+接地2P 15A TERADA(寺田電機製作所)

    プレート+接地2P 15A

    TERADA(寺田電機製作所)
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • シンクシンクカトラリーポケットワイドP-15 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

    シンクシンクカトラリーポケットワイドP-15

    TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
    433税込476
    1個
    4日以内出荷
    小物の水切りに便利です。 SIAA抗菌加工です。
    用途箸やスプーンなどの水切りに便利ですトラスコ品番249-8676材質ポリプロピレン幅(mm)150ホワイト高さ(mm)90質量(g)85奥行(mm)65
  • ケーブルラック用支持材 ビームハンガー P-15 H型鋼・I型鋼用 カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 ビームハンガー P-15 H型鋼・I型鋼用

    カナフジ電工
    609税込670
    1個
    翌々日出荷
    種類電気亜鉛メッキ仕上
  • 機器取付専用 インレット 2P 15A 125V 明工社

    機器取付専用 インレット 2P 15A 125V

    明工社(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    主に2P電源の機械や器具に使用されており、電源コードを用いて電気を供給します。
    用途業務用掃除機や電動カート、特殊アンプなど仕様2P、取付金具付定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルコネクタP15 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタP15

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    308税込339
    1個
    当日出荷
    クロスコネクタと併用が可能です。なダブルコネクタです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)29
  • 2P15A防水プラグ 明工社

    2P15A防水プラグ

    明工社(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)39寸法B(mm)60寸法C(Φmm)10.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2トラスコ品番255-3651質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P 15A 防水プラグ 明工社

    3P 15A 防水プラグ

    明工社
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状3P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirose TM21P-88P(15) RJコネクタフード HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose TM21P-88P(15) RJコネクタフード

    HIROSE(ヒロセ電機)
    469税込516
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様保護フード. フード同士を組み付けることで、保護とともに、引っかかりのないレバー機能を得ることができます。. 組み立て中に取り付け可能で、適宜改良に使用可能 ケーブルを識別しやすいように7種類の色を用意材質ポリアミド種類フードインターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RJ45コネクタ
  • Oリング(P-15) BIGM(丸山製作所)

    Oリング(P-15)

    BIGM(丸山製作所)
    409税込450
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoJAS048SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.33、MS048SP-20 付属品部品_No.40、MS048R-20 付属品部品_No.38、SD048-20 付属品部品 Oリング(P-15)_No.41、MS048-20 付属品部品_No.41、MK048SP-20 付属品部品_No.40、SD048SP-20 付属品部品 Oリング(P-15)_No.40、JAS048R-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.33、MK048-20 付属品部品_No.41
  • P-15 サイレントクイックスナップ OWNER(オーナーばり)

    P-15 サイレントクイックスナップ

    OWNER(オーナーばり)
    339税込373
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    文字通り「サイレント」仕様です。
    用途ローテーションの手返しを考えるとスナップは使いたい、しかしアイとの金属音が気になる・・・という時には最適です。形態小物アクセサリー入数(個)10
  • 3P 15A ゴムプラグ 明工社

    3P 15A ゴムプラグ

    明工社
    979税込1,077
    1個
    5日以内出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状3P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • P-15 サイレントクイックスナップ C’ultiva(カルティバ)

    P-15 サイレントクイックスナップ

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    文字どうり「サイレント」仕様です。ローテーションの手返しを考えるとスナップは使いたい、しかしアイとの金属音が気になる…という時には最適です。
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度(kg)8.9/test号数0
  • 接地3P 15A 防水コネクター(組) 明工社

    接地3P 15A 防水コネクター(組)

    明工社
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • P-15 サイレントクイックスナップ C’ultiva(カルティバ)

    P-15 サイレントクイックスナップ

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    文字どうり「サイレント」仕様です。ローテーションの手返しを考えるとスナップは使いたい、しかしアイとの金属音が気になる…という時には最適です。
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度(kg)31.7/test号数3
  • P-15 サイレントクイックスナップ C’ultiva(カルティバ)

    P-15 サイレントクイックスナップ

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    文字どうり「サイレント」仕様です。ローテーションの手返しを考えるとスナップは使いたい、しかしアイとの金属音が気になる…という時には最適です。
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度(kg)21.5/test号数2
  • P-15 サイレントクイックスナップ C’ultiva(カルティバ)

    P-15 サイレントクイックスナップ

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    文字どうり「サイレント」仕様です。ローテーションの手返しを考えるとスナップは使いたい、しかしアイとの金属音が気になる…という時には最適です。
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度(kg)10.9/test号数1
  • P-15 サイレントクイックスナップ C’ultiva(カルティバ)

    P-15 サイレントクイックスナップ

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    文字どうり「サイレント」仕様です。ローテーションの手返しを考えるとスナップは使いたい、しかしアイとの金属音が気になる…という時には最適です。
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度(kg)9.6/test号数0
  • 2P 15A 引掛プラグ 明工社

    2P 15A 引掛プラグ

    明工社
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P 15A 引掛コンセント 明工社

    2P 15A 引掛コンセント

    明工社
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状引掛タイプコンセント個数1コンセント形状(引掛形)2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P 15A ゴムプラグ 明工社

    接地3P 15A ゴムプラグ

    明工社
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P 15A 角形コンセント 明工社

    接地3P 15A 角形コンセント

    明工社
    689税込758
    1個
    5日以内出荷
    極数接地3P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地3P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P 15A 防水コネクター(組) 明工社

    2P 15A 防水コネクター(組)

    明工社(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P15A防水プラグ 明工社

    接地2P15A防水プラグ

    明工社(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)39寸法B(mm)60寸法C(Φmm)11~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
  • ML接地2P 15A引掛ダブルコンセント 明工社

    ML接地2P 15A引掛ダブルコンセント

    明工社
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P15A防水コネクター組 明工社

    2P15A防水コネクター組

    明工社
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHSセット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)仕様セフティーワッシャ付適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2トラスコ品番735-9772RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P15-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P15-N

    NOK
    26税込29
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP15N部品番号NOK:CO00014-AJIS呼び旧JIS:P15太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)14.8内径許容差(mm)±0.20バリ寸法(mm)0.12以下
  • NOMOS エスカッション P15A アトムリビンテック

    NOMOS エスカッション P15A

    アトムリビンテック
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質アルミ合金シリーズNOMOS適合扉厚(mm)30~40
...