カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(534)
- メカニカル部品(515)
- 制御機器(292)
- バイク純正部品(169)
- 科学研究・開発用品(153)
- 自動車純正部品(112)
- 日用品(96)
- FA担当者のオススメ新商品(95)
- 電気材料(85)
- 作業工具(76)
- バイク部品(71)
- 自動車補修部品(68)
- パソコン/周辺機器(68)
- 空調・照明・電設資材(64)
- 測定用品(54)
- 防犯用品(31)
- 農業機械(30)
- 機構部品(26)
- 切削工具(26)
- 家電(24)
- 塗料(16)
- 建築金物(16)
- 事務用品(16)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 物流用品(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 学童・教育用品(9)
- オフィス家具(8)
- 保管用品(7)
- 医療(7)
- 作業服(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 安全用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 住設機器(4)
- 自転車部品(4)
- 電動工具(4)
- 清掃用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 介護用品(3)
- カー用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 理美容(2)
- 防災用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 食品・飲料(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- Argos Technologies Inc(15)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- CKD(73)
- EVER GREEN(21)
- Festo(22)
- KTC(43)
- MAZDA(マツダ)(73)
- omron(オムロン)(24)
- Porvair(48)
- SAMTEC(79)
- SMC(861)
- THK(63)
- YAMAHA(ヤマハ)(167)
- オーハウス(23)
- キョーリン(37)
- シュナイダーエレクトリック(31)
- ダイヤトレンド(36)
- ニッサン(20)
- ビーエム機器(32)
- ブランドをもっと見る

ステップモータコントローラ JXCE1/91/P1/D1/L1/M1シリーズ
SMC¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から14日以内出荷電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH
ペンチホルダ
フジ矢¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷型くずれが少なく、使うほどに味が出るLEATHERシリーズ。Dカン付。用途従来のペンチホルダーでは確実に入らなかった225mm(9インチ)サイズまでのペンチやニッパを収納できます。適合ベルト幅(mm)70
マグネチックスターラーREXIM高粘度対応 LPシリーズ
アズワン¥69,700税込¥76,6701個当日出荷DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。 プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。 ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)本体寸法(mm)223×303×58プレート寸法(mm)193×213モーター高出力DCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~10000回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式マグネット強度0.42T(ネオジウム磁石)
手動油圧ポンプ
リケン¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷安全弁、空気弁操作バルブなどをすべて内蔵しオイルタンクと一体になっており、軽量小型化されています。付属品操作弁:SMVT-43トラスコ品番467-6912質量(kg)9材質(本体)スチール最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:70操作吐出量(mL)低圧:13、高圧:2.3吐出口径3/8適合シリンダ複動
手動ポンプ
RIKEN(理研機器)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。付属品操作弁:SMVT-43種別手動油圧ポンプ概略質量(kg)9適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2タンク油量(mL)700吐出量(mL/ストローク)高圧時:2.3、低圧時:13.0吐出口径Rc3/8レバー荷重(kg)54.5
Al Voice Recorder-HiDock P1
HiDock¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から6日以内出荷HiDock P1は、PC環境での会議や通話を効率化するために設計された次世代AIボイスレコーダーです。専用アプリ「HiNotes」と連携し、AIによる文字起こし・要約を無制限で無料利用可能。購入時以外のランニングコストはかかりません。長時間の会議も瞬時に要約。議事録作成の手間は、もう必要ありません。独自のBlueCatch(TM)技術により、Bluetoothイヤホンを装着したまま通話・Web会議の音声を双方向で録音できる点が最大の特徴です。3つの録音モード(通話・対面・呟き)を備え、会議、打ち合わせ、ひらめきの音声メモまで幅広いシーンをカバーします。デュアルECMマイクとAIノイズキャンセリングにより、騒がしい環境でもクリアな音声を収録できます。本体はマグネット内蔵のアルミボディで、PC裏やデスクにスマートに設置可能。タッチコントロール付きUSB-Cケーブルにより、さりげない操作も実現します。オンライン会議が多いビジネスパーソン、在宅勤務や研修・セミナーで記録を重視する方、アイデアを即座に残したいクリエイターに特におすすめの一台です。その他●ノイズ除去:キーボードの打鍵音、犬の鳴き声、街中の騒音、環境ノイズ、キッチン音などに対応●利用可能端末:macOS / Windows パソコン、USB-C 接続に対応したスマートフォンおよびタブレットセット内容HiDock P1本体、金属プレート、タッチコントロールケーブル、クイックスタートガイド寸法(mm)126×38×15.8質量(g)72接続方法USB-Cケーブルで利用端末に接続、Bluetooth 5.3 によりイヤホンと接続バッテリー容量(mAh)600(リチウムポリマー)録音時間(時間)1000ストレージ64GB
手動ポンプ
RIKEN(理研機器)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷から26日以内出荷理研手動油圧ポンプは、最高使用圧力 70MPa を標準としております。 豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。 高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており(一部機種を除く)、作業を極めて能率的に行うことができます。 安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、油タンクと一体になっておりますので、軽量小型化され移動が簡単です。使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8
ロープタイオフ(トラックレール用先端金具)
allsafe(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。様々な使用ができます。用途輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール長さ(mm)100最大使用荷重(t)0.5適合金具トラックレール
LEDテープライト専用調光器
ハタヤリミテッド¥29,980税込¥32,9781個当日出荷テープライトと電源の間に接続するだけで明るさを調整できる調光器です。無段階(0~100%)で調光可能です。質量(kg)0.6対応機種LEDテープライトベーシックタイプ(LTP)、蓄光タイプ(GLTP)、リーズナブルタイプ(RLTP)芯数2芯・3芯兼用電源タイプ電源コード式設置場所屋外調光方式無段階(0~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
マイクロシリンジポンプ
アズワン¥170,820税込¥187,9021個当日出荷注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が簡単にできます。 設定条件と注入積算量が表示されます。付属品ACアダプタ仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示電源コード(m)1.5保証期間3年設定範囲注入量/0.1μL/h~1500μL/min適合シリンジ10μL~10mLスピードレンジ(mm/min)0.001~9
ドウメッキ4カクウエルドN(Pナシ(1D
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)翌々日出荷四角(よすみ)の突出した足と、相手材との接地面で溶接を行います。 四角(よすみ)の肉を押し出す事で、溶接部の足を成形します。 形状は真上から見ると足部が4方向にはみ出ており、「外足」や「横足」といった呼び方もあります。寸法H(mm)8寸法B(mm)14ねじの呼びdM10
ミラックハンガー用 プレート溶融めっき仕様
未来工業¥969税込¥1,0661セット(10個)翌日出荷ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合に使用する金具です。 市販のレースウェイにも取り付きます。適合ボルト径W3/8・M10
【レンタル】マグネチックスターラーREXIMシリーズ
アズワン¥5,898~税込¥6,488~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー。設定値と実測値を同時に表示!回転数(min-1[r.p.m])100~1500本体寸法(mm)224×285×58撹拌容量(mL)50~10000
【レンタル】マイクロシリンジポンプ
アズワン¥6,198~税込¥6,818~1個翌日出荷から4日以内出荷マイコン搭載の高機能タイプ。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。 ※推奨シリンジ:ハミルトンガスタイトシリンジ1000・1700シリーズ電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)本体寸法(mm)234×170×125適合シリンジ10μL~10mLスピードレンジ(mm/min)0.001~9注入量設定範囲0.1μL/h~1500μL/min
蛇口口金
アイリスオーヤマ¥599税込¥6591個翌々日出荷【パーツ対応表あり】丸蛇口に取付けできる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途丸蛇口にホースを簡単接続色ホワイト/マリンブルー質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×56適合蛇口外径(Φmm)14~18蛇口取付形状止めねじ型
充電式グリスガン
KWK¥52,980税込¥58,2781台当日出荷手軽なコードレスタイプで場所を選ばず作業が可能です。 リチウムイオンバッテリーを採用しているため電池の消費を抑え繰り返し使用することが可能です。 400gカートリッジ専用です。 充電時間:約70分 1回の充電で使用できるカートリッジ本数は約7本(無負荷の場合)用途手差し給脂全般トラスコ品番208-3383セット内容ノズル、充電器、バッテリー、ショルダーベルト全長(mm)365質量(kg)2.3容量(mL)400油槽径(Φmm)65吐出量(mL/min)78危険物の類別非危険物
3カ-W 4カクウエルドN(Pナシ(1D
大阪魂¥667税込¥7341袋(53個)翌々日出荷四角(よすみ)の突出した足と、相手材との接地面で溶接を行います。 四角(よすみ)の肉を押し出す事で、溶接部の足を成形します。 形状は真上から見ると足部が4方向にはみ出ており、「外足」や「横足」といった呼び方もあります。寸法H(mm)2.7寸法B(mm)8ねじの呼びdM3
手動ポンプ
RIKEN(理研機器)¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷から30日以内出荷最高使用圧力70MPaを標準としております。 豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。 高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことができます。(一部機種を除く) 安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され移動が簡単です。 P-14型(油タンクなし)は縦・横いずれの方向にも設置できますので装置に適した油タンクを設置してご使用ください。種類その他ポンプ吐出口径Rc3/8
肩掛噴霧器用4Lノズルセット
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥459税込¥5051個翌々日出荷用途TAKAGI肩掛蓄圧式噴霧器4L用付属品ノズルキャップ(G)×1 、ムシ×1 、パッキン(H)×1対応機種GKS-4C、GKS-4Dアズワン品番64-4078-29





+2
推しパススタンド付きパスケース
西敬(イカリボシ)¥619税込¥6811個5日以内出荷スタンド付きボールチェーン付きパスケース。9色展開なので推しカラーがきっと見つかるはず用途推しのトレカやチェキなどを入れてキーホルダーとして持ち歩けるパスケースです。スタンド付きで飾ることができます。材質ウレタン有効内寸(mm)55×90寸法(縦×横)(mm)125×70RoHS指令(10物質対応)対応
ANPベース
品川商工¥20,980税込¥23,0781箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷束線バンドと組合せて使用する固定用ベー スです。 。 両面接着テープ付。 。各メーカーのナイロン製バンドの使用 が可能です。 。 ANP-。Dシリーズは、バンドの挿入が 2方向からできるタイプで、ビス固定も できます。材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
クロスパーテーション KPシリーズ 消臭タイプ
アズワン¥49,797税込¥54,7771枚4日以内出荷から6日以内出荷伸縮自在で移動も容易です。ワンタッチで連結可能です。付属品組立用六角レンチ材質支柱/アルミ(アルマイト処理)、クロス/ポリエステル、ベース/スチール(メラミン焼付塗装)、キャップ/ABS樹脂寸法(mm)462~1800×404×1529
パワーリレー AGP2019F DPST 5V dc 83 Ω
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷UL、CSA、TUV。逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます。DSPシリーズリレー。このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPST●スイッチング電流:5 A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:83 Ω●アプリケーションタイプ:電力●長さ:20.2mm●奥行き:11mm●高さ:10.5mm●寸法:20.2 x 11 x 10.5mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:650-2451アズワン品番65-8080-07
フットスイッチ
ルートアール¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から6日以内出荷割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 メカニカルスイッチ採用 耐久性の高い筐体で立ったままペダルを踏んでもOK 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル、保証書質量(g)270 (ケーブル含む)対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×141×35(ケーブル含まず)動作力約20NインターフェースUSB解像度画面:XGA以上ケーブル長(cm)約220
SLB更衣ロッカー ダイヤル錠
生興¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷から70日以内出荷オシャレなデザインと3種類の扉カラー、豊富なキーバリエーション。 キーを持ち歩く必要がありません。 4ケタの暗証番号で施錠・解錠でき、電池は不要です。 毎回番号を変える自由変換式と任意の番号に設定できる固定式をレバーで設定できます。仕様(取手)ダイヤル錠材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)鍵ダイヤル錠
dynabook XD5/AR (ダークテックブルー)
Dynabook¥349,800税込¥384,7801台翌日出荷WUXGA/Wi-Fi 7/約974g仕様●CPU詳細:Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、USB4 Type-Cコネクタ(電源コネクタ)×2(Power Delivery対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●その他スペック:引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年、本体色:ダークテックブルー●その他ソフト:dynabook AI アシスタント、ワンタッチマイクミュート、CyberLink PowerDirector for dynabook、CyberLink ScreenRecorder for dynabook、CyberLink PhotoDirector for dynabook、Dolby Atmos、dynabook スマホコネクション、dynabook リカバリーメディアクリエーター、他●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5.4準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(25H2)●エネルギー消費効率:12区分14.3kWh(AAA)●グラフィックコントローラ:Qualcomm Adreno GPU(CPUに内蔵)●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14.0型●ディスプレイ詳細:あり 14.0型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラーLED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1,920×1,200ドット●ハードウェアセキュリティ:顔認証センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット●バッテリ:リチウムポリマー(セルフ交換バッテリーL)●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR5X-8448対応●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI/USB Type-C接続)(別売):最大3,840×2,160ドット(4K)/60Hz(HDMI/USB Type-C)/1,677万色、HDCP対応●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約312.4(幅)×222.5(奥行)×18.7~18.9(高さ)mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●附属品:ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:本体消費電力(W)約6電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約974最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーMIPI SoundWire準拠、ステレオスピーカーキーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッドWebカメラあり 有効画素数 約200万画素(Webカメラシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.96TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 7(IEEE802.11be)(5.6Gbps)+IEEE802.11ax/11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応)USBUSB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、USB4 Type-Cコネクタ(電源コネクタ)×2(Power Delivery対応)オフィスソフトMicrosoft 365 Personal(24か月版) / Office Home & Business 2024 オプション付




キャニティ スクエアフレーム 集成カウンタータッチアップ塗料
ノダ¥2,998税込¥3,2981セット(2缶)4日以内出荷セット内容2缶(シーラー+カラークリアー)寸法(mm)54×63容量(mL)80
スマホケース
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。フラップ付きのポケットです。ベルト通し付きです(ベルト幅60mmまで)。D環付きです。カラビナ付きです。用途携帯用品の収納。材質ポリエステル、塩ビタイプポーチ型
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら