カテゴリ

  • メカニカル部品(1,505)
  • 制御機器(1,443)
  • 自動車純正部品(970)
  • パソコン/周辺機器(949)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(550)
  • 科学研究・開発用品(500)
  • 物流用品(429)
  • バイク純正部品(385)
  • 空調・照明・電設資材(296)
  • オフィス家具(294)
  • 研磨材(224)
  • 切削工具(215)
  • 機構部品(212)
  • 電動工具(182)
  • 測定用品(177)
  • 家電(174)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(165)
  • 電気材料(163)
  • 農業機械(146)
  • 建築金物(140)
  • 清掃用品(135)
  • FA担当者のオススメ新商品(106)
  • トラック用品・パーツ(105)
  • 配管・水廻り設備部材(103)
  • 住設機器(98)
  • 店舗什器・備品(94)
  • 作業工具(82)
  • 油圧機器・油圧ホース(81)
  • 自動車補修部品(77)
  • ねじ・ボルト・釘(76)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(72)
  • バイク部品(68)
  • 事務用品(67)
  • 船舶用品・漁業資材(65)
  • 厨房用品(61)
  • 防犯用品(54)
  • エンジン工具(44)
  • 作業服(43)
  • 医療(40)
  • 塗装・養生・内装用品(37)
  • 溶接用品(34)
  • フォークリフト・産機・建機用品(32)
  • 安全用品(31)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • 塗料(30)
  • 日用品(27)
  • 学童・教育用品(27)
  • クリーンルーム用品(26)
  • 卓上消耗品(23)
  • 介護用品(22)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 安全標識(20)
  • 防災用品(20)
  • トラック純正部品(20)
  • 保管用品(19)
  • 建材・エクステリア(19)
  • カー用品(19)
  • 測量用品(土木/建設)(17)
  • 整備工具・収納(17)
  • 梱包用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 空圧工具(15)
  • テープ(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 救急・衛生(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 農具(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 安全保護具(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • マスク(4)
  • 自転車部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 縫製用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 完成車(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手袋(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「p-60」の検索結果

11,150件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メンテナンス用エレメント AFM□P-060AS SMC

    メンテナンス用エレメント AFM□P-060AS

    SMC(14件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    AFM/AWMシリーズ用メンテナンス用エレメント
  • コンドル フイトルモップ P-60 SP CONDOR(山崎産業)

    コンドル フイトルモップ P-60 SP

    CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1枚
    当日出荷
    帯電剤塗布済で、チリやホコリをしっかり吸着します。
    材質レーヨン・綿幅(mm)約800質量(g)約490タイプスペア種類化学モップ繰り返し・詰め替え対応
  • コンドル フイトルモップ P-60 CONDOR(山崎産業)

    コンドル フイトルモップ P-60

    CONDOR(山崎産業)
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    当日出荷
    帯電剤塗布済で、チリやホコリをしっかり吸着します。
    トラスコ品番214-8528幅(mm)約800全長(mm)約1480質量(g)総質量/約1580、糸質量/約490種類化学モップ本体金具寸法(mm)555×140材質(ハンドル)スチールパイプ材質(糸)レーヨン・綿材質(ヘッド)スチール商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-60シリーズ アズワン

    パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-60シリーズ

    アズワン
    ¥1,670税込¥1,837
    1本
    当日出荷から19日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • ステンレス 取手(P=60) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手(P=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥330税込¥363
    1個
    当日出荷
    A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)18寸法H(mm)22寸法L1(mm)66寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)60表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード04388
  • 1080P/60Hz DP-HDMIアダプター VENTION

    1080P/60Hz DP-HDMIアダプター

    VENTION
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    1080P/60Hz DP - HDMIアダプター
    出力方式ディスプレイポートからHDMIインターフェースディスプレイポートオス、HDMIメスプラグ金メッキ解像度1080P/60HzRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプMXP3361メス形状HDMI材質(シェル)ABS
  • 作動油フィルター 22P-60-21161 コマツ

    作動油フィルター 22P-60-21161

    コマツ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合D61EX-24
  • グラフイツク 2 32C-2137P-60 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 2 32C-2137P-60

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=60) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)18寸法H(mm)22寸法L1(mm)66寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)60表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01103
  • グラフイツク 2 3D7-2137P-60 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 2 3D7-2137P-60

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=60) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)20寸法L(mm)66寸法D2(Φmm)10寸法P(mm)60寸法H1(mm)22寸法H2(mm)7寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)2.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01100
  • 集電子(交換部品)4P 60A Panasonic(パナソニック)

    集電子(交換部品)4P 60A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    定格4P・600V・60A
  • 1080P/60Hz DisplayPortオス-HDMIメスアダプター VENTION

    1080P/60Hz DisplayPortオス-HDMIメスアダプター

    VENTION
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    1080P/60Hz DisplayPortオス - HDMIメスアダプター
    インターフェースDPオス、HDMIメスプラグ金メッキ解像度1080P/60HzRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプMXP3361メス形状HDMI材質(シェル)PVC
  • 三角取手(P=60) TAKIGEN(タキゲン)

    三角取手(P=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    5日以内出荷
    取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 耐塩・絶縁性が優れています。
    用途計測機器・通信機器材質ABS樹脂質量(g)21
  • フイトルモップP-60 ヤヨイ化学

    フイトルモップP-60

    ヤヨイ化学
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    7日以内出荷
    水を使わず、掃く、拭く、磨くの3つの掃除が手軽にできます。 レーヨン配合で耐久性に優れ、またホコリもパワフルにキャッチします。
    付属品モップ×1枚材質レーヨン、綿幅(mm)約800全長(mm)1480
  • コーナーカバーロングP室内60型ホワイト Panasonic(パナソニック)

    コーナーカバーロングP室内60型ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    種類ウォールコーナー
  • フイトルモップP-60スペア ヤヨイ化学

    フイトルモップP-60スペア

    ヤヨイ化学
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    水を使わず、掃く、拭く、磨くの3つの掃除が手軽にできます。 レーヨン配合で耐久性に優れ、またホコリもパワフルにキャッチします。
    材質レーヨン、綿
  • エレメントASSY(AFM20P-060 Mitutoyo(ミツトヨ)

    エレメントASSY(AFM20P-060

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
  • 直線ダクト 5P 60A L=3m Panasonic(パナソニック)

    直線ダクト 5P 60A L=3m

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    3日以内出荷
    屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
    仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)15色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)3定格5P・60A
  • 直線ダクト 4P 60A L=3m Panasonic(パナソニック)

    直線ダクト 4P 60A L=3m

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    3日以内出荷
    屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
    仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)14.1色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)3定格4P・60A
  • 直線ダクト 5P 60A L=2m Panasonic(パナソニック)

    直線ダクト 5P 60A L=2m

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    3日以内出荷
    屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
    仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)10色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)2定格5P・60A
  • WEBカメラ フルHD 1080p/60fps Wide Angle Webcam アバーメディア

    WEBカメラ フルHD 1080p/60fps Wide Angle Webcam

    アバーメディア
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    滑らかな動きと鮮明なディテールを実現する1080p60の動画品質。1080p 60fpsの動画を撮影記録し、。固定フォーカスでベストな状態をサポートします。95° FOV 超広角。市場で最も広い視野角の1つである95°のFOVで、より多くのものを撮影して共有したり、ビデオ通話に多くの人を参加させることができます。マウントサポート。ユニバーサルマウントクリップは、ラップトップやモニターに設置できます。より安定性とサポートのための三脚(1/4 ”スレッド)にも取り付けます。専用なソフトウェア「CamEngine」を付属。カラーコンフィギュレーション、肌色/スムージング調整用フィルター、ARフェイスエフェクト、ePTZ/オートフレーミング、ホットキー(ePTZ制御用)など機能を提供します。
    仕様●デジタルズーム(CamEngineをご使用の場合):4倍●フォーカス方式:固定フォーカス●プライバシーシャッター:搭載●撮影距離:33 ~ 200cm●画像センサー:1/2.7インチ CMOSセンサー●視野角(画角):対角95.8° 水平88.4° 垂直57.6°●角度調整:左右360度回転可能●集音範囲:最大直径3m寸法(mm)約95×53.6×45.8質量(g)約135有効画素数200万画素最大解像度1920×1080@60fpsRoHS指令(10物質対応)対応ビデオフォーマットMJPEG、YUY2内蔵マイクデュアルマイク(ステレオ)(無指向性)
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P60-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P60-N

    NOK
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP60N部品番号NOK:CO00055-U3JIS呼び旧JIS:P60太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)59.6内径許容差(mm)±0.63バリ寸法(mm)0.18以下
  • エンジンチェンソー(プロソー) CS7330P/60R73 ECHO(エコー)

    エンジンチェンソー(プロソー) CS7330P/60R73

    ECHO(エコー)
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    6日以内出荷
    チェンタイプ73DPX-84E燃料タンク容量(L)0.8オイルタンク(L)0.36バー(cm)60
  • リンクアーム(P=60)マトメ BIGM(丸山製作所)

    リンクアーム(P=60)マトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    8日以内出荷
    部品名称リンクアーム(P=60)マトメ図解NoSSA-Z600MA-1 ノズルリンク部品_No.11、SSA-Z600MAT ノズルリンク部品_No.11、SSA-Z600MAT-1 ノズルリンク部品_No.11、SSA-Z600MA ノズルリンク部品_No.11
  • 高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz (西日本地域) ケルヒャー

    高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz (西日本地域)

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷
    使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運び便利に便利です。電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。※この製品は60Hz(西日本地域)用です。
    用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃常用吐出圧力(MPa)8電源(V)単相100給水方式水道/自吸高圧ホース(m)10質量(kg)22.6トラスコ品番818-4933周波数(Hz)60電流(A)14寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×312×904モーター出力(kW)0.9モーター入力:1.2電源コード(m)5ホース長さ(m)水道:6騒音値(dB)86ノズル標準サイズ:033吐出水量(L/h)400最高給水温度(℃)60アズワン品番65-2356-40RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレメントASSY AFD20P-060AS Mitutoyo(ミツトヨ)

    エレメントASSY AFD20P-060AS

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    6日以内出荷
  • 直線ダクト 3P 60A L=2m Panasonic(パナソニック)

    直線ダクト 3P 60A L=2m

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    3日以内出荷
    屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
    仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)8色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)2定格3P・60A
  • 直線ダクト 2P 60A L=3m Panasonic(パナソニック)

    直線ダクト 2P 60A L=3m

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷
    屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
    仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)8.1色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)3定格2P・60A
  • 直線ダクト 4P 60A L=2m Panasonic(パナソニック)

    直線ダクト 4P 60A L=2m

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    3日以内出荷
    屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
    仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)9.4色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)2定格4P・60A
  • 直線ダクト 3P 60A L=3m Panasonic(パナソニック)

    直線ダクト 3P 60A L=3m

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    3日以内出荷
    屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
    仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)9色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)3定格3P・60A
  • 直線ダクト 2P 60A L=2m Panasonic(パナソニック)

    直線ダクト 2P 60A L=2m

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    3日以内出荷
    屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
    仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)5.4色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)2定格2P・60A
  • フィルタエレメント(AF20P-060S Mitutoyo(ミツトヨ)

    フィルタエレメント(AF20P-060S

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    6日以内出荷
  • レンズケース P60-120 PENTAX(ペンタックス)

    レンズケース P60-120

    PENTAX(ペンタックス)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    HD PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited / HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited 専用のレンズケース。
  • RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,60A RS PRO

    RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,60A

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    RS PRO 15
    仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 60Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • DUMMY,WPC 4P 060(   32101K3RJ00 ホンダ

    DUMMY,WPC 4P 060( 32101K3RJ00

    ホンダ
    ¥349税込¥384
    1個
    5日以内出荷
  • RS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,60A RS PRO

    RS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,60A

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    RS PRO 15
    仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 60Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P60-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P60-N

    NOK
    ¥209税込¥230
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP60N部品番号NOK:CO00055-BJIS呼び旧JIS:P60太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)59.6内径許容差(mm)±0.53バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(270件のレビュー)
    ¥98税込¥108
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(215件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100