カテゴリ

  • 建築金物(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 作業工具(7)
  • 保管用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 機構部品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-655」の検索結果

関連キーワード
105件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(Φmm)44
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    磁気を嫌う精密機器の作業に
    材質(本体)ステンレス先端幅(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンブレードカプラ付 TRUSCO
    レッド
    グレー

    ウレタンブレードカプラ付

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
    最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • 標準扇形ノズル SUS303製 いけうち

    標準扇形ノズル SUS303製

    いけうち(11件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • タイフレキホース P・P-2型 タイガースポリマー
    ブラウン
    ホワイト

    タイフレキホース P・P-2型

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
    用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80材質オレフィン系樹脂使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
  • ダブルコード BRIDGE[自動車用品]

    ダブルコード

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電力電装品に適した自動車用配線コード
    材質導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂長さ(m)200定格温度(℃)80(連続耐熱温度)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮蝶番 ハイロジック

    真鍮蝶番

    ハイロジック(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    材質真鍮種類平蝶番
  • 均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ

    いけうち(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
    用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3
  • 標準扇形ノズル PP樹脂製 いけうち

    標準扇形ノズル PP樹脂製

    いけうち(11件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • ギラレススノーブレード Pクリップ6mm巾 マルエヌ

    ギラレススノーブレード Pクリップ6mm巾

    マルエヌ(2件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
    商品タイプ油膜落とし
  • 均等扇形ノズル SUS303製 いけうち

    均等扇形ノズル SUS303製

    いけうち(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • 診察台ベッド[FV-215] フィフティ・ヴィジョナリー
    ピンク
    ブラウン
    ブルー

    診察台ベッド[FV-215]

    フィフティ・ヴィジョナリー
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしても使用できます。
    付属品組立工具(六角レンチ)仕様組み立て式(要工具)、アジャスター付き材質マット/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚/スチール質量(kg)約30耐荷重約200kg(等分布荷重)
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • ミラレックスF (ハンドホール用) 未来工業

    ミラレックスF (ハンドホール用)

    未来工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。 直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。 ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。
  • 18-8 パンチング揚げざる 弁慶(本間冬治工業)

    18-8 パンチング揚げざる

    弁慶(本間冬治工業)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質18-8ステンレス
  • 枝バウアー TAKIGEN(タキゲン)

    枝バウアー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(1000個)
    5日以内出荷
    トマトなどの荷重を軽減し果柄部の折れや落下を予防します。トマトの落下を抑制し収穫量の向上につながります。果柄部が細いトマトや日射量が少ない時期に有効です。柔軟な構造のため取付けが簡単です。
    用途誘引材質ポリプロピレン(PP)
  • クローゼットピボット用 六角スパナ ノダ

    クローゼットピボット用 六角スパナ

    ノダ
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    商品タイプ四方枠・三方枠兼用
  • ミラレックスF (ハンドホール用)難燃タイプ 未来工業

    ミラレックスF (ハンドホール用)難燃タイプ

    未来工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。 直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。 ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • クッションピン(スパナ締付タイプ) タカノ

    クッションピン(スパナ締付タイプ)

    タカノ
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質S45C
  • 均等扇形ノズル VEPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル VEPシリーズ

    いけうち
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。
    用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
  • ハイスパイラルエンドミル (G2) アサヒ工具

    ハイスパイラルエンドミル (G2)

    アサヒ工具
    ¥99,980税込¥109,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質G2超硬K種
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 山形扇形ノズル(一体形) VPシリーズ いけうち

    山形扇形ノズル(一体形) VPシリーズ

    いけうち
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。
    用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥48,980税込¥53,878
    1箱(3本)
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • ゲート(L),サイド MAZDA(マツダ)

    ゲート(L),サイド

    MAZDA(マツダ)
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    3日以内出荷
  • 18-8 パンチング揚げざる(荒目) 弁慶(本間冬治工業)

    18-8 パンチング揚げざる(荒目)

    弁慶(本間冬治工業)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    パンチング板を使用しており、ほつれ等による異物混入の心配が不要です。
    用途食品の洗浄用材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • スツール 座面PVC オカムラ(岡村製作所)

    スツール 座面PVC

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1脚
    3日以内出荷から28日以内出荷
    丸スツール。座面350Φ。材質座:樹脂成型品+オレフィンレザーパッド、脚:スチールパイプ粉体塗装。
  • フック(L)シャッター (S4) MAZDA(マツダ)

    フック(L)シャッター (S4)

    MAZDA(マツダ)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷
  • AX3000 コンセント埋め込み型Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINK

    AX3000 コンセント埋め込み型Wi-Fi 6アクセスポイント

    TP-LINK
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    翌々日出荷
    スタンドアローン運用向け AX3000 コンセント埋め込み型。WiFi6対応:2402Mbps(5GHz)と574Mbps(2.4GHz)合計2976MbpsのWiFiスピードに対応。ギガビットポート搭載:ギガビット対応のアップリンクとダウンリンクそれぞれ1ポート搭載しているのでフレキシブルに利用可能。便利な管理システム:OmadaSDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能:セキュリティ技術を駆使した複数の認証オプション(SMS/バウチャー)を実装。コンセント埋め込み型デザイン:802.3af/atPoE対応したコンセント埋め込みAP。
    電源802.3af PoE準拠規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/axインターフェースギガビットLANポート×2 (アップリンク×1, ダウンリンク×1)、 RJ11 TELポート×2伝送速度(Mbps)2.4GHz: 最大574・5GHz: 最大2402周波数(GHz)2.4および5
  • (S3)スピードメーター MAZDA(マツダ)

    (S3)スピードメーター

    MAZDA(マツダ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    3日以内出荷
  • AX3000 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINK

    AX3000 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント

    TP-LINK
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    AX3000 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント。高速AX3000 WiFi 6スピード:合計最大速度2976 Mbps(574 Mbps:2.4 GHz&2402 Mbps:5 GHz)を提供、高効率:より少ない遅延で、より多くのデバイスに同時にデータを配信、居室内をカバー:コンパクトながら広範囲をWiFiでカバー、ギガビットポートx3:ギガビット対応の有線LANポートを3つ備えており有線接続も可能(うち1ポートはPoEパススルー対応)、クラウド集中管理:クラウドアクセスとOmadaアプリで非常に手軽な管理が可能、ゲストネットワーク:複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャー)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載、手軽に取り付け可能:86mm・EU・US標準のジャンクションボックスと802.3af/at PoEに対応しているため、大掛かりな工事は不要
    規格Wi-Fi 6伝送速度(Mbps)2402(5GHz)周波数(GHz)2.4&5
  • 高圧均等扇形ノズル VNPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 65° いけうち

    高圧均等扇形ノズル VNPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 65°

    いけうち
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。
    用途高圧洗浄:自動車、車輛、コンテナ、タンク、製紙用フェルト、ワイヤーシリンダー、フィルタープレス、その他工業洗浄や脱脂材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)16.5六角対辺(mm)12角度(°)噴霧:65(3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • AX3000 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINK

    AX3000 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント

    TP-LINK
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
    高速Wi-Fi6:Wi-Fi6テクノロジーに対応し、合計2976Mbps(5GHz:2402Mbps&2.4GHz:574Mbps)高速通信を実現します。取り付けかんたん:AC給電対応のコンセント埋め込み型設計なので、柔軟な設置が可能です。高速有線接続:デバイスをギガビット対応のLANポートに接続することで高速通信を実現します。遠くまで届く:お部屋の隅々まで安定したWi-Fi環境を整えます。集中型クラウド管理:OmadaSDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能になります。ゲストネットワーク機能:優れたセキュリティ技術を備えた複数の認証方法(SMS/バウチャー)を実装しています。
  • AX3000 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINK

    AX3000 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント

    TP-LINK
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    3日以内出荷
    高速Wi-Fi 6:Wi-Fi 6テクノロジーに対応し、合計2976Mbps (5GHz: 2402Mbps & 2.4GHz: 574Mbps) 高速通信を実現します。取り付けかんたん: AC給電対応のコンセント埋め込み型設計なので、柔軟な設置が可能です。高速有線接続:デバイスをギガビット対応のLANポートに接続することで高速通信を実現します。遠くまで届く:お部屋の隅々まで安定したWi-Fi環境を整えます。集中型クラウド管理:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能になります。ゲストネットワーク機能:優れたセキュリティ技術を備えた複数の認証方法 (SMS/バウチャー) を実装しています。SSID&パスワード表面記載なし、Omadaコントローラーを使用してSSIDとパスワードを設定して利用可能です。ホテルや寮など、集中設定やリモート管理が必要の案件に好適です。
    仕様●Wi-Fi範囲:30m2 (330 ft2)●システム要件:Microsoft Windows XP・Vista・Windows 7・Windows 8・Windows10・Windows 11・Linux●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール、ワイレスMACアドレスフィルタリング(最大4000件)、各無線クライアント間のアクセス制限、VLAN不正AP検知、ワイヤレス暗号化:WPA-Personal/Enterprise・WPA2-Personal/Enterprise・WPA3-Personal/ Enterprise、802.1X対応●ワイヤレス機能:16個のSSID: 各バンド最大8つ、Wi-Fiのオン/オフ、SSID表示のオン/オフ、ゲストネットワーク、チャンネルの自動割り当て、送信出力の操作:dBmで送信電力を調整、QoS(WMM)、メッシュ、シームレスローミング、ビームフォーミング、MIMO:2 x 2 MU-MIMO DL/UL、MU-MIMO: 2 x 2 (2.4G and 5G) MU-MIMO、OFDMA、レート制限: SSID/クライアントごと、ロードバランス、バンドステアリング、RADIUSアカウンティング、MAC認証、再起動スケジュール、ワイヤレススケジュール、ワイヤレス統計、静的IP/動的IP●信号レート:2.4GHz:最大574Mbps、5GHz:最大2402Mbps●同時クライアント数:250+●物理セキュリティロック:なし●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理 :Omadaハードウェアコントローラー (OC300)・Omadaハードウェアコントローラー (OC200)・Omadaソフトウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaアプリ、クラウドアクセス 対応:OC300・OC200・Omadaクラウドベースコントローラー・ Omadaソフトウェアコントローラーいずれかの利用が必要です。Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:対応、SSH:対応、Webベース 管理:対応、ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーの利用が必要です。●送信パワー:2.4GHz:19dBm (EIRP)、5GHz:20dBm (EIRP)セット内容EAP655-WE-AC本体、設置ガイド寸法(mm)43.5× 46.8 × 69電源(V)AC100~120(50/60Hz)消費電力(W)JP版: 10インターフェースギガビットLANポート×2、AC受電ポート×1周波数範囲2.4GHzおよび5GHz動作環境動作温度: 0~45℃ (32~113 °F)、保存温度: -40~70℃ (-40~158 °F)、動作湿度: 10~90% RH 結露を避けてください、保存湿度:5~90% RH 結露を避けてください設置方式コンセント埋め込み型アンテナ内蔵アンテナ:2.4GHz:3dBi×2、5GHz:4dBi×2伝送方法Wi-Fi 6各種認証VCCI、JRFボタン仕様LED (20秒間長押しするとリセットモードになります)
  • うず巻きA型ポンプ 自動接続形非自動運転 新明和工業

    うず巻きA型ポンプ 自動接続形非自動運転

    新明和工業
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    3日以内出荷