カテゴリ
- 作業工具(8)
- 農業機械(7)
- 制御機器(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 科学研究・開発用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 学童・教育用品(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業服(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)(1)
- DiodesZetex(3)
- EVER GREEN(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- SAMSONG(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- アイゼン(2)
- カシオ計算機(2)
- セフティー3(1)
- タカチ電機工業(1)
- タカノ(2)
- ツムラ(津村鋼業)(2)
- ホーザン(7)
- マキテック(1)
- メディアカバーマーケット(4)
- ユタカメイク(1)
- 大三商会(1)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

圧着ペンチ (絶縁閉端子用)
ホーザン(25件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。適合端子絶縁閉端子タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)198質量(g)300仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)トラスコ品番261-7421適合範囲CE1/CE2/CE5RoHS指令(10物質対応)対応
ツバ付ハブリング(ハブリング Pタイプ)
KYO-EI(10件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷から9日以内出荷純正以外のアフターパーツアルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を大きくとっております。純正ハブ径とホイールとに隙間ができ、隙間が開くとハブボルトのみに車輌の負担が掛かかり危険です。また、ナット(ボルト)のテーパーでおよそのセンターが出ますが高速走行時ハンドルにブレが発生し危険です。その隙間を埋めセンターを出し高速走行時のハンドルのブレ防止やハブボルトの負担を軽減させるアイテムです。材質亜鉛ダイカスト高さ(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応


軽量ラック(耐荷重120kg)
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷から4日以内出荷両側と裏面をスチールパネルで密閉したタイプです。 前面だけが開いているため奥や横には商品は落ちません。商品の立て掛けができます。 隣の棚との間仕切りとしても利用できます。 ほこりや光線を遮ります。棚単位ごとに仕分け分類して保管したり、数量を定めた保管に適しています。用途商品の陳列や整理など。
コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から6日以内出荷コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
ナイロン金剛打ロープボビン巻
ユタカメイク¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。用途刈払機、草刈機などのスターターロープに。2018年トラスコ掲載ページ6 1675
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥57,980税込¥63,7781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
鍛造型プレート式重荷重用キャスター(耐熱ウレタン車)
SAMSONG¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷重量用に最適です。鍛造鋼板を使用しており、高耐久性構造です。無補修静音旋回採用(ベアリング搭載)PSL-4(FOUR POSITION SWIVEL LOCK)90度、180度 4方位固定式可能偏差が狭く始動性が高いです。用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。車輪幅(mm)64耐熱温度(℃)-25~90取付穴径P(mm)12
味わい食房 チタンピーラー
下村工業¥909税込¥1,0001個10日以内出荷刃の素材にチタンを使用、切れ味が持続します。刃はサビないので衛生的金属アレルギーの心配がなく、食材本来の味が楽しめます材質刃部/チタン合金 樹脂部/ABS樹脂(耐熱温度80度)質量(g)30本体寸法(mm)80×20×135食器洗浄機非対応×
カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)
タカノ¥19,980税込¥21,9781セット7日以内出荷から14日以内出荷TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。ストローク(mm)10形状丸角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)
タカノ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット14日以内出荷TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。形状角シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
鍛造型プレート式重荷重用キャスター(耐熱ウレタン車)
SAMSONG¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷重量用に最適です。鍛造鋼板を使用しており、高耐久性構造です。無補修静音旋回採用(ベアリング搭載)PSL-4(FOUR POSITION SWIVEL LOCK)90度、180度 4方位固定式可能偏差が狭く始動性が高いです。用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。トラスコ品番161-0456質量(kg)7.2車輪幅(mm)64耐熱温度(℃)-25~90取付ピッチY(mm)90取付穴径P(mm)12取付ピッチX×Y(mm)90×90
RecombinantEpstein-BarrvirusSmallcapsomere-interactingprotein SCP, partial AP73694シリーズ
Signalway Antibody¥189,800税込¥208,7801個22日以内出荷仕様冷凍、(Hostspecies)E.coli、(Tag info)N-terminal 6xHis-SUMO-taggedサイズ100ugアズワン品番86-7194-54危険物の類別非危険物
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
ウイングモア用 フリーナイフ
三陽金属(ERBA)(5件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381セット当日出荷自走式草刈機用替刃 ウィングモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。巾広タイプで寿命アップ。適合機種オーレック:WMC726AF/WM736BF/WMC736F/WM746F/WM747Pro/WM757Pro、共立:AZ736BF/AZ746F/AZC726AF/AZC736F/AZ757、ISEKIアグリ:WM746F/757P/757P-J/WMC736Fセット内容フリーナイフ 8枚 / 本体取付ボルト 4ヶ / 取付ボルト 4ヶ / キャップ付き Uナット M10 4ヶ / ばね座金 8mm 4ヶ / 平座金 12.5×22×2.3mm 4ヶ刃厚(mm)3.2
フリー替刃355 取付ボルトセット
ツムラ(津村鋼業)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷ハイパーフリー用替刃355の取付ボルトセットです。適合機種オーレック、共立、イセキアグリ:WM/AZ726AF、736BF、736F、746F747Pro、747P、757P等、スパイダーモアRC RCSP/RCM530(1セット2台分となり、平座金は1セット1個使用します)セット内容替刃355×8枚/ウイングモア用取付ボルト×4本/M8バネ座金×4個/ハイパーフリー刃用取付ボルト×4本/M10袋ナット×4個/平座金12.5×22×2.3mm×4個
自走式二面畦草刈機用替刃
セフティー3¥4,198税込¥4,6181セット(4枚)当日出荷自走式二面草刈機用の替刃です。外周部分を直線にし切味の持続を維持、さらに効果を上げるために、材質にもこだわりました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。用途ウィングモア用替刃。仕様ウィングモア用適合機種WM/WMC/AZ736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P等材質SK-85
極上フリー替刃(替刃4枚+袋ナット付)
ハートフルジャパン(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。用途自走式畔草刈機用フリーナイフ。ウィングモア用極上フリー替刃。セット内容替刃355mm×4枚入/M10袋ナット2個入対応ハートフルジャパン:極上フリー700WM、オーレック/共立/ヰセキ:WM・AZ736BF・736F・746F・726F・747Pro・757P等
ハイパーフリー 替刃
ツムラ(津村鋼業)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー替刃。セット内容刃4枚・M10袋ナット2個・M8ナイロンナット2個材質刃:SK-85質量(g)(刃)95・(M10袋ナット)13・(M8ナイロンナット)6奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13対応材質・ツムラ ハイパーフリー 700WM・オーレック・共立WM・AZ/736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等(対応基盤)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×1×4対応機種オーレック・共立WM・AZ/706・716・726・736・736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9![キングナイロン300Wミシン糸 フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17572187-170117-02.jpg)
キングナイロン300Wミシン糸
フジックス[縫製用品]¥2,498税込¥2,7481巻4日以内出荷から6日以内出荷ナイロン特有のまろやかな光沢が、装飾効果を高め、インナーウェアなどのやわらかい生地に良くマッチし、ボディシルエットの美しさを一層引き立てます。 軽くて強く適度な伸縮性があり、複雑なデザインもスムーズに縫い上げます。用途飾り縫い(下糸用)仕様引き揃え材質ナイロン長さ(m)4000伸度(%)50構成78dtex 2×2番手40繊度(dtex)335伸長力(N)[gf]12.5[1280]![arbe シャツ(七分袖)[女] EP-7736 アルベ(チトセ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73743486-180112-02.jpg)



arbe シャツ(七分袖)[女] EP-7736
アルベ(チトセ)¥3,698税込¥4,0681枚4日以内出荷スマートな装いが上質な空間を引き立たせる仕様比翼ボタン混率(%)ポリエステル65・綿35素材ブロード性別女性用
のぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee ADP-736 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Geanee ADP-736取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ7インチ 解像度(1024×600)特性のぞき見防止180度
シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷シーリングファン パイプ吊り器具専用の延長パイプです。種別シーリングファン用延長パイプ幅(mm)Φ27入数(本)1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








![ステープル針 20個入 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24110257-160615-02.jpg)





























![キングナイロン300Wミシン糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17572187-170117-02.jpg)
![arbe シャツ(七分袖)[女] EP-7736 アルベ(チトセ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73743486-180112-02.jpg)